フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
エスコ品番EA628RF-109
材質ポリアセタール樹脂
使用荷重(kg)【平均】27.3
寸法A(mm)9
寸法B(mm)13
寸法C(mm)52
開口幅(mm)3.8
1個
特価
¥249
税込¥274
当日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0
粒度170
寸法(mm)刃径:1.1、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7928-97
1本
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス)
材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本当たり)
ねじ穴(Φmm)5
適合寸法(mm)内寸~900
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
エスコ品番EA951BF-109
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
関連キーワード