「f-27」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)約63
胴径(Φmm)80
アズワン品番64-7860-82
関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)5
仕様非粘着式
エスコ品番EA983FF-27
タイプ背割れ
内径(Φmm)27
外径(Φmm)37
1組(2本)
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
水中長靴が入るサイズの防水バッグ。ショルダーベルト付。水や汚れに強く丈夫なPVC素材使用。
材質PVC
寸法(mm)480×620
質量(g)350
H型鋼用
仕様●材質:SPHC●適用厚:7~15mm
アズワン品番65-2123-81
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(12×3.8)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング
アズワン品番65-9262-43
1本
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)27
全長(mm)250
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-27
寸法A(mm)100
寸法D(mm)25
寸法B(mm)33
寸法C(mm)12
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
1個
¥40,300
税込¥44,330
翌日出荷
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-27
材質PP
寸法(mm)658×448×167
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地がPVCのため、油汚れが布にしみません。フェンダーカバーが汚れた際はウエス等で、汚れをふき取れます。
仕様●サイズ:600×1000mm●材質:PVC●重量:500g●マグネット、フック付
アズワン品番65-9316-20
1枚
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)3
アズワン品番64-7962-74
入数1
ねじサイズM27
1袋
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂、バネ:ポリアセタール樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)185
質量(g)95
刃長(mm)70
アズワン品番64-7867-74
1丁
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)88(L)×20(W)
質量(kg)0.26
破断荷重(t)5
チェーン径(Φmm)6.3用
アズワン品番64-2297-32
耐荷重(t)1.0
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール
厚さ(mm)0.58
ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)
バンド幅(mm)12.7
適合径(Φmm)14~27
入数10個
1箱(10個)
¥3,810
税込¥4,191
翌日出荷
エスコ品番EA618DF-27
1個
¥10,700
税込¥11,770
3日以内出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)27
エスコ品番EA640LF-27
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
耐久性のある丈夫な厚手手袋です。キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。抗菌防臭加工が施されています。
仕様●サイズ:L●全長(mm):320●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●厚み:0.6mm●カラー:ピンク●用途:農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業など●入数:1双
アズワン品番65-9252-65
1双
¥370
税込¥407
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-36
入数1個
銅管径(Φmm)10
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
全長(mm)77
対辺(mm)27
外径(Φmm)36.5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-44
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
材質ビニール
寸法(mm)305×410
色ブルー
サイズB4
アズワン品番64-2263-85
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
材質ビニール
寸法(mm)305×410
色レッド
サイズB4
アズワン品番64-2263-96
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
色緑
軸長(mm)185
サイズ(inch)1/4
1本
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
タイプコ型
車輪径(Φmm)75
エスコ品番EA986VF-275
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌日出荷
エスコ品番EA949NF-27A
材質ステンレス
ねじ径UNC 1/4
頭部形状鍋頭
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
クラス100対応品。優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。立体縫製で自然な指の曲りを実現。クリーンパック商品。
材質甲表:ケブラー、甲裏:綿 平表:PBO繊維(ザイロン) 平裏:アラミドフェルト 平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル
長さ(mm)中指:100
厚さ(mm)3.5
寸法(mm)掌周り:270
全長(mm)500
色イエロー×ブラウン
サイズフリー
質量(g)175
機能耐薬品性
耐熱温度(℃)素材耐熱:500
1双
¥27,000
税込¥29,700
8日以内出荷
つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):25●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白
アズワン品番65-9316-37
1巻
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など
精度STD
食付2.5P
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-40
材質PP
寸法(mm)668×458×35
質量(g)925
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ