カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(2,267)
  • イマオコーポレーション(57)
  • YAGEO(53)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(41)
  • MURATA(村田製作所)(41)
  • 三菱電機(37)
  • KEMET(26)
  • SAMTEC(21)
  • FKD(フクダ精工)(17)
  • アメリカン電機(17)
  • SWAGE-LINE(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • KITZ(キッツ)(14)
  • TDK(14)
  • JST(日本圧着端子製造)(14)
  • 東海キャスター(13)
  • DST(大同端子製造)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f1.25」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付)エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ボールベアリング。導電性。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
11,700税込12,870
1パック(5本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118
電工ニッパー エスコ電工ニッパーエスコ
2,500税込2,750
1丁
翌日出荷
刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
寸法C(mm)C51寸法E(°)15
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
1,180税込1,298
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
24,500税込26,950特価
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
バイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃) エスコバイメタルホールソー(ダウンライト用/替刃)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷から8日以内出荷
衝撃吸収ビット(高硬度) エスコ衝撃吸収ビット(高硬度)エスコ
935税込1,029
1パック(2本)
翌日出荷
先端サイズ#2差込角対辺(mm)1/4”
[TC形] センターピン形絶縁圧着端子 エスコ[TC形] センターピン形絶縁圧着端子エスコ
605税込666
1パック(5個)ほか
翌日出荷
[TC形] 絶縁圧着端子(赤) エスコ[TC形] 絶縁圧着端子(赤)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
仕様●型式:1.25-16●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):0.3~1.65mm2 AWG22-16●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.1mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネートアズワン品番65-2140-82
[TC形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ[TC形] 裸圧着端子(キャップ付)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
2.7x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ2.7x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,260税込2,486
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0粒度120寸法(mm)刃径:2.7、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7929-14入数1本入り
Φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器(10個) エスコΦ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,410税込1,551
1セット(10個)
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約29.5(1個当たり)胴径(Φmm)61アズワン品番64-7860-90入数10個関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
125A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ125A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
8,860税込9,746
1枚
翌日出荷
アズワン品番64-7839-40
125A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ125A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
5,020税込5,522
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-32
12.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ12.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
1,810税込1,991
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)12.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
5号 回転印(欧文6連) エスコ5号 回転印(欧文6連)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
寸法(mm)6.5×37文字種別欧文印字桁数(桁)6連書体ゴシック体文字サイズ5号アズワン品番64-2262-85印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコM14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)エスコ
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコM14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)エスコ
8,760税込9,636
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコM14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)エスコ(1件のレビュー)
3,980税込4,378
1個
当日出荷
ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
P-12.5 オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-12.5 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
780税込858
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-12.5機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12.5
125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー仕様自在後ブレーキ、ボールベアリングエスコ品番EA986JF-125材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)40全高(mm)155耐荷重(kg)250ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
135mm フラットノーズプライヤー エスコ135mm フラットノーズプライヤーエスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)135先端形状フラットノーズエスコ品番EA682CF-125
125mm ニッパー(プラスティック用) エスコ125mm ニッパー(プラスティック用)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
全長(mm)125エスコ品番EA682BF-125
4500kg 強力型シャックル(ステンレス製) エスコ4500kg 強力型シャックル(ステンレス製)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638F-125A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)81.3使用荷重(kg)4500寸法B(mm)42.4寸法D1(mm)12寸法D2(mm)28.7
M20x125mm スタッドボルト エスコM20x125mm スタッドボルトエスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637GF-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)70寸法B1(mm)27
M16/呼18/125mm Tスロットボルト エスコM16/呼18/125mm Tスロットボルトエスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FF-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)10寸法B(mm)85寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
25mm 革ポンチ替刃 エスコ25mm 革ポンチ替刃エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576F-125
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-3セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
12,900税込14,190
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-11セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー] エスコ50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー]エスコ
7,080税込7,788
1個
翌日出荷
使用場所排水口まわりエスコ品番EA109CF-125寸法A(mm)117寸法・サイズ(mm)ブラシ:50×117×125材質(ブラシ部)スチールワイヤー寸法D(mm)250接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)63寸法B(mm)50寸法C(mm)125繰り返し・詰め替え対応
125mm ワークショップバイス エスコ125mm ワークショップバイスエスコ
56,900税込62,590
1個
翌日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)125口幅(mm)125材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WF-125
125x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ125x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-125軸径(Φmm)8許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125質量(g)320材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
125mm 自在金具付キャスター エスコ125mm 自在金具付キャスターエスコ
23,600税込25,960
1個
翌日出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
5,170税込5,687
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら