種類ノーズプライヤ
全長(mm)135
先端形状フラットノーズ
エスコ品番EA682CF-125
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
エスコ品番EA423RF-12.5
機能耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼びP-12.5
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0
粒度120
寸法(mm)刃径:2.7、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7929-14
入数1本入り
1本
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-125
軸径(Φmm)8
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)125
質量(g)320
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)36
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
寸法C(mm)C51
寸法E(°)15
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)約29.5(1個当たり)
胴径(Φmm)61
アズワン品番64-7860-90
入数10個
1セット(10個)
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
寸法(mm)6.5×37
文字種別欧文
印字桁数(桁)6連
書体ゴシック体
文字サイズ5号
アズワン品番64-2262-85
印面種別ゴム印
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
エスコ品番EA638F-125A
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)81.3
使用荷重(kg)4500
寸法B(mm)42.4
寸法D1(mm)12
寸法D2(mm)28.7
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ボールベアリング。導電性。
仕様固定
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
アズワン品番64-7839-40
1枚
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在後ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番EA986JF-125
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
全高(mm)155
耐荷重(kg)250
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
適合ねじM20
エスコ品番EA637GF-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法B2(mm)70
寸法B1(mm)27
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
使用場所排水口まわり
エスコ品番EA109CF-125
寸法A(mm)117
寸法・サイズ(mm)ブラシ:50×117×125
材質(ブラシ部)スチールワイヤー
寸法D(mm)250
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)63
寸法B(mm)50
寸法C(mm)125
1個
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
種類リードバイス
最大口開き(mm)125
口幅(mm)125
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525WF-125
1個
¥56,900
税込¥62,590
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-32
1枚
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-125
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)25
寸法(mm)125×50
許容荷重(kg)1500
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)150
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
適合ねじM16
エスコ品番EA637FF-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法D(mm)10
寸法B(mm)85
寸法C(mm)28
適合T溝幅(mm)18
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
デスク上のスペースを有効に活用できます。高さは5段階に調節可能です。
材質天板:木製メラミン化粧板 フレーム:スチールメラミン焼付塗装
耐荷重(kg)40(等分布耐荷重)
有効高さ(mm)400・450・500・550・600(内寸)
グリーンマーク認定
ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ
危険物の類別非危険物
1個
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-3
セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
1個
¥12,700
税込¥13,970
当日出荷
エスコ品番EA538LG-1
セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
エスコ品番EA538LG-11
セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
仕様●型式:1.25-16●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):0.3~1.65mm2 AWG22-16●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.1mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
アズワン品番65-2140-82
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:6●B:M12×P1.25●C:18●D:44.6●E:10●F:14●G:5●H:22.5●I:41.5●J:6●K:12●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):64.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-24
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
。サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。
仕様●A:5●B:M10×P1.25●C:16●D:40●E:8.5●F:12●G:4●H:6●I:35●J:5●K:10●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●重量(g):40.8●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●付属品:六角ナットM10●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-23
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mm
ピッチ(mm)1.25
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ