33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118
1パック(5本)ほか
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

電球の種類レフ電球 仕様300W EA814DF-11~-13用替電球 エスコ品番EA814DF-103 電球形状レフ電球
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

外径(Φmm)6 線径(Φmm)0.5 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-103 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.716 許容荷重(N)4.71 巻方向 密着高さ(mm)3.8 許容荷重時高さ(mm)5.42
1個
560 税込616
翌日出荷

1個
14,200 税込15,620
8日以内出荷


エスコ品番EA425CF-103 材質SUS316 形状エルボユニオン 使用温度範囲(℃)-196~600 チューブ外径(Φmm)10
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷


寸法(mm)L:44 H:29 D:40 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-65 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,000 税込5,500
当日出荷

保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。
1箱(20枚)
3,090 税込3,399
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38,200 税込42,020
翌日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-103 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

寸法(mm)4.5×26.5 文字種別欧文日付 印字桁数(桁)5連 書体ゴシック体 文字サイズ3号 アズワン品番64-2262-77 印面種別ゴム印
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックなし エスコ品番EA991CF-103 形状ストレート 全長(mm)250 質量(g)70 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565BF-103 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,380 税込2,618
当日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-181 材質アルミナ 粒度#150 直径(Φmm)5 質量(g)0.18 最大回転数(min-1[r.p.m])95000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-12
1袋(5個)
995 税込1,095
翌日出荷


1袋(10本)ほか
320 税込352
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング アズワン品番65-9262-55
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0 粒度325 寸法(mm)刃径:0.5、刃長:3.0、全長:50 アズワン品番64-7928-91 入数1本入り
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

材質工具鋼 全長(mm)146~273 サイズ(inch)3/8×7/16・1/2×9/16・9/16×5/8・11/16×3/4・13/16×7/8(5本組)
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷


工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-103 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)19 寸法A(mm)12 寸法F(mm)22.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)19 寸法E(mm)14 寸法B(mm)21.8 寸法C(mm)max:52.4、min:44.6 取付ねじ3/8inchPT 寸法I(mm)17.5 寸法J(mm)21.5 寸法G(mm)31.7 材質(パッキン)NBR
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

文字内容消火栓(←) 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983AF-103A 厚さ(mm)1 寸法(mm)225×300 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
980 税込1,078
当日出荷


ねじ径M10 長さ(mm)30 材質スチール エスコ品番EA949LF-1030
1袋(2個)
295 税込325
当日出荷


ねじ径M10 長さ(mm)30 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-1030
1個
680 税込748
翌日出荷

1個
510 税込561
3日以内出荷

1個
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連キーワード