294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB283 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)530 外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数6点(3組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-93 適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
24,600 税込27,060
当日出荷

タイプ山V型 エスコ品番EA986RF-11 材質(車輪)ウレタン樹脂 耐荷重(kg)15(2個) 調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6 材質(軸受)Duメタル サイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

エスコ品番EA423RF-11 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-11
1個
780 税込858
当日出荷

耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付) 森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。 大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。
材質本体:アルミ、バンド:ナイロン 寸法(mm)360×250×640(H) 質量(kg)1.9 フレーム:OD、バンド:ブラック 耐荷重(kg)50
1台
23,700 税込26,070
当日出荷

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB282 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)460 外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数4点(2組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-92 適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

1個
2,300 税込2,530
当日出荷

裏面にノンスリップ加工を施しており、滑りにくくなっています。 脚立の下に敷いても滑りにくいです。 建具やキッチンに掛けてもずれ落ちにくいです。
エスコ品番EA911BF-11 長さ(mm)900 幅(mm)1800 厚さ(mm)約5 材質(表面/裏面)不織布/(ノンスリップ部)PVC
1個
3,270 税込3,597
当日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118 入数(本)10
1パック(10本)
1,530 税込1,683
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様プロパンガス・イソブタンガス・ノルマルブタンガス配合のパワーガス仕様 寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×150 内容量(g)430
1個
1,080 税込1,188
当日出荷


材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.2 入数(枚)1 容量(L)19.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×120×400 アズワン品番64-7950-27
1枚
695 税込765
当日出荷

1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

鉄材、木材へのマーキングに。
仕様●カラー:蛍光グリーン●サイズ:15×97mm●蛍光色でよく見え、六角形で転がりにくい油性チョーク アズワン品番65-9266-55
1本
185 税込204
翌日出荷

材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.2 入数(枚)1 容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×200 アズワン品番64-7950-25
1枚
480 税込528
当日出荷

AWG24-5。自動調整式。ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付。必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です。安全ロック付(収納時)。落下防止具取付穴付。
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

用途鉄鋼、ステンレス、アルミ 仕様取付部寸法:13mm 材質HSS(チタンコーティング) 寸法(mm)11 全長(mm)65 入数1 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
当日出荷

材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.2 入数(枚)1 容量(L)18.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×350 アズワン品番64-7950-26
1枚
620 税込682
当日出荷

材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.15 入数(枚)1 容量(L)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×500 アズワン品番64-7950-28
1枚
960 税込1,056
当日出荷


仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番EA986GF-11 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 取付高(mm)69 軸長(mm)30 耐熱温度(℃)-20/60
1個
3,250 税込3,575
当日出荷

測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。 自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
1個(9枚)ほか
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

白色半透明 仕様EA305HF-1用 耐熱温度(℃)50℃ 内容量(kg)1.0 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

用途浴室のすべり対策に 仕様透明タイプ エスコ品番EA944DF-11 主な用途滑り止め用 テープ長さ(mm)200
1個
840 税込924
当日出荷

テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.12 エスコ品番EA983F-11 材質PETフィルム 質量(g)375 タイプ反射タイプ、反射ガラスビーズ封入型、粘着式(ゴム系粘着剤)
1巻
5,540 税込6,094
翌日出荷

ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。
点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)800~1300 ガス容量(g)【充填ガス】約7
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6本)ほか
特価
1,250 税込1,375
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋
410 税込451
翌日出荷

仕様壁掛形、防滴型 エスコ品番EA940DF-11 材質アルミダイカスト 型式AGA211Y 穴径(Φmm)30 取付穴数1点 保護IP65 サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

用途EA166F-1用の替刃です。 セット内容セット内容…ブレード:3枚・ブッシュ:2個 質量(g)170 アズワン品番64-2205-62
1セット(3枚)
7,920 税込8,712
翌日出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.2 入数(枚)1 容量(L)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×250 アズワン品番64-7950-29
1枚
570 税込627
当日出荷

1組(3枚)
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,200 税込4,620
当日出荷

1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

吸着力(N)5 エスコ品番EA781EF-11 外径(Φmm)(ネジ受け部)6 ねじ寸法M3
1個
350 税込385
翌日出荷

用途ストレッチベルト取り付けに エスコ品番EA604BF-11 寸法(mm)直径32×46 質量(g)40 適合車種アメリカ車、日本車用
1個
4,520 税込4,972
当日出荷

1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

多目的に使用できるバット。 凹凸を無くし、滑らかな形状です。
材質PP エスコ品番EA506AF-111 寸法(mm)322×231×52 フタなし
1個
645 税込710
当日出荷