カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • スバル(327)
  • 富士インパルス(181)
  • SMC(167)
  • CKD(108)
  • オカムラ(岡村製作所)(77)
  • YAMAHA(ヤマハ)(74)
  • NSK(日本精工)(64)
  • ParkerTAIYO(50)
  • 三菱電機エンジニアリング(48)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • KITZ(キッツ)(21)
  • ニッサン(19)
  • スズキ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • TRUSCO(17)
  • 三菱(17)
  • アズワン(14)
  • オーエッチ工業(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-10」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツーリングホルダー BT-30用 /8個 エスコツーリングホルダー BT-30用 /8個エスコ
1,740税込1,914
1組(8個)
3日以内出荷
マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
仕様●材質:樹脂●サイズ:64×137×48(H)mm●適合シャンク:BT30●重量:76gアズワン品番67-2997-56
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式エスコ
59,300税込65,230
1個
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付アズワン品番65-5670-18
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ahエスコ
56,600税込62,260
1個
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
[自動点火式] ミニトーチ カセット・ライターガス兼用 エスコ[自動点火式] ミニトーチ カセット・ライターガス兼用エスコ
6,910税込7,601
1個
翌日出荷
ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。
点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)800~1300ガス容量(g)【充填ガス】約7
ケーブルクランプ(粘着付) エスコケーブルクランプ(粘着付)エスコ
400税込440
1袋(10個)ほか
翌日出荷
トレー(PFA) エスコトレー(PFA)エスコ
27,000税込29,700
1個
翌日出荷
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。優れた非粘着性と低摩擦性があります。低い誘電率と高い電気抵抗があります。極低温の耐衝撃性に優れています。酸素や微生物のアタックに対して不活性です。化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
材質フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂仕様●連続最高使用温度:260℃
100A/1.5mm 内フランジパッキン(5K) エスコ100A/1.5mm 内フランジパッキン(5K)エスコ
500税込550
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183アズワン品番64-7834-20
10A/1.5mm 内フランジパッキン(5K) エスコ10A/1.5mm 内フランジパッキン(5K)エスコ
80税込88
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183アズワン品番64-7834-11
R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
2,380税込2,618
1個
当日出荷
エスコ品番EA425FA-104適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/2
R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
エスコ品番EA425FA-103適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8
R 1/4"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 1/4"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-102適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/4
75mmx15m/#100 研磨紙ロール(乾式) エスコ75mmx15m/#100 研磨紙ロール(乾式)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
粒度100エスコ品番EA366FA-100
420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車 エスコ420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車エスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
ボンベ保持に便利なチェーン付。
仕様プロパンガス用適合10kgボンベにまでエスコ品番EA330FA-10材質アルミ合金質量(kg)4.3車輪径(Φmm)210(エア入り)高さ(mm)970耐荷重(kg)28(均等)荷台寸法(mm)240×300
1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型) エスコ1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ付きのプロの作業向きパワートーチ。 ピンポイントで有効な加熱が可能な強力集中炎。 金属のロウ付け、氷解などにご使用いただけます。 逆さ使用可能です。
火炎形状強力集中炎火炎温度(℃)1400~1600仕様自動着火式横型(ハイパワー)タイプエスコ品番EA303FA-4全長(mm)248質量(g)622使用ガスEA303FA-10熱量(kw)3.3火口径(Φmm)22
1700℃ 自動着火パワートーチ エスコ1700℃ 自動着火パワートーチエスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90仕様自動点火、横型(軽量)タイプ成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)エスコ品番EA303FA-3質量(g)480(火口のみ:130)適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169火口径(Φmm)16
2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型) エスコ2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型)エスコ
5,720税込6,292
1個
翌日出荷
縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。 空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。 スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。
火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約65仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-2質量(g)630使用ガスEA303FA-10ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約320火口径(Φmm)19
1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式) エスコ1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)エスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
火炎形状強力集中炎火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20
7.9-10.3mm 自在ケーブルクランプ( 10個) エスコ7.9-10.3mm 自在ケーブルクランプ( 10個)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947FA-10A
Φ350x650mm 電工バケツ(スプリング入) エスコΦ350x650mm 電工バケツ(スプリング入)エスコ(1件のレビュー)
4,260税込4,686
1個
当日出荷
バケツはスプリングの力で自立します。 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 ガラ袋等をかぶせれば廃材入れとしてもお使い頂けます。
エスコ品番EA925FA-10A材質ポリエステル(内側:PVCコート処理)直径(Φmm)350高さ(mm)650容量(L)60
M10/呼10/100mm Tスロットボルト エスコM10/呼10/100mm Tスロットボルトエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637FA-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)6寸法B(mm)60寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
160mm はさみ・ポケット形 エスコ160mm はさみ・ポケット形エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA540FA-10
280mm ロングノズルプライヤーセット エスコ280mm ロングノズルプライヤーセットエスコ
7,600税込8,360
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ロングノーズエスコ品番EA537FA-10
250mm バイスプライヤー エスコ250mm バイスプライヤーエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ全長(mm)250
7.9-10.3mm自在ケーブルクランプ エスコ7.9-10.3mm自在ケーブルクランプエスコ
6,260税込6,886
1セット(100個)
翌日出荷
エスコ品番EA947FA-10