EA987FC-101、-102用
仕様●材質:鉄
アズワン品番65-2312-64
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
色錆
耐熱温度(℃)600
標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)
希釈剤50・100シンナー
内容量(kg)1
アズワン品番64-7955-02
危険物の類別非危険物
希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
1個
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉:24点組〈セット内容〉ソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル:245mm、エクステンションバー:125・250mm、T型スライドハンドル:250mm、ユニバーサルジョイント:80mm、スピーダーハンドル:400mm
材質アルミニウム青銅
ケース寸法(mm)435×320×105
差込角(sq.)1/2"
1個
¥240,900
税込¥264,990
8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
消火器本体のフック掛けとしても利用できます。
安定性が高まり、転倒防止に役立ちます。
高さと向き(上下・表裏)を変えることで、多くの機種に対応できます。
仕様●サイズ(mm):250×40●材質:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用(粉末消火器20型、水系6Lは外側取付)
アズワン品番65-2286-25
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
全長(mm)108
質量(g)725
差込角(mm[inch])25.4[1]
外径(Φmm)32.3
アズワン品番64-7826-97
対辺(inch)3/4
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
関連キーワード