26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷


1個
1,050 税込1,155
当日出荷

1個
26,500 税込29,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
250 税込275
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス針使用のロック付きプラ安全ピン。日本製
仕様●全長:43mm●入数:8本●ケースサイズ:43(W)×72(D)×23(H)mm●材質:PS樹脂、ステンレス針 アズワン品番65-3890-79
1箱(8個)
210 税込231
翌日出荷

1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約103 寸法H(mm)19.7 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)37.1 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130 入数(本)10
1パック(10本)
3,680 税込4,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

カウンターシンクビットとハンドルのセット。ストレート・T型の2パターンで使用できます。 鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
1セット
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
欠品中

適合ねじM12 エスコ品番EA637FC-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法D(mm)8 寸法B(mm)75 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。 材質HSS(ハイス) 刃数3 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 先端角(°)90
1本
2,350 税込2,585
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)40 対辺(mm)12 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/2"
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

仕様A4縦2列9段 エスコ品番EA957FC-12 材質(引出し)白部分:耐衝撃性ポリスチレン、透明部分:ポリスチレン 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】230×325×79 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)590×400×880
1個
47,800 税込52,580
翌日出荷

1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130
1パック(5本)
20,300 税込22,330
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


ステンレス針使用のロック付きプラ安全ピン。日本製
仕様●全長:54mm●入数:6本●ケースサイズ:43(W)×72(D)×23(H)mm●材質:PS樹脂、ステンレス針 アズワン品番65-3890-80
1箱(6個)
210 税込231
翌日出荷

フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kg アズワン品番65-2315-73
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ 寸法(mm)370×260×300 質量(kg)11.3 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100 消費電力(W)500 真空到達度-0.09Mpa
1台
189,000 税込207,900
翌日出荷

防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:245mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・外径(Φmm):24・25・26・28・30・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・サイズ:347×167×119(H)mm・重量:550g・材質:高耐衝撃性コーポリマー・カラー:クリアー・中皿付・中皿の仕切板は取外し可能 セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-4)、エクステンションバー(EA643FG-42)、8mmソケット (EA643FC-8)、10mmソケット(EA643FC-10)、12mmソケット(EA643FC-12)、13mmソケット(EA643FC-13)、14mmソケット(EA643FC-14)、17mmソケット(EA643FC-17)、19mmソケット(EA643FC-19)、22mmソケット(EA643FC-22)、24mmソケット(EA643FC-24)、27mmソケット(EA643FC-27)、工具箱 アズワン品番65-2165-48
1個
85,200 税込93,720
欠品中

FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用 アズワン品番65-9341-38 危険物の類別非危険物
1個
55,400 税込60,940
翌々日出荷