43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
4,560 税込5,016
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-10 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷


4ヵ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語) 全高が低いため、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。 使い方の表記には、設置の国際化に対応するピクトグラムを採用。 表示プレートは角を取り安全性に配慮、縁部分補強で頑丈さも備えています。 アルマイト加工のアルミ製のポールは錆びにくく丈夫で、きれいな状態を長く保ちます。 消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。
仕様●サイズ(mm):250×215×720(H)●重量:約370g●材質:ベース:ポリプロピレンポール:アルミニウムプレート:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用 アズワン品番65-2286-24
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

消火器本体のフック掛けとしても利用できます。 安定性が高まり、転倒防止に役立ちます。 高さと向き(上下・表裏)を変えることで、多くの機種に対応できます。
仕様●サイズ(mm):250×40●材質:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用(粉末消火器20型、水系6Lは外側取付) アズワン品番65-2286-25
1個
790 税込869
当日出荷

防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:245mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・外径(Φmm):24・25・26・28・30・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・サイズ:347×167×119(H)mm・重量:550g・材質:高耐衝撃性コーポリマー・カラー:クリアー・中皿付・中皿の仕切板は取外し可能 セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-4)、エクステンションバー(EA643FG-42)、8mmソケット (EA643FC-8)、10mmソケット(EA643FC-10)、12mmソケット(EA643FC-12)、13mmソケット(EA643FC-13)、14mmソケット(EA643FC-14)、17mmソケット(EA643FC-17)、19mmソケット(EA643FC-19)、22mmソケット(EA643FC-22)、24mmソケット(EA643FC-24)、27mmソケット(EA643FC-27)、工具箱 アズワン品番65-2165-48
1個
85,200 税込93,720
欠品中

1個
8,050 税込8,855
欠品中

専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)600 標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回) 希釈剤50・100シンナー 内容量(kg)1 アズワン品番64-7955-02 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
グレー 標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回) 内容量(kg)1 アズワン品番64-7955-01 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

セット内容〈セット内容〉:24点組〈セット内容〉ソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル:245mm、エクステンションバー:125・250mm、T型スライドハンドル:250mm、ユニバーサルジョイント:80mm、スピーダーハンドル:400mm 材質アルミニウム青銅 ケース寸法(mm)435×320×105 差込角(sq.)1/2"
1個
240,900 税込264,990
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637FC-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法D(mm)8 寸法B(mm)65 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130 入数(本)10
1パック(10本)
2,720 税込2,992
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。 材質HSS(ハイス) 刃数3 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 先端角(°)90
1本
1,800 税込1,980
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1枚
140 税込154
翌日出荷

1個
230 税込253
翌日出荷

セット内容8本組 (+)#000・#00・#0・#1 (‐)1.2×0.25、1.8×0.25、 2.5×0.35、3×0.45mm 全長(mm)158/258 商品構成セット品
1個
5,350 税込5,885
当日出荷

1本
4,830 税込5,313
翌日出荷

1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)40 対辺(mm)10 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/2"
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-10B 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130
1パック(5本)
12,800 税込14,080
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
765 税込842
翌日出荷

1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

1個
7,940 税込8,734
翌日出荷


1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-10A 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

セット内容〈セット内容〉:16点組〈セット内容〉ソケット(12角):10・11・12・14・17・19・22・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル:245mm、エクステンションバー:125・250mm、T型スライドハンドル:250mm、スピーダーハンドル:400mm 材質アルミニウム青銅 ケース寸法(mm)450×365×140 差込角(sq.)1/2"
1個
185,500 税込204,050
翌日出荷

EA576FA、FB、FC用スペアパーツセットです。
セット内容スプリング、センターピン、Lレンチ、ビス アズワン品番64-2231-98
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
230 税込253
翌日出荷

仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃先径):3.8mm●全長(mm):70●有効長:43mm●先端角:130°●対応被削材:鉄・ステンレス・チタン合金●シンニング付●入数:10本 アズワン品番65-9291-92
1箱(10本)
4,990 税込5,489
3日以内出荷