56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(10個)
615 税込677
当日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接点構成1c 仕様MICROスイッチ S形 エスコ品番EA940FE-2 赤/黒 質量(g)750 タイプ薄型2連フットスイッチ 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VCTF0.75mm26芯1.5m 定格電流(A)3A 動作特性2連式 モメンタリ 動作力9(0.9kgf)
1個
12,600 税込13,860
当日出荷


軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。
仕様縦横兼用ラッチ型 エスコ品番EA639FE-2 材質スチール、亜鉛メッキ 寸法(mm)(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8 締付け能力700kg 取付穴6箇所
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

1パック(16本)
365 税込402
翌日出荷

大量の書類とじに便利です。 書類穴にファスナーを通し、キャップで締め込んだ後にはさみ等でカットします。
仕様●サイズ:(脚長)80mm、(キャップ径)3.5mm●材質:ナイロン●収容枚数:PPC用紙780枚程度(約78mm厚まで)●入数:100本●重量(g):100 アズワン品番65-2193-06
1箱(100本)
2,200 税込2,420
翌日出荷


炭素工具鋼
エスコ品番EA519FE-2 軸径(Φmm)20×11 全長(mm)600 質量(g)980 先端幅(mm)45
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×21×77.8 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-19 材質(リング)スチール
1組
3,260 税込3,586
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×21×77.8 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-21 材質(リング)スチール
1組
2,180 税込2,398
翌日出荷

質量(g)110 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×21×57.2 アズワン品番64-7977-20 リング内寸(mm)Φ13.5
1組
1,980 税込2,178
翌日出荷

ロープ1本式 傾斜面での墜転落防止用 軽作業用
仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪用●ロープ寸法:Φ11×500mm●重量(g):860g アズワン品番65-2319-64
1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

外ポケット1個付。保護帽、墜落制止用器具、安全靴を一括で収納できます。パトロール等の移動時に便利です。
材質再生ポリエステル 質量(g)約560 容量(L)上側:6.7 下側:8.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×370×260
1個
6,870 税込7,557
翌日出荷

1個
38,600 税込42,460
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 アズワン品番64-7834-62
1枚
310 税込341
翌日出荷

1パック(8本)
725 税込798
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×22×76.7 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-22 材質(リング)スチール
1組
3,660 税込4,026
翌日出荷

仕様両端マグネット付無反射タイプ危険標示と、クッション機能で人や建物を保護します。マグネット式のため取り外しも可能です。必要な長さにカットすることができます。 材質裏面:異方性マグネット表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム 黄/黒 吸着力6.87kPa70gf/cm2 サイズ(mm)幅:450厚み:5長さ:1000 アズワン品番64-7982-25 シマ幅(mm)60
1枚
9,800 税込10,780
当日出荷

親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。 ショックアブソーバ付きで、万が一の墜落時には衝撃を軽減します。
仕様●重量(g):1,180g●材質:スチールフックナイロンストラップ●適用親綱:Φ16~18mm●子綱寸法:長さ500mm●押爪:1本爪用●ショックアブリーバ:有 アズワン品番65-2319-66
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
仕様●重量(g):1,070g●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープ寸法(子綱):Φ12mm×500mm●ショックアブリーバ:無●押爪:1本爪用 アズワン品番65-2319-65
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×22×76.7 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-23 材質(リング)スチール
1組
2,370 税込2,607
翌日出荷

HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 刃数3 先端90°
1本
3,410 税込3,751
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×21×57.2 アズワン品番64-7977-18 リング内寸(mm)Φ13.5
1組
2,870 税込3,157
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)21 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FE-21 全長(mm)72 質量(g)703 外径(Φmm)45 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)22.5
1個
6,270 税込6,897
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)20 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FE-20 全長(mm)72 質量(g)723 外径(Φmm)45 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)22.5
1個
6,270 税込6,897
翌日出荷

材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル 長さ(mm)1000 幅(mm)200 厚さ(mm)8 アズワン品番64-2295-28 シマ幅(mm)45
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷


適合ねじM16 エスコ品番EA637FE-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)9 寸法B(mm)140 寸法C(mm)25 適合T溝幅(mm)16
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2P 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル 長さ(mm)2000 幅(mm)200 厚さ(mm)8 アズワン品番64-2295-29 シマ幅(mm)45
1個
6,860 税込7,546
翌日出荷


材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル 長さ(mm)2000 幅(mm)200 厚さ(mm)5 アズワン品番64-2295-25 シマ幅(mm)45
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル 長さ(mm)1000 幅(mm)200 厚さ(mm)5 アズワン品番64-2295-24 シマ幅(mm)45
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

関節付きのため、家具や壁麺の形に沿うように設置することができます。節は150mm(5寸)ピッチに設置。エペラン単一素材のため割れや欠けが発生しにくく長持ちします。運輸・引っ越しの際の壁や柱の保護や荷物に巻いての使用も可能。
材質PE(帯電防止) 長さ(mm)2100 幅(mm)900 厚さ(mm)30 質量(g)990
1枚(1枚)
8,250 税込9,075
翌日出荷

材質裏面:異方性マグネット、表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム 寸法(mm)幅:450、厚み:5、長さ:500 黄/黒 吸着力6.87kPa、70gf/cm2 アズワン品番64-7982-24 シマ幅(mm)60
1枚
5,610 税込6,171
翌日出荷


適合ねじM16 エスコ品番EA637FE-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法D(mm)9 寸法B(mm)125 寸法C(mm)25 適合T溝幅(mm)16
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

材質裏面:異方性マグネット、表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム 寸法(mm)幅:300、厚み:5、長さ:500 黄/黒 吸着力6.87kPa、70gf/cm2 アズワン品番64-7982-23 シマ幅(mm)60
1枚
4,020 税込4,422
翌日出荷