充電池単体での充電が可能(充電器不要)。PSE認証充電池。
仕様[EA758FH-21]用充電池(3.7V)
材質リチウムイオン
質量(g)71
寸法(Φ×mm)Φ79×24
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)min.4800
連続使用回数約500回
1個(1個)
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
[EA758FH-8用]充電池
仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×33×10●充電時間:2.5時間
アズワン品番64-7914-36
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用
エスコ品番EA164EH-124
質量(g)176
本数1
ビット軸対辺(mm)22
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)40
質量(g)60
対辺(mm)14
アズワン品番64-7826-10
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用
エスコ品番EA164EH-122
質量(g)162
本数1
ビット軸対辺(mm)22
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
全長(mm)40
適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用
エスコ品番EA164EH-119
質量(g)140
先端サイズ19
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)3/4
ビット軸対辺(mm)22
両頭機能片頭
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
全長(mm)50
適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用
エスコ品番EA164EH-132
質量(g)227
先端サイズ32
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)3/4
ビット軸対辺(mm)22
両頭機能片頭
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)40
質量(g)97
対辺(mm)22
アズワン品番64-7826-15
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)40
質量(g)73
対辺(mm)17
アズワン品番64-7826-12
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)40
質量(g)46
対辺(mm)10
アズワン品番64-7826-07
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用
エスコ品番EA164EH-127
質量(g)200
本数1
ビット軸対辺(mm)22
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)40
質量(g)80
対辺(mm)19
アズワン品番64-7826-14
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)40
質量(g)52
対辺(mm)12
アズワン品番64-7826-08
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
本体背面にズレ防止の為シリコンパッドがついております。 充電時の使用アダプターは5V/1Aまでの物をご利用下さい。(それ以上の物ですと不具合を起こす可能性があります。本体にもダイレクト充電、充電池にもダイレクト充電できる本格プロ仕様です。耐久性に優れたUSBタイプ-Cを採用していますのでハードな使用も対応。手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです
仕様【照射特性】ワイド:1m先で1.5m/スポット:1m先で37mm
付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池、USBコード
材質樹脂ポリカボネート、ABS
寸法(mm)67×48×55(H)
質量(g)55(電池含まず)
ベルト幅(mm)25
電源専用充電池(リチウムイオン電池) 単4電池×3本(別売)
光源LED球 XPG3(高輝度チップ型 1LED)
電池寿命(時間)3.5(強)/6(中)/35(弱)※全て充電池でのスペック
使用電池リチウムイオン電池
照射モード点灯
電源タイプ充電式
アズワン品番64-7914-35
明るさ(Lm)600(強)、260(中)、30(弱) ※全て充電池でのスペック
防水保護等級IPX4
1個
¥7,690
税込¥8,459
8日以内出荷
リチウムポリマー電池 。電池容量3.7V・2000mAh・7.4Wh 。EA758FH-10用バッテリー。
質量(g)44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×43×13
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具
エスコ品番EA604FH
材質スチール
全長(mm)130
先端径(Φmm)17.8・22
1個
¥2,540
税込¥2,794
当日出荷
HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
刃数3
先端角(°)90
材質基材:発泡ポリエチレン(表皮:ポリプロピレン)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)5
仕様粘着式(剥離紙付)
エスコ品番EA983FH-5
幅(mm)200
質量(g)240
長さ(m)10
シマ幅(mm)45
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
エスコ品番EA638FH-51
寸法d(mm)5
寸法a(mm)13
寸法l(mm)60
寸法b(mm)13
1個
¥645
税込¥710
当日出荷
自立式
取り外し可能な肩掛けベルト付
ちょっとしたモノを入れるのに便利なポケット付
取り出しも楽々、スマートに収納!
一度で運べる荷物量が増えスマートに移動!
自立式で長尺物の運搬、出し入れに便利です。
仕様●容量:6.0L●サイズ:140×90×850mm●スタンドサイズ:600×700mm●材質:ナイロン、ポリエステル、PP、アルミ●重量:1.25kg
アズワン品番65-2244-13
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
エスコ品番EA987FH-3
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)358
リング内径(Φmm)40
口の開き(mm)76
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)245
差込角(inch)1/2"
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×38
色茶
入数100個
1パック(100本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×32
色茶
入数100個
1パック(100本)
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質甲部:合成皮革+合成繊維メッシュ、ソール:EVA
サイズM
質量(g)152(片足)
足幅3E
アズワン品番64-7943-82
靴タイプスニーカー
1足
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1.6
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-6
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
色鉛筆専用のポケットサイズシャープナー
仕様●切削可能外径:7.6mm●サイズ(W×D×H)mm:29.3×19.7×12.3●重量(g):3.1
アズワン品番65-2207-61
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-8
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)2.4
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-4
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
材質甲部:合成皮革+合成繊維メッシュ、ソール:EVA
サイズL
質量(g)161(片足)
足幅3E
アズワン品番64-7943-83
靴タイプスニーカー
1足
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×25
色茶
入数100個
1パック(100本)
¥520
税込¥572
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×32
色白
入数100個
1パック(100本)
¥590
税込¥649
翌日出荷
付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質ABS、PP、アルミ
寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44
質量(g)320(充電池含む)
保護等級IP66
照射モードブースト、強、中、弱
充電時間(時間)約5
耐衝撃性1m
電源タイプリチウムイオン電池(付属)
明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380
照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92
照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20
1個(1個)
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
建物の凹凸部分にも手軽に貼れ、危険標示と同時にクッション機能も備えています。
用途工事現場、工場での危険標示に。
駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。
形状平型
材質PEフィルム+クッション材
厚さ(mm)8
仕様粘着式(はく離紙付)
エスコ品番EA983FH-108
幅(mm)100
長さ(m)1
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
消しくずが散らず、机の上も汚れません。
エスコ品番EA765FH-13
寸法(mm)45×25×14
色ホワイト
シリーズまとまるくん
入数1個
1個
¥120
税込¥132
翌日出荷
エスコ品番EA638FH-53
寸法d(mm)8
寸法a(mm)22
寸法l(mm)90
寸法b(mm)20
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×25
色黒
入数100個
1パック(100本)
¥520
税込¥572
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ