212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様段差:150mm 材質ポリプロピレン 寸法(mm)340×340×150 質量(g)1400 耐荷重(t)10未満
1個
4,440 税込4,884
翌日出荷


仕様段差:100mm 材質ポリプロピレン 寸法(mm)270×270×100 質量(kg)0.99 耐荷重(t)10未満
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDM アズワン品番65-2307-71
1セット(2本)
2,400 税込2,640
翌日出荷

カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:コンクリート舗装用(2セット)●内容:メネジアンカー(M16)×4、六角ボルト(M16×70)×4、平座金×4●素材:EPDM アズワン品番65-2307-70
1セット(2本)
2,400 税込2,640
翌日出荷

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1セット(5個)
660 税込726
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質PTFE 半透明 全長(m)2 内径×外径(Φmm)10×12 常用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)260 アズワン品番64-7818-42
1本
7,160 税込7,876
翌々日出荷

仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):11.10mm●全長:142mm●有効長:94mm●入数:5本●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9295-47
1箱(5本)
4,560 税込5,016
5日以内出荷

天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×80×30●材質:天然木/ゴム材●段差対応:30~35mm●エコマーク認定品 アズワン品番65-9337-49
1本
4,130 税込4,543
翌々日出荷

仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):7.0mm●全長:109mm●有効長:69mm●入数:10本●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9295-06
1箱(10本)
3,150 税込3,465
4日以内出荷

天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×40×15●材質:天然木/ゴム材●段差対応:15~20mm●エコマーク認定品 アズワン品番65-9337-47
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×55×20●材質:天然木/ゴム材●段差対応:20~25mm●エコマーク認定品 アズワン品番65-9337-48
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷

ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。「EA983FK-253」延長用セット。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限に セット内容1バー×1本/ジョイントパイプ×1本/吊金具×1個/ステンレスワイヤー×1本/ワイヤークリップ×1個/ジョイント用ビス×4個 材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ 直径(Φmm)54 長さ(m)1
1組(1組)
8,360 税込9,196
9日以内出荷

夜間の安全性・視認性を高めた反射材付き。コンクリート用アンカーボルト付属。反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。
用途普通自動車用。 材質再生ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)550×160×100 質量(g)1300
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA940FK-50 全長(mm)500 イエロー 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
9,110 税込10,021
当日出荷

付属のボルトで横連結が可能です。
材質再生ゴム 寸法(mm)600×150×45 質量(kg)3.1 耐荷重(t)8まで
1個
2,430 税込2,673
当日出荷

適合径(Φmm)50 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
655 税込721
当日出荷

エスコ品番EA638FK-21 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)12 種類リングキャッチ 寸法d(mm)3.5 使用荷重(kg)50 寸法b(mm)10 寸法h(mm)29 寸法m(mm)5
1個
175 税込193
当日出荷

穴のサイズに合わせた後ボール部分をマイクロメーター等で計測して下さい。小さい穴、スロット、溝などの計測に。計測は先端のボール部で2点接触。セーフティストップで各レンジを安全に計測。
仕様4本組セット 全長(mm)75・80・85・90 測定範囲(mm)(3.2~5.1(5.1~7.6(7.6~10.2(10.2~12.7
1組(1組)
63,000 税込69,300
8日以内出荷

適合径(Φmm)40 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
500 税込550
当日出荷

適合径(Φmm)45 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
615 税込677
当日出荷

エスコ品番EA638FK-13 材質SUS316 リンク内幅(mm)80.0×25.4 線径(Φmm)12.7 使用荷重(kg)2250 口の開き(mm)13.5
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

エスコ品番EA638FK-24 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)36 種類リングキャッチ 寸法d(mm)6 使用荷重(kg)200 寸法b(mm)14 寸法h(mm)45 寸法m(mm)7.5
1個
310 税込341
翌日出荷

用途ガードパット用 形状D型 ブラック 材質スポンジ 厚さ(mm)4 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983FK-1 寸法(mm)20×20×330(L)
1個
400 税込440
翌日出荷

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 JIS 4等級
材質テトロン
1本
14,400 税込15,840
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ガードパット用 形状楕円型 ブラック 材質ゴム 厚さ(mm)3 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983FK-2 寸法(mm)48×19×330(L)
1個
750 税込825
翌日出荷

エスコ品番EA638FK-22 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)12 種類リングキャッチ 寸法d(mm)4 使用荷重(kg)90 寸法b(mm)12 寸法h(mm)32 寸法m(mm)5.5
1個
190 税込209
当日出荷

エスコ品番EA638FK-25 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)50 種類リングキャッチ 寸法d(mm)7 使用荷重(kg)275 寸法b(mm)16 寸法h(mm)52 寸法m(mm)8.5
1個
425 税込468
翌日出荷

付属のボルトで横連結が可能です。
材質再生ゴム 寸法(mm)600×320×145 質量(kg)16.5 耐荷重(t)16まで
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

付属のボルトで横連結が可能です。
材質再生ゴム 寸法(mm)900×250×95 質量(kg)12.5 耐荷重(t)12まで
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

寸法(mm)157×36×18 質量(g)14 レンズ径(Φmm)30 倍率(倍)4.5 材質(レンズ)プラスチックレンズ アズワン品番64-7913-76
1個
900 税込990
翌日出荷

材質プラスチック・鉄・真鍮・他 質量(g)750 クランプ範囲(mm)5~60 倍率(倍)1.8 アーム長さ(mm)500 レンズサイズ(mm)110×145 材質(レンズ)アクリルレンズ アズワン品番64-7913-77
1個
15,500 税込17,050
取扱い終了

エスコ品番EA638FK-23 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)22 種類リングキャッチ 寸法d(mm)5 使用荷重(kg)140 寸法b(mm)13 寸法h(mm)39 寸法m(mm)6.5
1個
250 税込275
当日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

付属のボルトで横連結可能
材質再生ゴム 寸法(mm)320×320×145 質量(kg)5.72 耐荷重(t)16まで
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

10t車まで乗り入れ可能 ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
材質再生ゴム 付属品連結ボルト 寸法(mm)50×420×600 質量(kg)12 耐荷重(t)10まで
1個
8,600 税込9,460
翌日出荷

割れたり変形せず、半永久的に長持ちします。
材質ダクタイル鋳鉄 付属品ユニクロ製連結用ボルト(直径10mm)、 ナット、ワッシャー 寸法(mm)280×415×145 質量(kg)4.0 耐荷重(t)30まで
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)4 全長(m)2 外径×内径(Φmm)6×4 外径(Φmm)6 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)1.6 アズワン品番64-7818-72
1本
2,790 税込3,069
翌日出荷

用途倉庫、配送センター・商品発着場・工場等の荷捌所 トラックテール・カーゴ車 パレットの当たり止め及び車止めに 仕様当て板金具付・アンカーボルトなし接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグン。 材質合成ゴム 寸法(mm)A:150B:130C:20 全長(mm)1000 質量(kg)12 厚さ×幅W(mm)(当て板金具)4.5×50 長穴(mm)17×30 アズワン品番64-7982-49
1本
19,900 税込21,890
当日出荷