11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様段差:100mm 材質ポリプロピレン 寸法(mm)270×270×100 質量(kg)0.99 耐荷重(t)10未満
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1セット(5個)
660 税込726
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,630 税込2,893
翌日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

表面の加工により滑りにくく、転倒を防止します。 付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)900×270×100 質量(g)2950 耐荷重(t)10未満
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-28
1枚
995 税込1,095
翌日出荷

用途建物ガード用 仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。 材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装) 質量(kg)16 黄色 板厚(mm)3.5 ベース寸法(mm)200×200(角型) サイズ(mm)Φ114.3×1500 アズワン品番64-7982-45
1個
51,100 税込56,210
当日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)8 全長(m)2 外径×内径(Φmm)10×8 外径(Φmm)10 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)0.8 アズワン品番64-7818-39
1本
4,980 税込5,478
翌日出荷

用途建物ガード用 仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。 材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装) 質量(kg)9.8 黄色 板厚(mm)3.5 ベース寸法(mm)200×200(角型) サイズ(mm)Φ114.3×850 アズワン品番64-7982-44
1個
31,100 税込34,210
当日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)8 全長(m)10 外径×内径(Φmm)10×8 外径(Φmm)10 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)0.8 アズワン品番64-7818-41
1本
19,600 税込21,560
翌日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)8 全長(m)5 外径×内径(Φmm)10×8 外径(Φmm)10 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)0.8 アズワン品番64-7818-40
1本
12,400 税込13,640
翌日出荷

ハロゲン電球13形相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ100、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra70。非常灯評定番号:LALE-005。【交換電池】FK708。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ150用FK80010。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ200用FK80011。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□150用FK80012。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□200用FK80013。水平天井取付専用。配光番号:K0143781。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:60分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 質量(g)600 消費電力(W)1.2 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)本体:120×78 埋込穴径:100 埋込高:74 光色昼白色 公共施設型番K1-LRS11-2-60 高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
1台
40,900 税込44,990
8日以内出荷