仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):1.0mm●全長(mm):34●有効長:12mm●先端角:118°●TiNコーティング●シンニング付●入数:10本
アズワン品番65-9295-64
1箱(10本)
¥790
税込¥869
翌日出荷
フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り
アズワン品番65-9337-55
1組(2本)
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-32
1枚
¥245
税込¥270
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):10.2mm●全長(mm):133●有効長:87mm●先端角:118°●入数:5本
アズワン品番65-9295-90
1箱(5本)
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
エスコ品番EA940FL-100
全長(mm)1000
色ブラック
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥15,300
税込¥16,830
8日以内出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-41
1枚
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):8.0mm●全長(mm):117●有効長:75mm●先端角:118°●入数:10本
アズワン品番65-9295-85
1箱(10本)
¥5,130
税込¥5,643
翌々日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.3mm●全長(mm):65●有効長:36mm●先端角:118°●入数:10本
アズワン品番65-9295-70
1箱(10本)
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):6.0mm●全長(mm):93●有効長:57mm●先端角:118°●入数:10本
アズワン品番65-9295-80
1箱(10本)
¥2,720
税込¥2,992
翌々日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):8.5mm●全長(mm):117●有効長:75mm●先端角:118°●入数:10本
アズワン品番65-9295-86
1箱(10本)
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):5.2mm●全長(mm):86●有効長:52mm●先端角:118°●入数:10本
アズワン品番65-9295-78
1箱(10本)
¥2,320
税込¥2,552
翌々日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):4.1mm●全長(mm):75●有効長:43mm●先端角:118°●入数:10本
アズワン品番65-9295-73
1箱(10本)
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.0mm●全長(mm):61●有効長:33mm●先端角:118°●入数:10本
アズワン品番65-9295-68
1箱(10本)
¥965
税込¥1,062
翌々日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):2.5mm●全長(mm):57●有効長:30mm●先端角:118°●入数:10本
アズワン品番65-9295-67
1箱(10本)
¥830
税込¥913
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.5mm●全長(mm):70●有効長:39mm●先端角:118°●入数:10本
アズワン品番65-9295-71
1箱(10本)
¥1,050
税込¥1,155
翌々日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):2.0mm●全長(mm):49●有効長:24mm●先端角:118°●入数:10本
アズワン品番65-9295-66
1箱(10本)
¥790
税込¥869
翌日出荷
EA957FL-1~4、11~14用。EA661CS-1~-5、-11~-15、-102、-103、-106をカートに取り付けるためのバーです。
仕様マルチストールカート用ハンギングラック
材質スチール
質量(g)435
サイズ(mm)630(W)×76(D)×20(H)
1台
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
関連キーワード