ダイスハンドル×5本
タップハンドル×3本
ドライバー
ピッチゲージ
管用平行ねじ用セット
G規格(PF)ねじ
仕様●タップ・ダイスサイズ:G1/8”・G1/4”・G3/8”・G1/2”・G3/4”・G1”●材質:HSS-G●ケースサイズ:557×300×58(H)mm
アズワン品番65-2233-24
1セット
¥140,000
税込¥154,000
当日出荷
エスコ品番EA472AF-50
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
エスコ品番EA472AF-25
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
エスコ品番EA472AF-40
材質青銅
呼び径(mm)40
ねじ径G1 1/2”
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-6A
1個
¥42,700
税込¥46,970
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-5A
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-4A
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス)
刃数4
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など
精度G
ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)
サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各サイズ(中、スパイラル)1本入)
質量(g)総質量:511
被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
1セット
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSS
ピッチ喰い付き:4P
溝数4
被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
精度JIS2
180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグ
アズワン品番65-2228-13
1個
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)
サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入)
質量(g)総質量:514
被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
食付5P
1セット
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:5P
溝数3
精度表記STD
JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ