カテゴリ

  • 物流用品(17)
  • 作業工具(14)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 防災用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(439)
  • スズキ(438)
  • MAZDA(マツダ)(151)
  • 福井クラフト(48)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • TRUSCO(34)
  • イマオコーポレーション(28)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
  • ヤマニパッケージ(19)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
  • 水本機械製作所(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
  • ブリストワ(16)
  • NB(日本ベアリング)(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • イシハシ精工(11)
  • 岩田製作所(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-076」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
76mm/21g ホイッスル(真鍮製) エスコ76mm/21g ホイッスル(真鍮製)エスコ
845税込930
1個
当日出荷
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など材質真鍮付属品約990mmストラップエスコ品番EA916XK-15寸法(mm)76×16×16質量(g)21
[EA276G、GE]ガイド用クイックロックハンドル エスコ[EA276G、GE]ガイド用クイックロックハンドルエスコ
120,500税込132,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-1
スプレーボトル エスコスプレーボトルエスコ
700税込770
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
ゴム板(白) エスコゴム板(白)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1個
当日出荷
いわゆる一般的なゴム 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
用途パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している)材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-30~70
滑車(ステンレス製) エスコ滑車(ステンレス製)エスコ
8,210税込9,031
1個
当日出荷から翌日出荷
グリースガン用フレキシブルホース エスコグリースガン用フレキシブルホースエスコ
1,890税込2,079
1本
翌日出荷から8日以内出荷
DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物
60-76mm ホースクランプ エスコ60-76mm ホースクランプエスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
材質スチール亜鉛メッキエスコ品番EA463G-76内径(inch)2”
タイトケース(導電性) エスコタイトケース(導電性)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
ポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズエスコ
315税込347
1個
当日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9260-71
[M] 手袋(防水防寒/豚革・フリース) エスコ[M] 手袋(防水防寒/豚革・フリース)エスコ(1件のレビュー)
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
手の平・指先に補強付。 手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。 暖かい防水手袋です。
サイズM全長(cm)約25(Lサイズで)材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリースエスコ品番EA915G-76質量(g)約195(Lサイズで)手の平幅(cm)約11(Lサイズで)適合温度(℃)約-3.8
両面テープ・超強力(多用途) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(多用途) EA944MFシリーズエスコ
1,070税込1,177
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
[M] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート) エスコ[M] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル4。10ゲージ。 100%ケブラーの原手に耐油・耐突刺性のあるニトリルゴムによる強力なすべり止めを施した切創事故防止手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業エスコ品番EA354GJ-26質量(g)76機能耐切創性、耐油性、耐突刺性耐切創性X/C
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
材質ステンレス
カッターナイフホルダー エスコカッターナイフホルダーエスコ
2,100税込2,310
1個(1個)
翌日出荷
2段式カッターナイフホルダー。二重の革縫いをしているので、長時間の使用でも型崩れしません。
材質牛革(黒染め)質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×210ベルト通し幅(mm)70関連資料その他資料(1.67MB) その他資料(1.67MB)
5/16" x11/32" ラチェットメガネレンチ(インチ) エスコ5/16" x11/32" ラチェットメガネレンチ(インチ)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
厚さ(mm)9×9全長(mm)134質量(g)76サイズ(inch)5/16×11/32アズワン品番64-7880-01
両面テープ・強力(はがせる) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強力(はがせる) EA944MFシリーズエスコ
1,120税込1,232
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
ブースタークリップ エスコブースタークリップエスコ
945税込1,040
1組
翌日出荷
入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。ハイブリット車対応。電圧:12V用、適用電線:約8.0mm2
材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)0.8 (板厚)全長(mm)クリップ:110質量(g)スリーブ有り:76、スリーブ無し:47電流(A)50材質(クリップ)鉄 (銅メッキ:カッパータイト)
片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ片目片口スパナ(ショートサイズ)エスコ
2,990税込3,289
1組(3本)ほか
翌日出荷
100A ブースターケーブルセット エスコ100A ブースターケーブルセットエスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6Lアズワン品番65-3892-98
150mm フックシーブ エスコ150mm フックシーブエスコ
85,600税込94,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA631GC-150質量(kg)4ローラー幅(mm)114寸法A(mm)178寸法D(mm)162寸法E(mm)124寸法B(mm)396寸法C(mm)146フック口開き(mm)25.4寸法J(mm)38寸法G(mm)76最大引張荷重(kN)17.8ローラー外径(Φmm)152
66mm [1車アイ] ナイロンプーリー エスコ66mm [1車アイ] ナイロンプーリーエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
材質ナイロンエスコ品番EA987HK-2全長(mm)115質量(g)76内径(Φmm)(フックアイ)14車径(mm)66使用ロープ径(mm)~9まで
1/2"DR/17mm インパクトショートソケット エスコ1/2"DR/17mm インパクトショートソケットエスコ(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
全長(mm)26質量(g)76対辺(mm)17外径(Φmm)24.2差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-82
2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) エスコ2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/8”ノズル長(mm)500穴径(Φmm)2エア噴出量(L/min)150エスコ品番EA123AE-500材質真鍮質量(g)76パイプ径(Φmm)6
転倒防止金具 エスコ転倒防止金具エスコ
3,480税込3,828
1セット(2セット)
翌日出荷
対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下の隙間に差し込んで設置することで、底板があまり目立たない。対象物側の粘着は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
転倒防止金具 エスコ転倒防止金具エスコ
3,480税込3,828
1セット(2セット)
翌日出荷
対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
29,000税込31,900
1台
翌日出荷
3点キャリブレーション機能pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)(※pH値は温度25℃の場合※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。※pH標準液は別売です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。)。ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能。RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)。トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。用途・目的に応じたセンサが選択可能。自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時)。20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付。pH精度 ±(0.3+1digit)pH (0~2pH)±(0.1+1digit)pH (2~12pH)±(0.4+1digit)pH (12~14pH)、温度精度 ±0.5℃(20~30℃) ±0.7℃(その他の範囲)、
仕様質量指示計/220g(電池含む)付属品標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×11個)、ハードケース×11個)、取扱説明書寸法(mm)サイズセンサ電極/Φ12×L135電源9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売)コード長さ(m)1測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ指示計/72×32×182センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ温度測定範囲(℃)0.0~50.0分解能(℃)pH:0.01pH、温度:0.1機能自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命連続測定 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時 )電極質量センサ/76g
シャコ万力 EA526SGシリーズ エスコシャコ万力 EA526SGシリーズエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷から8日以内出荷
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
DC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコDC24V→AC100V/800W DC-ACインバーターエスコ
37,700税込41,470
1台
翌日出荷
6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護) 旅やアウトドアはもちろん緊急時にも心強い1000W USBとコンセントで安定した電源を供給 大型車両(トラック、バス)向きインバーター AC100V×2口、USB×1口
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V●定格出力:800W●最大出力:1000W●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●本体ヒューズ:20A×3個(平型ヒューズ)内蔵●出力周波数:55Hz●出力波形:矩形波●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●入力方式:バッテリー接続●使用温度範囲:-20℃~+40℃●バッテリー接続コード:70cm●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76(突起部除く)●重量(g):1375アズワン品番65-2226-46
30mmx 9m 両面テープ マット用ずれ防止 エスコ30mmx 9m 両面テープ マット用ずれ防止エスコ
960税込1,056
1巻
翌日出荷
2~3畳用マット用ずれ防止ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。※カーペット側は粘着加工をしています。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T268●幅(mm):30●長さ(m):9●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布、吸着面/アクリル発泡体、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:カーペットのズレ防止に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):104アズワン品番65-3898-90
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)36材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
2.5L 真空ドリンクディスペンサー エスコ2.5L 真空ドリンクディスペンサーエスコ
22,800税込25,080
1台
翌日出荷
コーヒーの保温や保冷に 本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×200×435●重量(g):2300g●容量:2.5L(コーヒーカップ約20杯)●保温効力(10時間後):76℃以上●保冷効力(10時間後):8℃以下●キャップ付抽出中せん:コーヒーマシンに直接セット可能●ロックつきプッシュレバー:不意な吐出を防止する設計●ステンレスまほうびん:ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」アズワン品番65-2196-31
[単3x3本] ヘッドライト/LED エスコ[単3x3本] ヘッドライト/LEDエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
散光・集光 ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能 ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。 電池ボックスで電池残量を確認することができます。 後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。
仕様●光源:白色LED球●照射距離:強:180m中:118m弱:45mSOS:180m●明るさ:強:600lm中:240lm弱:35lmSOS:600lm●電池寿命:強:4.5時間中:7時間弱:55時間SOS:4.5時間●使用電池:単3電池×3本(付属)●重量:120g(本体のみ)●耐衝撃性能:1m●防水性能:IPX4●サイズ:ライト:74×40×44(H)mm電池ボックス:76×28.5×82mm●ベルト幅:約30mm●材質:アルミ、樹脂アズワン品番65-2178-21
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
7,430税込8,173
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
[充電式] クリップライト/LED カラビナ付 エスコ[充電式] クリップライト/LED カラビナ付エスコ
5,750税込6,325
1個
翌日出荷
充電用USBコード付 コンパクトで持ち運びが簡単。 カラビナとクリップが付いているので、ぶら下げたり取り付けたりが可能です。
仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:73300●商品名:POCKET MATE●使用電池:リチウムポリマー電池(内蔵)●照射パターン:散光●照射モード:強、弱●明るさ:強/325ルーメン 弱/45ルーメン●連続点灯時間:強/0.6時間 弱/1時間●充電時間:4時間●照射距離:強/76m 弱/28m●光源:LED球●材質:ポリカーボネート、アルミ●サイズ:27.4×12.7×51(H)mm●重量:14.2g●防水性能:IPX4●耐衝撃性:1m●カラー:シルバーアズワン品番68-1840-53
金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) エスコ金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ) エスコ金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ)エスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
金具付キャスター(弾性タイヤ) エスコ金具付キャスター(弾性タイヤ)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ) エスコ金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム