538件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウイルス菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます。給水タンクに付着したカルキのこびりつきを軽減。
材質ボール/酸化チタン、アルミナ ネット/ポリプロピレン 質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×95×10 内容量(g)15 アズワン品番65-2243-02
1パック
2,200 税込2,420
当日出荷

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ライトグレー エスコ品番EA762FG-152 材質ABS樹脂 寸法(mm)64×61×80 耐荷重(kg)1
1個
895 税込985
当日出荷

1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ(mm)1.5 材質膨張黒鉛 適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリ エスコ品番EA351NG-1.5 寸法(mm)1000×1000 質量(g)1461 最高圧力(MPa)(限界)2.0 耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)
1個
9,550 税込10,505
当日出荷

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,270 税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.3 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)39 アズワン品番64-7859-63
1袋(100本)
545 税込600
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)15×15×500(L) 質量(g)150 アズワン品番64-2210-64
1本
665 税込732
当日出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

1個
4,780 税込5,258
当日出荷

赤×白 仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-15 厚さ(mm)0.13 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

1箱(50本)
12,700 税込13,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
67,600 税込74,360
翌日出荷

1パック(100個)ほか
425 税込468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
1本
2,780 税込3,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機能つる長調整可能、99.9%UVカット エスコ品番EA800CG-15 レンズ色アンバー(琥珀) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
925 税込1,018
当日出荷

アイボリー エスコ品番EA762FG-151 材質ABS樹脂 寸法(mm)78×55×106 耐荷重(kg)1
1個
895 税込985
当日出荷

材質PET・PETフィルム エスコ品番EA983CG-15 寸法(mm)127×68 表示プラスチック
1個
495 税込545
当日出荷

材質ポリスチレン樹脂 寸法(mm)Φ106×43 測定範囲(℃)-40~50 精度(℃)±2
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

耐衝撃性と耐圧性の本体。完全に取り外し可能でお手入れが簡単。
用途EA991CG-10用。 材質亜鉛ダイキャスト 使用温度範囲(℃)‐10~60 接続G1/8"メス ノズル長(mm)100 最大使用圧力(MPa)40 危険物の類別非危険物
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷


用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)刃先径:1.5、全長:65、有効長:15 入数2本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
730 税込803
当日出荷

1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。
1個
825 税込908
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
630 税込693
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 アズワン品番64-7834-84
1枚
160 税込176
翌日出荷

1本
245 税込270
当日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)5 エスコ品番EA940AG-15
1個
2,880 税込3,168
当日出荷

ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適 寸法(mm)(六角シャンク)6.35 材質(刃)セラミックコーティング 材質(シャンク)S45C 焼入硬度HRC63以上
1個
2,400 税込2,640
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二面幅(mm)22×24 エスコ品番EA615G-15A 商品構成単品
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

1個
960 税込1,056
当日出荷

食器、まな板、ボール洗いなどのご使用に最適です。 毛材にポリエステルを使用しているため、清潔で熱に強く、毛ぐせがつきにくいブラシです。 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます
材質柄部:ポリプロピレン、毛部:ポリエステル(抗菌剤入) エスコ品番EA928AG-15A 耐熱温度(℃)100 ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
1個
830 税込913
当日出荷

装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
1本
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)1.5 幅(mm)34 エスコ品番EA981DG-1.5 材質ポリエステル ベルト幅(mm)34 使用荷重(t)1 全長(m)1.5 材質(表面)ナイロン
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

本体とフタの色は異なります。
仕様ふたのみ エスコ品番EA506AG-15 材質ポリエチレン 寸法(mm)1124×824×70
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

文字内容足もと注意 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷