従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ32×108mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:150g●重量:150g
アズワン品番65-2217-90
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)28×107
質量(g)150
アズワン品番64-7922-46
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.3
全長(mm)150
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)39
アズワン品番64-7859-63
1袋(100本)
¥545
税込¥600
当日出荷
硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。
難燃タイプ(UL規格認定品)。
用途接着・シーリングに
色ホワイト
エスコ品番EA930MA-1
タイプ脱オキシム
使用温度範囲(℃)-50~250
危険物の類別非危険物
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
外径(Φmm)6.3
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-150
高さ(mm)49.3
ばね定数(N/mm)0.095
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)7.06
初張力(N)1.442
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)108.4
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレン等の難接着材質を前処理無しで接合します。
エスコ品番EA935B-36
色グレー
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂
全長(mm)280
頭径(Φmm)15
アズワン品番64-7906-44
頭質量(g)150
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
蓄光ハンドル。砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
全長(mm)164
寸法A(mm)164
寸法F(mm)(刃長)11
寸法D(mm)D10
寸法E(mm)17
寸法B(mm)50
寸法C(mm)C53
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm) より線2
1丁
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)163
質量(g)165
寸法A(mm)163
寸法F(mm)(刃長):22
寸法D(mm)D11
寸法B(mm)22
寸法C(mm)C51
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線1.8
切断能力(Φmm) より線2.3
寸法E(°)15
1丁
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-45
1枚
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
付属品木ねじ
材質スチール
長さ(mm)150×150
幅(mm)30
色茶
耐荷重(kg)40(2本使用)
仕上ブラウン塗装仕上
取付穴径(mm)4.5
1セット(2個)
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
呼び寸法(mm)150
エスコ品番EA531EG-150
1個
¥5,360
税込¥5,896
当日出荷
養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系
厚さ(mm)0.1
長さ(m)25
芯径(mm)内芯:35
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
アズワン品番64-7834-94
1枚
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
強い衝撃や圧力に耐えうる構造です
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KG-150
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)5.8
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
硬度ショアA92°±3°
寸法d(mm)20
全高(mm)197
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~140
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)150
エスコ品番EA617DG-150
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。形状によって色分けされています。
1丁
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
【EA966PC-130用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M150軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M150●ナットサイズ(mm):D3/195、D4/171、g/183、Bn/24、S/14、T/6、D6/151●座金サイズ(mm):D1/150、K/145、E/16、t/2、s/14、D4/171、D5/205、r/1.5、v/8
アズワン品番65-9325-52
1セット
¥13,300
税込¥14,630
8日以内出荷
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に。圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
種別全面フランジパッキン
材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理
使用温度範囲(℃)-240~650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで)
適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
圧力(MPa)【限界】5
エスコ品番EA986SG-150
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
寸法(mm)150×46
許容荷重(kg)900
質量(g)1180
種類ボールベアリング、ローノイズ
耐熱温度(℃)-25~80
フランジ外径(Φmm)175
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
エスコ品番EA619LG-150
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
1個
¥50,700
税込¥55,770
7日以内出荷
注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:GASFGSLM25-50●全長:5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●重量(g):370
アズワン品番65-9272-99
1個
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
1個
¥56,400
税込¥62,040
7日以内出荷
加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック
アズワン品番65-3893-78
1台
¥242,900
税込¥267,190
翌日出荷
仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
支柱(mm)幅55
棚段数4
アズワン品番64-7977-70
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1495×450×1800
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥44,800
税込¥49,280
7日以内出荷
1個
¥77,000
税込¥84,700
7日以内出荷
仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
支柱(mm)幅55
棚段数4
アズワン品番64-7977-71
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1495×600×1800
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥50,500
税込¥55,550
7日以内出荷
仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
支柱(mm)幅55
棚段数4
アズワン品番64-7977-72
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1495×868×1800
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥71,000
税込¥78,100
7日以内出荷
材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製
全長(mm)280
頭径(Φmm)18
アズワン品番64-7873-11
全質量(g)150
1本
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに
仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。
成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%
全長(mm)500
線径(Φmm)2
温度(℃)(ロウ付)650~760
アズワン品番64-7832-62
入数150g入
1パック
¥44,000
税込¥48,400
当日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け
仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。
成分Ag:40%、Cu・Zn:30%
全長(mm)500
線径(Φmm)1.6
温度(℃)(ロウ付)730~820
アズワン品番64-7832-58
入数150g入
1パック
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに
仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。
成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%
全長(mm)500
線径(Φmm)1.6
温度(℃)(ロウ付)650~760
アズワン品番64-7832-61
入数150g入
1パック
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け
仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。
成分Ag:40%、Cu・Zn:30%
全長(mm)500
線径(Φmm)2.4
温度(℃)(ロウ付)730~820
アズワン品番64-7832-60
入数150g入
1パック
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け
仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。
成分Ag:40%、Cu・Zn:30%
全長(mm)500
線径(Φmm)2
温度(℃)(ロウ付)730~820
アズワン品番64-7832-59
入数150g入
1パック
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
寸法(mm)300(W)×300(D)×24(H)
質量(kg)約1.5
電源CR2032×1個(付属)
最大計量(kg)150
電池寿命約2000回
アズワン品番65-2166-94
1台
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができます。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、丈夫です。
質量(kg)約6.3
種類電子天秤
ひょう量(kg)150
電源ACアダプタ(付属)または単1形乾電池4個(別売)
計量皿寸法(mm)330×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×509×80
表示形式デジタル
最小目盛(kg)0.001・0.01・0.1(計量結果により変動)
アズワン品番65-2168-64
計量皿形状角
1台
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ