材質頭:スチール、柄:スチール(ゴムグリップ付)
寸法(mm)頭径:32、全長:340
頭質量(g)700
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
使用場所キッチン
エスコ品番EA928AG-32A
材質頭部:ポリウレタンフォーム、柄:ポリプロピレン
全長(mm)385
質量(g)30
スポンジサイズ(mm)45×55×80
適合用途食器洗い
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。
材質PP
入数(個)20
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)32
全長(mm)310
材質(頭)ゴム
材質(柄部)木
主な用途組立作業
エスコ品番EA575WV-1
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-32
セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
1個
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに
オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。
1巻で矢印100枚
取付方式テープ
材質ビニール
仕様粘着式
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)(矢印)100×98
使用温度範囲(℃)-40~82
テープ幅(mm)100
引張強度(N/25mm)約17.1
粘着力(N/25mm)約19.2
塩化ビニール樹脂。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。
エスコ品番EA997XG-32
1個
特価
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
文字内容火元責任者
取付方式裏面テープ付
材質エンビ
仕様裏面テープ付、名札上部差込式・白札付
エスコ品番EA983AG-32
厚さ(mm)7
寸法(mm)170×40
色アイボリー地・赤文字
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
仕様収納可能サイズ:角2封筒、A4縦(約300枚)
材質PS・ABS
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×79×212
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
用途EA814DG-13,-14用。
付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク200W用ガード
寸法(mm)384×194
質量(g)640
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)60
電源ACアダプター(付属)
最大計数値120000個
表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm
再現性0.01kg(標準偏差)
サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)
計量皿寸法(mm)330×424
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×640×750
機能加算・累計機能、個数計機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)
防塵防水性能IP65
直線性±0.01kg
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
最小目盛(kg)0.005
表示モードkg、個数
書換え回数約10回/秒
材質(計量皿)SUS430
材質ポリエステル(600デニール)
寸法(mm)180×150×210(H)
ベルト通し幅(mm)85
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)32
全長(mm)430
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)32
外径(Φmm)44.5
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-28
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)0.58
ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)
バンド幅(mm)12.7
適合径(Φmm)17~32
入数10個
1箱(10個)
¥6,980
税込¥7,678
翌日出荷
蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)1000
エスコ品番EA508SG-32
材質ステンレス
質量(g)300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)104×135
1個
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より40%軽い力で切断ができます。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。細い銅線でも精密にカットできます。取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的なシャニッパーより40%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
余裕ある内スペースを持つ特大ボストンバッグ。
側面片側にも持ち手がある為、大型のシート等、かさばる物の運搬に適しています。
エスコ品番EA927AG-32
寸法(mm)900×250×700
材質(本体)ナイロン
外寸法・幅(mm)900
外寸法・高さ(mm)700
外寸法・奥行(mm)250
1個
¥9,240
税込¥10,164
翌日出荷
エスコ品番EA164DG-32
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
柄にはフックに掛けれる穴付き。スポンジに柄が付いているので奥までしっかり洗えます。
用途ポットや水筒、コップなどの洗浄などに
材質頭部:ポリウレタンフォーム 柄:ポリプロピレン
スポンジサイズ(mm)45×60×80
付属品木ねじ×2
材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)
幅(mm)20.5
色つや消し黒
高さ(mm)44
穴径(Φmm)3.5
奥行(mm)41
寸法(奥行D×高さH)(mm)41×44
アズワン品番64-7966-29
吊下荷重(kg)5
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
仕様A4用紙横×4枚タイプ
付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙
寸法(mm)785×760
色黄
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
サイズ(cm)L(25.5~26)
材質PVC塩化ビニール
エスコ品番EA998XG-32
質量(g)2460
股下(cm)78
丈(cm)胸当て:50
胴回り(cm)130
太もも周り(cm)74
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MG-3.2
種類精密ドライバー/ナットドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状丸型
高さ(mm)122
直径(Φmm)330
仕様HACCP対応商品
エスコ品番EA992CG-32
色ブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×122
線径(Φmm)0.4
メッシュ14
目開き(mm)1.41
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-32
高さ(mm)11.3
ばね定数(N/mm)0.021
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.54
初張力(N)0.059
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)34.6
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
仕様エンドプレート
エスコ品番EA940DG-32
1セット(5枚)
¥270
税込¥297
翌日出荷
光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能です。安心の国内全数検品および端面清掃、シリアルナンバー管理製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ