570件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-22
1個
7,550 税込8,305
翌日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)300 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)スチール 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575HE-24
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

板金加工、自動車修理作業に最適です。
材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付) 全長(mm)330 頭径(Φmm)40 アズワン品番64-2231-63 交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 全質量(g)1150
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)360 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575HE-5
1個
8,650 税込9,515
翌日出荷

1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

ヘッド交換式ハンマー 硬く、耐熱性のあるメタルヘッド RoHS準拠
仕様●メーカー:HALDER(ハルダー)●型番:3009.040●商品名:SIMPLEXソフトハンマー●用途:自動車修理、金型、鋳物製造作業に最適●硬さ:ハードメタルヘッド●頭径:40mm●ヘッド幅:115mm●全長:325mm●重量:750g●材質:頭/軟鉄 柄/木製 ホルダー/可鍛鋳鉄 アズワン品番68-1823-85 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,570 税込10,527
4日以内出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-32
1個
8,560 税込9,416
翌日出荷


種類コンビハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭)ゴム/プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-82
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

材質頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付) 寸法(mm)頭径:40、全長:300 質量(g)805 交換方法ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
1本
9,720 税込10,692
翌日出荷

種類銅ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575HB-2
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

ヘッド交換式ハンマー 自動車組立、鉄板加工、建材加工作業に適しています
仕様●頭径:40mm●頭長:110mm●全長:330mm●全重量:395g●材質:頭/ナイロン、柄/木製、ホルダー/軽合金●硬さ:ハードヘッド●用途:自動車の組立、補修作業、鉄板作業、歯車の取り外し、建材の組立、骨組みの組立、加工物の組立など●ヘッド交換方法:ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 アズワン品番68-1823-86
1本
11,700 税込12,870
3日以内出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭)TPE 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-72
1個
8,020 税込8,822
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575HB-42
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

1個
310 税込341
当日出荷

内径(Φmm)39.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-40 外径(Φmm)45.6 機能耐熱 JIS呼びG-40
1個
235 税込259
当日出荷


内径(Φmm)39.4 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RH-40 外径(Φmm)45.6 機能耐熱 JIS呼びG-40
1個
590 税込649
翌日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


靴の中のイヤなニオイを中和し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。パウダースプレータイプなので靴の中のさらさら感を持続させ快適に保ちます。
内容量(mL)480 アズワン品番64-7953-11 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1本
1,800 税込1,980
当日出荷

注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に アズワン品番65-9309-18
1箱(1セット)
3,170 税込3,487
翌日出荷

1本ほか
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

質量(kg)約7.5 種類電子天秤 ひょう量(kg)30 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)5 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性5g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±5g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-83 校正分銅30kg±1g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
106,000 税込116,600
8日以内出荷

材質LDPE 寸法(mm)180×270 アズワン品番64-2300-03 入数50
1束(50枚)
450 税込495
翌日出荷

1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)50 先端サイズT40 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-92
1本
840 税込924
翌日出荷

付属品パッキン2枚付 材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き) 全長(mm)400 Gねじ1” 呼び径(A)25 アズワン品番64-2212-18
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

ピッチ(mm)12.7 エスコ品番EA967EG-40 材質ステンレス 全長(mm)3000 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数240 列数1 番手#40
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-40 高さ(mm)12.5 ばね定数(N/mm)0.062 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.18 初張力(N)0.186 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)28.5
1個
645 税込710
翌日出荷

最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上 ねじ長さ(mm)35 寸法S(mm)35 耐熱温度(℃)100
1個
285 税込314
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

台所用品・金属製品の汚れ、サビ用 洗剤付きで洗浄力バツグン
エスコ品番EA928AG-40 寸法(mm)60×55×10
1個
225 税込248
当日出荷

エスコ品番EA986MG-400 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)400 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)75 硬度80 ショアA ボス幅(mm)90 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

1袋(5枚)
420 税込462
翌日出荷

1個
205 税込226
当日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-408 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1セット(30本)
320 税込352
当日出荷

光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能です。安心の国内全数検品および端面清掃、シリアルナンバー管理製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

平型 快適な使い心地を持続します。 強度・耐久性に優れています。 過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
1丁
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 アズワン品番64-7834-88
1枚
335 税込369
翌日出荷