1袋(10個)
¥650
税込¥715
当日出荷
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
JIS 4等級
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
エスコ品番EA944BG-7
関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
1個
¥2,010
税込¥2,211
欠品中
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
付属品取付ねじ付
仕上研磨仕上げ
材質スチール亜鉛メッキ
エスコ品番EA463G-76
内径(inch)2”
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316)
全長(mm)166
質量(g)650
アズワン品番64-2297-39
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
全長(mm)50
先端サイズ7
外径(Φmm)11
アズワン品番64-2238-48
刃先マグネットあり
1個
特価
¥469
税込¥516
当日出荷
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
仕様●サイズ(mm):網部分/280×300 柄長/30×1000●全長(mm):1280●網深さ:210mm●枠材:内枠/ 3mmステンレス 外枠/ 6mmステンレス●重量:895g●材質:特殊レース網、ステンレス、天然木柄
アズワン品番65-9249-46
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-7
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)133
車輪幅(mm)45.5
穴径P(Φmm)5.5
プレート寸法(mm)54
ストッパー有り
取付内径(Φmm)(b)40
全高H(mm)65.5
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)48.5
車輪径D(Φmm)50
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
ローラー幅(mm)400
エスコ品番EA985G-73
材質スチール
高さ(mm)【ローラー上面】650~1100
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573MG-7
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(inch)11/16
エスコ品番EA618CG-7
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
ツヤ革靴の染め替え用インキです。耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
色黒
内容量(mL)70
アズワン品番65-2251-96
危険物の類別非危険物
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.35
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-78
高さ(mm)16.2
ばね定数(N/mm)0.106
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)2.26
初張力(N)0.412
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)33.6
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-74
高さ(mm)15.6
ばね定数(N/mm)0.073
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.72
初張力(N)0.275
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)35.5
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
エスコ品番EA944RG-7
材質シリコーンゴム
耐電圧8000V
耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)
特性自己融着絶縁
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上
ねじ長さ(mm)35
寸法S(mm)35
耐熱温度(℃)100
コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。
手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔
材質毛:ポリプロピレン、柄:天然木、ワイヤー:ステンレス
エスコ品番EA928AG-75
全長(mm)500
ブラシ寸法(mm)Φ80×180
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
1個
¥1,950
税込¥2,145
欠品中
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
手の平・指先に補強付。
手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。
暖かい防水手袋です。
サイズL
全長(cm)約25
材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース
エスコ品番EA915G-77
質量(g)約195
手の平幅(cm)約11
適合温度(℃)約-3.8
1個
¥5,730
税込¥6,303
当日出荷
暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。キズをつけたくない物の測定に適しています。対象物を傷つけにくいプラスチック製です。携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
仕様●測定範囲:1~15mm●最小目盛:0.1mm●材質:ポリカーボネート●全長:158mm●重量:5g●器差:±0.2mm●板厚:1.4mm(測定板厚)●用途:ミゾ、隙間、穴径等の測定に
アズワン品番65-9274-07
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
耐候性に優れた染料を使用しました。甲革部分(アッパー)には使用できません。
色茶
内容量(mL)70
アズワン品番65-2252-04
危険物の類別非危険物
特性耐候性
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
ツヤ革靴の染め替え用インキです。耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
色茶
内容量(mL)70
アズワン品番65-2251-97
危険物の類別非危険物
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)
最高使用圧力(MPa)-29~120℃/0.7、134℃/0.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ