カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 清掃用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • PROST's(870)
  • TRUSCO(231)
  • ホンダ(154)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(109)
  • Qlight(104)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(102)
  • ニッセイ(92)
  • イマオコーポレーション(76)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(72)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • HEIKO(57)
  • ParkerTAIYO(52)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
  • 大阪塗料工業(50)
  • SHIMANO(シマノ)(45)
  • フロンケミカル(44)
  • Gクラフト(41)
  • コガネイ(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-80」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドプロテクター(テブックリン) エスコハンドプロテクター(テブックリン)エスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
弱アルカリ性。白クリームタイプ(ハンドウォッシュ)。手についた汚れを水で簡単に洗い落とせる。ビニール手袋を使用せずプラゴミ削減につながる環境配慮型商品です。
用途塗料ワックス等の塗装時、換気扇レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備靴磨きなど作業前に手に塗りこむことで、塗料ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール内容量(g)80塗膜状態仕上がり:透明繰り返し・詰め替え対応
タイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用) エスコタイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
プラグ付。
用途乗用車トラックバス用。(Wタイヤにも使用可能)材質真鍮全長(mm)160質量(g)80
タイヤチャック(二輪車・乗用車用) エスコタイヤチャック(二輪車・乗用車用)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
プラグ付。
用途自転車乗用車材質真鍮全長(mm)130質量(g)80
スプレーボトル エスコスプレーボトルエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE質量(g)80容量(L)0.5サイズ(mm)110×80×240(H)危険物の類別非危険物
[ステンレス用]パイプタップ エスコ[ステンレス用]パイプタップエスコ
4,560税込5,016
1本
翌日出荷
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度JIS2
ホグリングステンレス製 エスコホグリングステンレス製エスコ
860税込946
1個(80個)
翌日出荷
ステンレススチール製。
用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)80先端先丸内寸(mm)かしめ:5.5口幅(mm)15.5線径(mm)2
エルボコネクタソケット エスコエルボコネクタソケットエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。全長(mm)50差込角(inch)3/8”
ウエストポーチ エスコウエストポーチエスコ
12,000税込13,200
1個
当日出荷から8日以内出荷
直径122x450mmひしゃく(ポリ製) エスコ直径122x450mmひしゃく(ポリ製)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン容量(L)0.7全長(mm)450質量(g)約80寸法(直径Φ×高さH)(mm)頭部:122×69柄長さ(mm)315
50x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄) エスコ50x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着材を使用しています。
幅(mm)50厚さ(mm)3長さ(m)3材質基材:発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系仕様粘着式(アクリル系)質量(g)約80粘着力(N/25mm)7.8シマ幅(mm)黄:36、黒:32
70x40x110mmカメラポーチ エスコ70x40x110mmカメラポーチエスコ
2,270税込2,497
1個
当日出荷
材質本体:EVA、ポリエステル、 カラビナ:アルミ質量(g)60仕様ベルト通し、カラビナ付内寸(mm)70×40×110(H)mm
直径170x170mm/3.8Lポット(ステンレス製) エスコ直径170x170mm/3.8Lポット(ステンレス製)エスコ
6,320税込6,952
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)3.8内寸(mm)直径170×170
G- 80 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG- 80 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
355税込391
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RJ-80機能耐熱JIS呼びG-80
G- 80 オーリング (固定用/10個) エスコG- 80 オーリング (固定用/10個)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
内径(Φmm)79.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-80外径(Φmm)85.6JIS呼びG-80
[フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー) エスコ[フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
手の平側全面に滑り止め付。
エスコ品番EA354ED-13質量(g)80機能耐切創、耐熱耐切創性3
G3/8"・  9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコG3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミドねじサイズG(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-13質量(g)約80使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
13mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ13mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-13質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)13
80ml グリースポンプ エスコ80ml グリースポンプエスコ(3件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
80g/-25/120℃ 極圧二硫化モリブデングリース エスコ80g/-25/120℃ 極圧二硫化モリブデングリースエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
商品タイプモリブデングリース特性極圧性エスコ品番EA991C-32危険物の類別非危険物
80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリース エスコ80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリースエスコ
335税込369
1個
当日出荷
商品タイプリチウムグリース特性極圧性エスコ品番EA991C-31危険物の類別非危険物
7.9x 9.5x 44mm ロープシーブ(ステンレス製) エスコ7.9x 9.5x 44mm ロープシーブ(ステンレス製)エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SL-4材質ステンレス直径(Φmm)44質量(g)80寸法A(mm)7.9寸法D(mm)11.1寸法E(mm)16.5寸法C(mm)9.5
7.9x 7.9x 44mm ロープシーブ(ステンレス製) エスコ7.9x 7.9x 44mm ロープシーブ(ステンレス製)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SL-3材質ステンレス直径(Φmm)44質量(g)80寸法A(mm)7.9寸法D(mm)11.1寸法E(mm)16.5寸法C(mm)7.9
7.9x 6.3x 44mm ロープシーブ(ステンレス製) エスコ7.9x 6.3x 44mm ロープシーブ(ステンレス製)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SL-2材質ステンレス直径(Φmm)44質量(g)80寸法A(mm)7.9寸法D(mm)11.1寸法E(mm)16.5寸法C(mm)6.3
30mm ダイアル錠 エスコ30mm ダイアル錠エスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷
ロックダイアル式仕様3桁ダイアル式・番号変更可能エスコ品番EA983S-43材質本体:亜鉛合金(電解塗装)、ツル:スチール(メッキ仕上)幅(mm)30質量(g)80ツル径(Φmm)4.7クリアランス(縦×横)(mm)23×14
30mm ダイアル錠 エスコ30mm ダイアル錠エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-11材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール幅(mm)30厚さ(mm)13全長(mm)72質量(g)80ツル径(Φmm)4.7クリアランス(縦×横)(mm)23.8×14.2
18x25mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本) エスコ18x25mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
ブラック×イエロー材質NBR厚さ(mm)25仕様非粘着、はさみこみ型エスコ品番EA983FE-56寸法(mm)約18×900(L)質量(g/本)80
#80 1"  ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ#80 1" ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)エスコ
37,100税込40,810
1個
8日以内出荷
ピッチ(mm)25.4エスコ品番EA967EG-80材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数120列数1番手#80
4.0x0.35/ 29.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ4.0x0.35/ 29.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ(1件のレビュー)
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-80高さ(mm)29.5ばね定数(N/mm)0.042フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.26初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)73.2
80g スティックパテ(メタル) エスコ80g スティックパテ(メタル)エスコ
3,180税込3,498
1個
当日出荷
本剤と硬化剤の一体化。
用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修硬化時間(分)5~10エスコ品番EA934AD-1耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260危険物の類別非危険物
220x35x35mm ブラインドクリーナー エスコ220x35x35mm ブラインドクリーナーエスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
ブラインドの汚れをはさんで除去します。
エスコ品番EA928CB-9材質先端:マイクロファイバー、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)220質量(g)80先端寸法(mm)35×105×35繰り返し・詰め替え対応
[EA928AS-30,-31用]パッド(茶) エスコ[EA928AS-30,-31用]パッド(茶)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
剥離作業、金属表面の汚れ
材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-39寸法(mm)115×250×25質量(g)80
[EA928AS-30,-31用]パッド(青) エスコ[EA928AS-30,-31用]パッド(青)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
頑固な汚れ、ワックス表面の汚れ
材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-38寸法(mm)115×250×25質量(g)80
[EA928AS-30,-31用]パッド(赤) エスコ[EA928AS-30,-31用]パッド(赤)エスコ(1件のレビュー)
650税込715
1個
当日出荷
軽い汚れ、壁面のクリーニング
材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-37寸法(mm)115×250×25質量(g)80
[EA928AS-30,-31用]パッド(白) エスコ[EA928AS-30,-31用]パッド(白)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
プラスチック、ガラス面の汚れ
材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-36寸法(mm)115×250×25質量(g)80
モップハンガー[1本掛] エスコモップハンガー[1本掛]エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
壁面に簡単に設置できるモップハンガーです。 柄がΦ9~35mmで、重量2kgまでのモップを挟み込めます。
付属品取付ビスエスコ品番EA928AJ-201材質ポリスチレン寸法(mm)102×55×48質量(g)80耐荷重(kg)4(1個あたり)ホルダー数1個適合径(Φmm)9~35繰り返し・詰め替え対応
800mm/2段  踏 台 (両手すり付) エスコ800mm/2段 踏 台 (両手すり付)エスコ
108,000税込118,800
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA903XG-80材質アルミ合金寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240段数2全高(m)1.7天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
8.0x500mm ドリルビット(ロング HSS) エスコ8.0x500mm ドリルビット(ロング HSS)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NG-8.0
0.80mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ0.80mm/12.7mmx1m フィラゲージエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RG-80
溶接ゲージ(ステンレス製) エスコ溶接ゲージ(ステンレス製)エスコ
5,100税込5,610
1個
8日以内出荷
用途溶接の肉盛、すみ肉の測定に付属品ビニールケースエスコ品番EA719K-11材質ステンレス全長(mm)100高さ(mm)【余盛】8質量(g)80精度(mm)±0.2角度の測定範囲(°)【開先角度】60・70・80・90分解能(mm)0.1すみ肉のど厚(mm)11
M20/呼20/ 80mm Tスロットボルト エスコM20/呼20/ 80mm Tスロットボルトエスコ
3,320税込3,652
1個
8日以内出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637FG-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)55寸法C(mm)32適合T溝幅(mm)20