213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ無し電線管用(E管) 配管の曲がり箇所に使用します。 カムカップリング側の接続がE管用になり、カムコネクタ側の接続がG管用になります。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31・G28●全長(L)mm:751±10●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-76
1個
44,700 税込49,170
当日出荷



材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)16 厚さ(mm)4 外径(Φmm)28 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-13 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)28 厚さ(mm)5 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-33 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)28 厚さ(mm)4 外径(Φmm)35 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-32 入数1枚
1枚
420 税込462
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)28 厚さ(mm)6 外径(Φmm)50 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-35 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)28 厚さ(mm)6 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-34 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

オイル(28g)付 革ケース付 希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様●粒度:#800~1000●仕様:細目●サイズ(mm):100×41×13 アズワン品番65-2136-35
1組
4,410 税込4,851
8日以内出荷

用途木材、木製品の補修、穴埋め等 完全硬化時間24時間 引張強度(N/mm2)6.2 危険物の類別非危険物 硬度(ショア D)70
1個(28g)ほか
1,860 税込2,046
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
1個
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ48.6mm用 日本製
仕様●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28 アズワン品番65-2265-87
1個
640 税込704
当日出荷

サッシの溝を簡単にお掃除できます。 便利なヘラ付き。頑固な汚れや、レールにコビり付いた汚れ取りに便利です。
エスコ品番EA928AD-71 材質柄:ポリプロピレン、毛先:塩化ビニール 全長(mm)165 質量(g)28 毛丈(mm)30 ブラシ寸法(mm)9×45
1個
185 税込204
当日出荷

先端で針をはさみ、スライダを引き寄せます。
仕様【除針枚数】20枚 全長(mm)63 質量(g)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×40×18 アズワン品番65-2195-02
1個
540 税込594
当日出荷

エスコ品番EA638JF-6 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)28 種類カラビナ 寸法L(mm)60 使用荷重(kg)100 寸法S(mm)8 寸法D(mm)6 寸法W(mm)30
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

油性。 ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。 六角形で転がりにくく、濡れても消えません。 携帯に便利なケース付き(ケースサイズ:200×153×40(H)mm)。 仕切り板付きで綺麗に収まります。
セット内容5本セット:黒・白・赤・黄・青 材質パラフィン、顔料 寸法(mm)20×17×110 黒・白・赤・黄・青 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-64
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800CA-8 寸法(mm)【めがね】A:141、B:151、C:72、D:37×72 質量(g)28
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
1個
2,870 税込3,157
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


UNFねじ(60°)16枚
仕様●材質:スチール●重量(g):25●枚数:16枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:12、14、16、18、20、24、28、32、36、40、44、48、56、64、72、80 アズワン品番65-2174-02
1本
1,340 税込1,474
当日出荷

エスコ品番EA638DN-70 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)28 種類リンク 内径(Φmm)50 線径(Φmm)5 表面処理研磨
1個
195 税込215
当日出荷

デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。コンパクトフラッシュ(Type I)512GBに対応しています。
仕様●変換:コンパクトフラッシュ(Type1)→PCカード●サイズ:54(W)×85.6(D)×3.3(H)mm●重量:28g●動作温度:0~45℃●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.1.2~10.11、Mac OS 9.0~9.2 アズワン品番65-9278-19
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1巻
705 税込776
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60 全長(mm)325 サイズS アズワン品番64-7966-23
1本
11,100 税込12,210
当日出荷


6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9299-63
1本
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ94×111(H) 容量(mL)500 質量(g)約28 アズワン品番64-7989-55 目盛単位(mL)50
1個
130 税込143
翌日出荷

材質パラフィン、顔料 寸法(mm)Φ20×110 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-63 入数1本
1本
165 税込182
当日出荷

1個
19,800 税込21,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4590●幅(mm):15●長さ(m):1●厚さ(mm):1.2●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:合板やベニヤ、ブロックなどの粗面への固定に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰●重量(g):32●入数:1巻 アズワン品番65-3898-83
1巻
555 税込611
翌日出荷

。内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。性能を保証する検査表付です。任意の位置でのゼロ設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
仕様●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付 アズワン品番65-9273-56
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

刃の滑りを良くするために使用され、オイルは研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
1本
640 税込704
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質パラフィン、顔料 寸法(mm)Φ20×110 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-61 入数1本
1本
165 税込182
当日出荷

全長(mm)130 質量(g)28 定格電圧(V)1000 定格電流(A)20 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-12 プラグ径(Φmm)4
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
用途衝撃吸収材 ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 付属品専用両面テープ エスコ品番EA983FM-12 全長(mm)300 質量(g)約28 タイプ背割れ 内径×外径(Φmm)28×38
1個
800 税込880
当日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-90
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CJ-4 全長(mm)17 質量(g)約28 六角幅(mm)24 ねじ有効長(mm)12
1個
780 税込858
当日出荷