カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
  • 作業工具(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 照明(3)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(472)
  • MAZDA(マツダ)(403)
  • スズキ(150)
  • TRUSCO(88)
  • イマオコーポレーション(62)
  • 水本機械製作所(53)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
  • PISCO(ピスコ)(41)
  • ニッタ(30)
  • ヤマニパッケージ(30)
  • ミニター(29)
  • SMC(25)
  • 岩田製作所(21)
  • 福井クラフト(20)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • ANEX(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g029」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
650g/Φ29x390mm ネイルハンマー エスコ650g/Φ29x390mm ネイルハンマーエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
種類ネイルハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)390材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WN-3
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,910税込2,101
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台エスコ
12,400税込13,640
1組(2台)
翌日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向けアズワン品番65-9306-47関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
16GB/ 636時間 ICレコーダー エスコ16GB/ 636時間 ICレコーダーエスコ
35,400税込38,940
1個
翌日出荷
録音時間(最大):LPCM/21時間35分 MP3(192kbps)/159時間 MP3(128kbps)/238時間 MP3(48kbps)(モノラル)/636時間 ※連続録音時は、市販のUSB ACアダプターでの充電が必要になります薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウ
仕様●本体容量:16GB●MP3記録曲数/時間:3,570曲/238時間●記録形式:リニアPCM形式/MP3形式●サイズ:102×7.4×20mm●重量:29g(電池含む)●電源:内蔵リチウムイオン充電式電池●記録媒体:内蔵型NAND FLASHメモリー●再生形式:リニアPCM/LPCM 44.1kHz/16bit その他/MP3/WMA/AAC●最大ファイル数:1フォルダ内/199ファイル 5000ファイル(フォルダ数を含む)●内蔵マイク:ステレオ●周波数範囲:LPCM ステレオ(44.1kHz/16bit)/95Hz~20,000Hz MP3 ステレオ(192kbps)/95Hz~18,000Hz MP3 ステレオ(128kbps)/95Hz~16,000Hz MP3 モノラル(48kbps)/95Hz~14,000Hz●電池寿命:〈マイク録音時〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約17時間 〈再生時(本体スピーカー)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約4時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約5時間 〈再生時(ヘッドホン)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約15時間●実用最大出力(スピーカー):90mW●パソコンインターフェース:Type-C端子 High-Speed USB対応●付属品:USB Type-Cケーブル、キャリングケースアズワン品番65-9279-72
22-29mm ホースクランプ エスコ22-29mm ホースクランプエスコ
715税込787
1個
当日出荷
エスコ品番EA463G-29
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
400税込440
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
[白] 極太チョーク エスコ[白] 極太チョークエスコ
165税込182
1本
当日出荷
材質パラフィン、顔料寸法(mm)Φ20×110質量(g)29芯径(mm)対角約20溶解温度(℃)60アズワン品番64-7874-60入数1本
キーリング エスコキーリングエスコ
850税込935
1個
当日出荷
ベルト通しやバッグにつけられるキーホルダータイプ 鍵をフックするために、6色のプラスチックカラビナ(レッド・ブラック・パープル・ライム・オレンジ・ライトブルー)各1個ずつ付いています。 カラビナは取外し可能。 本体もカラビナ状で、さまざまな場所にフック可能
仕様●サイズ:本体:30(W)×72(H)mmカラビナ:約7×13×29(H)mm●最大開口:本体:10mmカラビナ:4mm●材質:本体:ステンレススチールカラビナ:プラスチック●重量:20gアズワン品番65-2241-97
玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ エスコ玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズエスコ
10,100税込11,110
1本
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
125mm はさみ・クラフト(チタン合金製) エスコ125mm はさみ・クラフト(チタン合金製)エスコ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。 耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。 ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
全長(mm)125刃長(mm)55エスコ品番EA540LA-1材質チタン合金質量(g)29刃形ストレート刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
3/4" ミキシングバルブ エスコ3/4" ミキシングバルブエスコ
31,600税込34,760
1個
当日出荷
バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)アズワン品番65-5663-11
フレキ管用 防水パッキンセット エスコフレキ管用 防水パッキンセットエスコ
3,160税込3,476
1袋
当日出荷から8日以内出荷
ミラフレキSS専用 GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
ケーブルグランド(防水型) エスコケーブルグランド(防水型)エスコ
1,440税込1,584
1袋
翌日出荷から8日以内出荷
450mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー) エスコ450mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)エスコ(2件のレビュー)
980税込1,078
1個
当日出荷
ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に特性耐切創エスコ品番EA355KB-18A全長(mm)450質量(g)29混率(%)ケブラー100関連資料仕様(0.06MB)
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
片サドル(スチール製) エスコ片サドル(スチール製)エスコ
610税込671
1袋(5個)
翌日出荷
片サドル(ステンレス製) エスコ片サドル(ステンレス製)エスコ
380税込418
1袋(5個)
翌日出荷
玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ エスコ玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズエスコ
10,100税込11,110
1本
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
[EA520DB-1用] グリップ エスコ[EA520DB-1用] グリップエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
翌日出荷
[EA520DB-1用]グリップ
仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個アズワン品番65-3884-57
[EA365HA-10用]ノズル エスコ[EA365HA-10用]ノズルエスコ
645税込710
1個
翌日出荷
仕様EA365HA-10用ノズル全長(mm)65質量(g)29危険物の類別非危険物
オイルキャッチボトル 250mL エスコオイルキャッチボトル 250mLエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン質量(g)29容量(L)0.25耐熱温度(℃)120アズワン品番64-7880-67危険物の類別非危険物
8.0x125mm [-]オフセットドライバー エスコ8.0x125mm [-]オフセットドライバーエスコ
2,190税込2,409
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6全長(mm)125質量(g)29適合ねじM5商品構成単品アズワン品番64-2228-28
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
735税込809
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
4,480税込4,928
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズエスコ
255税込281
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用
スタンプ(ビジネス用) エスコスタンプ(ビジネス用)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
キャップを取り外す手間が無くなり、片手で素早く捺印できるようになりました(ロック機構付き)。再生ABS。丸枠付。
質量(g)29印面サイズ(mm)16インク
[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム エスコ[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴムエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
用途すべり止め材質ゴム・プラスチック寸法(mm)ゴムキャップ:40×40、アウター:30×8ブラック質量(g)29アズワン品番64-7978-64
排水トラップ用止水プレート (リング付き) エスコ排水トラップ用止水プレート (リング付き)エスコ
785税込864
1個(1個)
翌日出荷
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。)材質本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV質量(g)29サイズ(mm)Φ82
8mm コンビネーションレンチ エスコ8mm コンビネーションレンチエスコ
2,310税込2,541
1本
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)8全長(mm)115質量(g)29アズワン品番64-7884-94
83x140mm ライトクリーニングたわし エスコ83x140mm ライトクリーニングたわしエスコ
405税込446
1個
翌日出荷
細目 研磨材を含まないスポンジたわしです。 キズをつけたくないもののクリーニングに適しています。
材質ポリエステル不織布、スポンジ:ポリウレタンピンクエスコ品番EA928AS-26寸法(mm)83×140×38質量(g)29適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
Φ16 x 20mm 強力マグネット エスコΦ16 x 20mm 強力マグネットエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-25材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ16×20質量(g)29使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])125[12.5]
[+]細硬ビット(細軸/2本) エスコ[+]細硬ビット(細軸/2本)エスコ
610税込671
1セット(2本)
翌日出荷
# 0x 60mm [+]ドライバー エスコ# 0x 60mm [+]ドライバーエスコ
1,110税込1,221
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#0×4.0全長(mm)150質量(g)29適合ねじM1.6-2商品構成単品アズワン品番64-2226-91
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
17,200税込18,920
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
40mm ラック・ニス用刷毛(羊毛) エスコ40mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)エスコ
550税込605
1本
翌日出荷
材質羊毛全長(mm)220質量(g)29毛丈(mm)36毛幅(mm)40毛厚(mm)14アズワン品番64-7816-48毛のかたさふつう号数15
ゴーグル(クリアー) エスコゴーグル(クリアー)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
布ゴム製ストラップ(調整可能)。 ストラップを付属のテンプルに取替可能。 ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。 ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。
機能99%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800EA-5寸法(mm)【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70質量(g)29レンズ色クリアー材質(フレーム)プラスチックストラップ幅(mm)16
雄ねじステム (エイトニップルB) エスコ雄ねじステム (エイトニップルB)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
二ップル部が長く、ホ-スバンド2本締めが可能。フラット2段構造により、バンドの締め付け面積が大きくホ-スをしっかり固定する事が可能。欧州RoHS指令を指針としたカドミレス対応( カドミウム75ppm以下)。RoHS2対応品。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応