579件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)24.4 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RG-25 外径(Φmm)30.6 JIS呼びG-25
1個
235 税込259
当日出荷

商品タイプリチウムグリース 特性極圧性 エスコ品番EA991C-31 危険物の類別非危険物
1個
415 税込457
当日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)305 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575HE-2
1個
6,470 税込7,117
翌日出荷

仕様NLGI-2 使用温度範囲(℃)-25~120 内容量(g)400×20本(1箱) アズワン品番65-2314-27 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
22,200 税込24,420
翌々日出荷

1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)210 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)鋼管 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575WB-11 アズワン品番64-7872-85
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


仕様NLGI-2 油褐色 使用温度範囲(℃)-25~120 内容量(g)400×20本(1箱) アズワン品番65-2314-26 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
17,800 税込19,580
翌々日出荷

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304 付属品取付ねじ付 仕上研磨仕上げ
1個
365 税込402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

商品タイプモリブデングリース 特性極圧性 エスコ品番EA991C-32 危険物の類別非危険物
1個
455 税込501
翌日出荷

1個
140 税込154
翌日出荷


外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.29 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-25 高さ(mm)16 ばね定数(N/mm)0.141 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.16 初張力(N)0.52 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)27.6
1個
645 税込710
翌日出荷

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,270 税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)210 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)鋼管 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575WB-12
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上 ねじ長さ(mm)35 寸法S(mm)35 耐熱温度(℃)100
1個
285 税込314
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
1本
2,780 税込3,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(20本)
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)25×25×500(L) 質量(g)380 アズワン品番64-2210-66
1本
1,440 税込1,584
当日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷


長さ(m)2.5 幅(mm)34 エスコ品番EA981DG-2.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル ベルト幅(mm)34 使用荷重(t)1 全長(m)2.5 揚量(t)1
1個
10,400 税込11,440
8日以内出荷

材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン 仕様フタ付 エスコ品番EA991PG-25 形状角形 寸法(mm)335×325×395 質量(g)1300 商品タイプ本体+フタ
1個
4,600 税込5,060
翌々日出荷

1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

1本
255 税込281
当日出荷


1個
600 税込660
翌日出荷

各種ラベル、シール、テープはがしと除去に。各種ラベル、シール、テープはがしと除去に。べたつきを抑え、シールをすばやくきれいにはがします。たっぷり使える220mlです。
内容量(mL)220 アズワン品番65-2242-43
1本(220mL)
1,200 税込1,320
翌日出荷

寸法(mm)100(W)×36(D)×150(H) 交流電圧2.5/10/50/250/1000V(9KΩ/V) 直流電流50μ/2.5m/25m/0.25A ±直流電圧(V)±5/25(40KΩ/) アズワン品番65-2167-25
1台
7,480 税込8,228
翌日出荷

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。、横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。、【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。、高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。、酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
1本
3,250 税込3,575
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,850 税込7,535
翌日出荷

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)50 先端サイズT25 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-87
1本
635 税込699
翌日出荷

仕様コシのあるブラシで汚れをかき落とします。 材質毛:ポリプロピレン、 柄 全長(mm)240 毛丈25mm ブラシ75×100mm
1個
930 税込1,023
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)74 アズワン品番64-7859-65
1袋(100本)
790 税込869
当日出荷

仕様左右操作・ワンタッチ交換機能付取付金具、ねじ付 材質スラット:アルミブラケット:スチール 厚さ(mm)0.14 ホワイト 長さ(m)1.38 幅(m)1.64 アズワン品番64-7977-24
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷

付属品パッキン2枚付 材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き) 全長(mm)250 Gねじ1” 呼び径(A)25 アズワン品番64-2212-15
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

ふくらはぎの太い人でも大丈夫。 滑りにくいデッキタイプのアメゴム底。 JIS(S種)相当品鋼製先芯入。
サイズ(cm)25 足幅3E エスコ品番EA998RG-25 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム JIS規格JIS S級相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

1個
325 税込358
翌日出荷