「g35」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
内径(Φmm)34.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-35
外径(Φmm)40.6
機能耐熱
JIS呼びG-35
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)35
全長(mm)335
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575HE-4
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
JIS 4等級
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-35
高さ(mm)9.8
ばね定数(N/mm)0.057
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.78
初張力(N)0.108
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)21.7
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
付属品取付ねじ付
仕上研磨仕上げ
A4S型
マグネットで壁や机に貼れる
書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
A4E型
マグネットで壁や机に貼れる
書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。
材質PP
入数(個)20
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)D1:5、D2:4、W:32、L:78.5、H:13.5、d:14.5
全長(mm)78.5
質量(g)34
アズワン品番64-7904-23
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに
オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。
1巻で矢印100枚
取付方式テープ
材質ビニール
仕様粘着式
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)(矢印)100×98
使用温度範囲(℃)-40~82
テープ幅(mm)100
引張強度(N/25mm)約17.1
粘着力(N/25mm)約19.2
材質ココナッツファイバー
エスコ品番EA928AG-35
寸法(mm)80×50×25
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
1個
¥220
税込¥242
欠品中
文字内容管理責任者
取付方式裏面テープ付
材質エンビ
仕様裏面テープ付、名札上部差込式・白札付
エスコ品番EA983AG-35
厚さ(mm)7
寸法(mm)170×40
色アイボリー地・赤文字
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
エスコ品番EA944BG-3.5
関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
エスコ品番EA911AG-35
形状ビニールカーテン
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
EA814DG-11~-14のLED作業灯を対応している三脚に取り付けるための金具になります。
仕様●材質:鉄●パイプ外径:Φ36.6mm(内径/Φ27.8mm)●パイプ厚:t4.4mm●サイズ(W×D×H)mm:200×90×153●重量(g):942●対応三脚/EA814ZA-11A,-12,-13
アズワン品番65-9285-96
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
軸径(Φmm)3
粒度#140
刃径×刃長×全長(mm)7.0×3.3×55
アズワン品番64-7929-48
1本
¥9,470
税込¥10,417
翌日出荷
仕様DIN48×48mmの電源オフディレータイマー
エスコ品番EA940LG-35
電圧(V)200~240
出力方式リレー2c(瞬時動作+限時復帰)
適合品番EA940LG-108
設定時間0.05分~0.6分/0.12分~1.2分/0.6分~6分/1.2分~12分
ピンタイプ8ピン
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MG-3.5
種類精密ドライバー/ナットドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)5×16
入数600個
1箱
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)5×19
入数500個
1箱
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
寸法(mm)5×25
入数500個
1箱
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。
粒度#240
寸法(mm)50×710
アズワン品番64-2271-56
入数5枚
1箱(5枚)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ピッチ(mm)9.525
エスコ品番EA967EG-35
材質ステンレス
全長(mm)3000
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)4.8
ユニットリンク数320
列数1
番手#35
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)268×56×60(H)
質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.0
電圧(V)AC100
消費電力(W)780
スイッチスナップ式
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大出力(W)1100
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
材質LDPE
寸法(mm)100×190
アズワン品番64-2299-96
入数50
1束(50枚)
¥235
税込¥259
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)350
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-17
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)35
外径(Φmm)48.5
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-31
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)1.6
エスコ品番EA508TG-35A
形状角形
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×150×98
材質(フタ)ポリエチレン
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ