141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)450 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)350 エスコ品番EA575WE-3
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)350 頭径(Φmm)36 アズワン品番64-2231-71 頭質量(g)910 全質量(g)1130
1本
10,300 税込11,330
翌日出荷

仕様各部サイズ:●全長(L:mm):350●軸径(D1:mm):12●ソケット外径(D2:mm):17 軸径(Φmm)12 全長(mm)350 外径(Φmm)17 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2244-23
1本
1,650 税込1,815
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-350 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)350 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)70 硬度80 ショアA ボス幅(mm)80 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

接着剤はEA935N-16をお使い下さい。
用途駐車場や倉庫のコーナーに 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)10 エスコ品番EA983FG-350 幅(mm)50×50 長さ(m)1
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)TPE 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-71
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

傷のつきにくいハンマー
仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:00435●ヘッドカラー:黒●頭径:60mm●頭長:107mm●頭重量:670g●全長:350mm●全重量:720g●材質:頭/天然ゴム+合成ゴム、柄/樫の木 アズワン品番68-1823-88
1本
2,150 税込2,365
3日以内出荷

材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製 全長(mm)350 頭径(Φmm)48 アズワン品番64-7873-13 全質量(g)820
1本
4,110 税込4,521
翌日出荷

全長(mm)810 エスコ品番EA928AD-62 質量(g)350 タイプちりとり付 毛丈(mm)150 材質(柄部)木芯入ポリエチレンカバー 材質(毛)アレンファイバー 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン 穂幅(mm)220
1個
930 税込1,023
翌日出荷

1足
935 税込1,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂 アズワン品番65-9272-66
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
ホルダー数3個 耐荷重(g)(フック)700 耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり) エスコ品番EA928AB-88 材質ABS、ラバー 寸法(mm)267×92×66 質量(g)350 フック4個 適合径(Φmm)16~32
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

収納ケース、ストラップ付 4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。 流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。<脚の伸縮方法>・ 脚の長さはクイックレバーのロックを解除して調節をします。・ 固定する場合はクイックレバーを突き当てまで倒しロックします。
仕様●段数:4●伸長(mm):1780●縮長(mm):560●重量(g):350●耐荷重:4000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:45×40×560●脚径:直径27mm アズワン品番65-2179-37
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁で2サイズのメーターユニオンナットに適応します。細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中上あごが開きっぱなしになってしまうのを防げます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからズレにくく安定した作業が可能です。ハンドル先端は蓋開けに便利なヤリ形状(壁掛け穴付き)。プライヤ使用時のような握力が不要で疲れません。
用途量水器用メーター交換作業に 材質スチール (S55C) 全長(mm)300 質量(g)350 使用範囲(mm)呼13、20 (31、38) くわえ部厚さ(mm)10.4 トルク(N・m)【保証トルク (Nm)】通常時:49.0、拡大時:58.8 ハンドル厚さ(mm)8.8
1丁(1丁)
5,620 税込6,182
8日以内出荷


冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
仕様●サイズ(mm):95×180×26(T)●重量(g):350●材質:水、吸水性樹脂、防腐剤 アズワン品番65-9310-16
1個
240 税込264
当日出荷

二重絶縁構造 電熱瞬間接着機 ホビーに最適! 手を汚さずにカンタン接着。 電子制御ヒーター採用※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・16W●設定温度:200℃●予熱時間:約7分間●使用スティック径:11mm●サイズ:160(W)×185(D)×50(H)mm●重量:350g●付属品:ノズル(ロングタイプ穴径:Φ2.7mm)、スイングスタンド、ボンドスティックΦ11mm×200mm×1本●接着剤吐出量:20g/分 アズワン品番65-2113-47 危険物の類別非危険物
1台
7,000 税込7,700
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)16 寸法(mm)27 全長(mm)175 質量(g)350 アズワン品番64-7883-17
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

横幅を伸縮できるから収納物に合わせてサイズを調節可能。 2つの中仕切りで書籍の倒れ込みを防止します。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:105~350×197×281●重量(g):1100●材質:SPCC、PP●カラー:白●適用サイズ:A4ファイル、大型書類 アズワン品番65-2291-99
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
仕様●重量(g):5100●材質:スチール●重量:5.1kg●全長:350mm●使用荷重:2t●使用ロープ径:~14mm●車径:150mm●サイズ:A:350mm、B:176mm、D:22mm アズワン品番65-2313-09
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
1個
400 税込440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


エスコ木槌
1つの木材から切り出して作っています。
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ネズミが嫌がる天然由来成分のニオイが忌避効果を発揮。ネズミの侵入、被害を防ぎます。ニオイによる忌避の為、死骸を処理する必要がありません。ネズミが嫌がる天然由来成分のニオイで侵入被害を防ぐ、置くだけ簡単な忌避剤。天井裏や床下、倉庫、物置、ネズミの通路、侵入口などに置くだけでネズミを寄せつけません。
仕様●内容量:350g●サイズ:Φ92×103mm●対象動物:ネズミ●効果持続時間:約3ヶ月●成分:天然植物オイル、アルコール類、香料●生産国:日本●置くだけ簡単 アズワン品番65-9314-91
1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷

エスコ品番EA638JP-19 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)350 種類スナップフック 使用荷重(kg)600 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)22 寸法l(mm)160 寸法m(mm)25
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)0~1 エスコ品番EA153CA-2 質量(g)350 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 全高(mm)156 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)40 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)40 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
6,730 税込7,403
欠品中

無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト
1枚(10枚)ほか
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
仕様●仕様:12~15.6型●サイズ(mm):350×260×25.5●最大風量:37CFM●コード長:500mm●重量:650g●ファン速度:0~900rpm●ノイズレベル:32dBA●ファンサイズ:160(W)×160(D)×18(H)mm●風量を調整できるFANコントロール付●6段階、高さ調整機能付 アズワン品番65-9281-23
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付 アズワン品番65-9260-93
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

1枚ほか
630 税込693
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯に便利な折りたたみ式 革(レザー)カバー付
仕様●全長:370mm●刃長:180mm●重量(g):350●材質:刃先:特殊刃物鋼柄:ゴムグリップ付椎材 アズワン品番65-2165-67
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

片方に取手付。
材質ポリプロピレン 質量(g)350 サイズ(mm)290×390×70(H) 容量(cc)800
1個(1個)
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)16 寸法(mm)27 全長(mm)175 質量(g)350 アズワン品番64-7882-92
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

マチ部分補強済み。
材質ポリエステル エスコ品番EA925AR-41 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×125×265
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-180A 寸法(mm)1000~1800 質量(g)350 段数2段 危険物の類別非危険物 高さ(m)(作業)3.3
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

燃焼時間/連続約25時間(燃焼状況により異なります。)。注意/食べられません。キャンプや、防災、花火の種火としても使用できます。
材質主成分/パラフィン・容器/印刷鋼板 質量(g)約350 寸法(Φ×高さH)(mm)110×100 内容量(g)約270 アズワン品番65-2239-96
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

用途溶接時の手持ち面と使用します 付属品素ガラス、プレート#10装着 材質面部:パスコ、柄:木 寸法(mm)230(W)×138(D)×405(H) レッド 質量(g)350 レンズサイズ(mm)95(W)×40(H) アズワン品番64-7923-77
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

USB出力最大2.1Aで、スマートフォン・タブレットの充電が可能です。リモコン付きなので離れていても操作可能です。水中点灯できる最高レベルの防塵防水機能搭載。別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます。
付属品リモコン、充電アダプター、ストラップ 保護等級IP68
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)