158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:2"(53mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1個
9,810 税込10,791
翌日出荷

ポリウレタンフォーム製。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。
寸法(mm)160×80×45 質量(g)15 タイプ三層 繰り返し・詰め替え対応
1個
190 税込209
欠品中

1個
700 税込770
当日出荷

サイドに広がった硬い毛が汚れやホコリをしっかり落とします。
エスコ品番EA928AG-538 材質グリップ:ゴム、PVC 全長(mm)145 毛丈(mm)35 ブラシ寸法(mm)155×35~70 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

仕様A3用紙横×4枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙 材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 寸法(mm)965×930 型番464-05G
1セット
11,500 税込12,650
当日出荷

材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) 全長(m)1 肉厚(mm)1.0 外径(Φmm)10 アズワン品番64-2210-23 入数2
1組(2本)
730 税込803
当日出荷

リーズナブル価格
材質木製 寸法(mm)35(W)×7(D)×200(H) 測定範囲(℃)-5~50 目盛(℃)1 アズワン品番64-2258-92
1個
430 税込473
翌日出荷

1個
32,100 税込35,310
翌日出荷

材質アルミニウム 寸法(mm)約180×40×60 質量(g)90 ベルト通し幅(mm)60 アズワン品番64-7904-53
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷

材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用流体冷温水・油・エアー 取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8" アズワン品番64-7847-17
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

1個
2,500 税込2,750
当日出荷

両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。くびれグリップ加工が指にフィットして握りやすい。自立するので立てて乾燥できます。
仕様三層構造 材質ポリウレタンフォーム 質量(g)15 耐熱温度(℃)80 サイズ(mm)160×80×45 繰り返し・詰め替え対応
1袋(10個)
1,730 税込1,903
翌日出荷

パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売/EA934ZD5)が必要です。
危険物の類別非危険物
1個
655 税込721
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●呼び:3/8"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約32●厚み(mm):約16●アメリカ管用テーパーねじ アズワン品番65-9304-72
1個
7,230 税込7,953
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷


狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):63 アズワン品番65-2172-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,140 税込10,054
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):2~10●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-67
1丁
19,400 税込21,340
翌日出荷

文字内容回覧 インク色 印面サイズ(mm)27×13 アズワン品番65-2187-70 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983SG-53 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)30 寸法H(mm)27 寸法D(mm)4.8 寸法X(mm)40.6 寸法T(mm)11 寸法W(mm)30 寸法Y(mm)16 ツル径(Φmm)5 クリアランス(縦×横)(mm)40.6×16
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

円切り作業用補助具。直径8~134cmまでの円切りが可能。
用途EA315SG-1、-2用 寸法(mm)300×350×150 質量(g)1800
1セット
14,600 税込16,060
翌日出荷


エスコ品番EA115GG-53 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)108
1個
9,550 税込10,505
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.35 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-53 高さ(mm)19.7 ばね定数(N/mm)0.139 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.89 初張力(N)0.677 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)35.6
1個
645 税込710
翌日出荷


1セット(10本)
5,380 税込5,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-39 入数1個 銅管径(Φmm)8 関連資料図面(0.03MB)
1個
300 税込330
翌々日出荷

エスコ品番EA949NG-530 長さ(mm)30 ねじ径M5 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

濡れたレインコートや傘の一時干しのスペースとしても役立ちます。帽子や小さなサブバッグ、犬のリードやお散歩セットなどの収納としても便利。玄関扉に取り付ければ置き場に困っていた子供用のヘルメット(約500g以内のもの)を収納できます。
付属品マグネット×2、木ネジ×2、滑り止めシリコーン 材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)60×75×350 間隔(mm)【フック】280
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:18A 600V(1.25mm2×3心)●長さ(m):50m●3心(白・黒・赤)●VCT アズワン品番65-9313-37
1本
23,800 税込26,180
翌日出荷

1本
1,800 税込1,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
1本
17,800 税込19,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指の爪や、狭い割れ目に便利です。
エスコ品番EA928AG-539 材質毛:ポリプロピレン、グリップ:TPRラバー 全長(mm)90 毛丈(mm)23 ブラシ寸法(mm)100×20 繰り返し・詰め替え対応
1個
870 税込957
8日以内出荷

フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-40 質量(g)約53 線径(Φmm)0.14
1個
830 税込913
当日出荷

無地 非粘着 電気や配線の流れの系統に表示に 無地板なので自由にアレンジできます。 ひも付
仕様●サイズ(mm):80×53×1●カラー:白●重量:5g/枚●材質:本体:プラスチックひも:ラッピングタイ(針金にビニールコーティング)●取付穴:約5mm●入数:10枚 アズワン品番65-2304-74
1袋(10枚)
660 税込726
当日出荷


スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-11 材質ポリプロピレン 寸法(mm)140×95×42 クリア 質量(g)53
1個
185 税込204
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-13
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53 アズワン品番65-2141-03
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

関連キーワード