寸法(mm)(ちりとり)173×245
エスコ品番EA928AG-540
材質(ブラシ)柄:スチールゴム、毛:ポリプロピレン、(ちりとり)プラスチック
全長(mm)208
ブラシ寸法(mm)208×36
穂先(mm)幅140
商品タイプホウキ+チリトリ
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します(備長炭と活性炭配合)
湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
用途下駄箱用
内容量(g)除湿剤:54g、 脱臭剤:41g
有効期間1/3ヶ月
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
寸法(mm)4×19
入数50個
1パック
¥840
税込¥924
当日出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
仕様カーボン製で軽く扱え、たわみが少ないので暗所での作業に最適です。
材質カーボン+FRP
電源LR44×3個(付属)
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
寸法(mm)4×16
入数50個
1パック
¥795
税込¥875
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-40
入数1個
銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
寸法(mm)4×13
入数50個
1パック
¥680
税込¥748
当日出荷
エスコ品番EA997XG-54
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-54
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)40
寸法H(mm)33
寸法D(mm)6.3
寸法X(mm)40.6
寸法T(mm)13
寸法W(mm)40
寸法Y(mm)22
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)40.6×22
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.35
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-54
高さ(mm)27.7
ばね定数(N/mm)0.088
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)2.89
初張力(N)0.677
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)52.8
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
全長(mm)100
対辺(mm)54
外径(Φmm)72
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-43
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
仕様●呼び:1/2"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約36.5●厚み(mm):約19●アメリカ管用テーパーねじ
アズワン品番65-9304-73
1個
¥9,290
税込¥10,219
翌日出荷
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)
最高使用圧力(MPa)-29~120℃/0.7、134℃/0.5
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。
RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):80
アズワン品番65-2172-69
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。
材質ゴム、真鍮等
サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
1セット
¥715
税込¥787
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3%
アズワン品番65-2171-68
1丁
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
寸法(mm)4×10
入数50個
1パック
¥660
税込¥726
当日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)4×25
入数50個
1パック
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)4×30
入数50個
1パック
特価
¥879
税込¥967
当日出荷
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1)
寸法(mm)51
色黒
穴径(Φmm)4.8
アズワン品番64-7879-42
1パック(5枚)
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。フセンの裏は全面のり付です。切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれ。ファイルのメモラベルに!。ファックスの宛名の書き換えに!。メモ書きも色分けして見やすく!。書類やファイルのインデックスに!。キッチンまわりの容器にも!
幅(mm)25
長さ(m)10
粘着剤アクリル系
材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐洗剤性に優れています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GE-4
質量(g)54
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-14
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
成型ハードタイプ
ストラップ(80cm)、セパレートパーツ・リール付
ホルダーの伸縮が可能なリール付き。(伸縮範囲:60cm)
非接触型のIDカードに便利。
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
仕様●刃先径(mm):10.5●全長(mm):130●有効長(mm):85●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:54g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)
アズワン品番65-9285-26
1本
¥2,170
税込¥2,387
翌々日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。
農作業としても使えて便利。
日本製
仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mm
アズワン品番65-2265-81
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-13
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ