59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
4,000 税込4,400
当日出荷



1個
36,300 税込39,930
翌日出荷

キャップを取り外す手間が無くなり、片手で素早く捺印できるようになりました(ロック機構付き)。横型。枠付。
材質再生ABS 質量(g)36 インク色 印面サイズ(mm)27×13
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーブルふきやおしぼりとしても最適
イエローホワイト格子、ピンクホワイト格子 材質綿100% 質量(g)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×3 アズワン品番64-2280-87
1パック(2枚)
160 税込176
当日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約73 ツバ径(Φmm)56 呼び20(3/4) 寸法F(mm)30 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 寸法R(mm)3 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)23.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT15 エスコ品番EA611GG-6A 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
530 税込583
翌日出荷

1個
805 税込886
翌日出荷


インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
質量(kg)30 揚程(m)1.5 使用荷重(t)6.3 フック口開き(mm)43
1台
123,200 税込135,520
翌日出荷

全長(mm)50 対辺(mm)6 外径(Φmm)10 寸法(inch)【六角シャンク】1/4 アズワン品番65-2155-30
1個
585 税込644
翌日出荷

耐久力のあるポリエステルスポンジと研磨剤入りのナイロン不織布の貼り合わせています。ブルー・ピンク・イエロー・グリーンの4色入。日本製。
材質ポリウレタンフォーム、ベアテックス・ナイロン不織布(研磨剤入) サイズ(mm)116×72×35
1包(10個)
2,070 税込2,277
翌日出荷

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸) グリーン購入法適合
1本
2,710 税込2,981
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
1本
2,980 税込3,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18 軸穴径(mm)6 質量(g)19 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7968-98
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM) ピッチ喰い付き:5P 精度表記STD
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


材質 寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60 全長(mm)325 サイズS アズワン品番64-7966-23
1本
11,100 税込12,210
当日出荷

10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 アズワン品番65-2206-19
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製 焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
1組(20枚)
1,820 税込2,002
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイプ平型 車輪径(Φmm)30 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本 アズワン品番65-5670-84
1組(2本)
11,600 税込12,760
翌日出荷

バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃ アズワン品番68-1850-89
1個
19,000 税込20,900
8日以内出荷

ケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザイン アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様●仕様:充電器●充電電圧:14.4V/18V●充電電流:6A●重量:700g●材質:ABS樹脂●充電時間:高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能)●充電可能温度範囲:約0~45度 アズワン品番65-2226-84
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

LEDによるインジケータにより動作ステータスが把握できます。 スタンバイモードでの低エネルギー消費により、壁にも取り付けることができます。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.445-049.0●電源:100~240V(50/60Hz)●充電電流:6A●コード長:1.2m●重量:900g●サイズ:192×136×81mm●充電時間:1時間16分(6.0Ah) アズワン品番68-1861-65
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

半田用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-209●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-2、EA309A-6、EA309A-28 アズワン品番65-9248-43
1個
950 税込1,045
翌々日出荷

バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用
仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース アズワン品番65-2226-42
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷


1個
360 税込396
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



タイプ平型 車輪径(Φmm)30 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
905 税込996
翌日出荷

Uポールへの取付は別売りのEA976CB-44を使用してください。
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ平型 車輪径(Φmm)30 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mmA:22mm M:M6×1.0mm ピッチ(mm)1.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:33mmA:20mm M:M5×0.8mm ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mm ピッチ(mm)1.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45 許容傾斜角度(°)11 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mm ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

関連キーワード