275件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)89.4 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RG-90 外径(Φmm)95.6 JIS呼びG-90
1個
765 税込842
当日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-90 高さ(mm)19.4 ばね定数(N/mm)0.5 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)6.72 初張力(N)1.736 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)29.4
1袋(5本)
645 税込710
当日出荷

最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA903XG-90 寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240 段数3 全高(m)1.8 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
120,700 税込132,770
当日出荷


1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

1個
6,360 税込6,996
翌日出荷


1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
42,500 税込46,750
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-90 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.58(50Hz)、0.53(60Hz)90rpm:0.25(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.55
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WG-90 先端形状ボールポイント
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)30 寸法D(mm)47 寸法B(mm)9 アズワン品番64-7972-50 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)25 寸法D(mm)42 寸法B(mm)9 アズワン品番64-7972-49 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)15 寸法D(mm)28 寸法B(mm)7 アズワン品番64-7972-46 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)10 寸法D(mm)22 寸法B(mm)6 アズワン品番64-7972-44 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
845 税込930
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)35 寸法D(mm)55 寸法B(mm)10 アズワン品番64-7972-51 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)17 寸法D(mm)30 寸法B(mm)7 アズワン品番64-7972-47 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
980 税込1,078
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)40 寸法D(mm)62 寸法B(mm)12 アズワン品番64-7972-52 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)20 寸法D(mm)37 寸法B(mm)9 アズワン品番64-7972-48 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)12 寸法D(mm)24 寸法B(mm)6 アズワン品番64-7972-45 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
880 税込968
翌日出荷

エスコ品番EA976AG-90 関連資料仕様(0.27MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.22MB) 図面(0.03MB)
1個
39,100 税込43,010
7日以内出荷

1個
58,900 税込64,790
7日以内出荷

1個
44,200 税込48,620
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数4 アズワン品番64-7977-64 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)895×450×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
33,900 税込37,290
7日以内出荷

1台
15,900 税込17,490
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数4 アズワン品番64-7977-66 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)895×868×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
52,900 税込58,190
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数4 アズワン品番64-7977-65 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)895×600×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
38,200 税込42,020
7日以内出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

1個
790 税込869
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
570 税込627
翌日出荷



軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン 長さ(m)10
1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間 アズワン品番65-2167-42
1個
6,500 税込7,150
当日出荷

重量/約90~130g(竹柄の重さの誤差が大きいです)。プラスチック樹脂を使用していません。プラスチック樹脂を溶かしてしまう溶剤を使用される現場の清掃道具として最適です。
材質たわし/パーム(ココナッツファイバー)、針金 柄/竹 寸法(mm)【たわし】50×100 全長(mm)560 アズワン品番65-2248-45 繰り返し・詰め替え対応
1本
440 税込484
翌日出荷

1個
995 税込1,095
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背紙差替式 表紙:PPシート(0.7mm厚) ファイルの収容枚数は、64G/[m2]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
仕様●収容枚数:120枚(12mm厚)●カラー:オレンジ●サイズ(W×D×H)mm:225×18×307●入数:1冊●重量(g):110●材質:表紙:PPシート押え具:樹脂製 アズワン品番65-2188-80
1冊(120枚)
420 税込462
翌日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)