36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA638GA-10 材質ステンレス 幅(mm)10.9 種類アイストラップ 線径(Φmm)8.4 使用荷重(kg)22 寸法A(mm)8 寸法B(mm)11 寸法C(mm)29.2
1箱(5個)
420 税込462
当日出荷

1個
17,600 税込19,360
当日出荷

1本
660 税込726
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

仕様【収納ケース仕様】 ・ビット差込穴6個付 ・六角シャンク1/4”(全長50mm)のビット用ケースです。 ・ホルダー部分が回転する為、ビットの取出しが容易に行なえます。
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
1組
2,950 税込3,245
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7836-65
1枚
175 税込193
翌日出荷


1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

エスコ12桁 計算機
エコ商品
桁数12桁 エスコ品番EA761GA-101 寸法(mm)103×145×30.7 質量(g)110 電源太陽電池+CR2032×1個 エコマーク認定認定 機能税計算、時間計算、3桁位取機能、特大表示、早打ち対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06135002
1個
2,340 税込2,574
当日出荷

しっかりくっつく強粘着タイプ 貼ってはがせるメモです。 再生紙使用
イエロー 寸法(mm)76.2×50.8 形状長方形 仕様強粘着 エスコ品番EA762GA-10A 商品構成単色
1個
230 税込253
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-39
1枚
980 税込1,078
翌日出荷

寸法(mm)75×75 イエロー、ピンク、ネプチューンブルー、アップルグリーン(4色) 入数40個
1箱
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

1個
34,700 税込38,170
翌日出荷

寸法(mm)75×25 オレンジ、エレクトリックブルー、ウルトライエロー、ライム、ローズ(5色) 入数80個
1箱
9,730 税込10,703
翌日出荷

寸法(mm)75×75 オレンジ、エレクトリックブルー、ウルトライエロー、ライム、ローズ 入数20個
1箱
5,510 税込6,061
翌日出荷

寸法(mm)50×50 オレンジ、エレクトリックブルー、ウルトライエロー、ライム、ローズ 入数20個
1箱
4,570 税込5,027
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)100 全長(mm)420 エスコ品番EA613GA-100 寸法t(mm)28 寸法T(mm)48 寸法O(mm)24 寸法m(mm)98 寸法S1(mm)160
1個
38,400 税込42,240
翌日出荷

寸法(mm)75×25 イエロー、ピンク、ネプチューンブルー、アップルグリーン(4色) 入数80個
1箱
9,730 税込10,703
翌日出荷

寸法(mm)75×25 オレンジ、エレクトリックブルー、ウルトライエロー、ライム、ローズ 入数40個
1箱
5,290 税込5,819
翌日出荷

寸法(mm)50×15 オレンジ、エレクトリックブルー、ウルトライエロー、ライム、ローズ 入数50個
1箱
3,230 税込3,553
翌日出荷

エスコ10桁 計算機
エコ商品
桁数10桁 エスコ品番EA761GA-102 寸法(mm)107×178.5×26.1 質量(g)175 電源太陽電池+CR2032×1個 エコマーク認定認定 機能税計算、時間計算、3桁位取機能、四捨五入・切捨て機能、特大表示、早打ち対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06135002
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

1セット(8本)
27,800 税込30,580
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)12.0×13.0 寸法(mm)18×21 全長(mm)300 質量(g)279
1本
6,480 税込7,128
翌日出荷

寸法(mm)75×75 オレンジ、エレクトリックブルー、ウルトライエロー、ライム、ローズ(5色) 入数40個
1箱
10,100 税込11,110
翌日出荷

エスコ12桁 デスク型計算機
エコ商品
桁数12桁 エスコ品番EA761GA-103 寸法(mm)122.5×177.5×32.7 質量(g)195 電源太陽電池+CR2032×1個 エコマーク認定認定 機能税計算、時間計算、3桁位取、四捨五入・切捨て機能、特大表示、早打ち対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06135002
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

1個
44,900 税込49,390
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)19×22 全長(mm)300 エスコ品番EA616GA-10C 材質クロム合金鋼 質量(g)315 タイプ75° 寸法t(mm)31 寸法d1(mm)28 寸法d2(mm)32.1 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)14
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

1個
580 税込638
翌日出荷

<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。ラウンドフォルムで、携帯性抜群の手帳タイプ電卓(携帯に便利)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1個
1,320 税込1,452
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1" 全長(mm)本体:630 質量(kg)8 ケース寸法(mm)430×350×150 ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
64,300 税込70,730
翌日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

セット内容EA819GA-804:#80 (10×20mm)、EA819GA-802:#46 (16×32mm)、EA819GA-808:#80 (13×20mm)、EA819GA-812:#46 (13×13mm)、EA819GA-806:#46 (16×32mm) 軸径(Φmm)6.0 質量(g)116.8 最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GA-802:29800rpm、EA819GA-806:58700rpm、EA819GA-808-812:73500rpm、EA819GA-804:95500rpm 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 アズワン品番64-7931-42 入数5本
1組
2,810 税込3,091
翌日出荷