材質高張力合金鋼
寸法(mm)B:34、E:92、F:114、W:30
使用荷重(t)2
1個
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
材質高張力合金鋼
寸法(mm)B:25、E:78、F:98、W:23.5
使用荷重(t)1.12
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
ドット入カード付。シンプルなカード立てです。
用途オフィスや学校、店舗などで様々な用途に
グリーン購入法適合
エスコ品番EA762GK-3
材質再生PET樹脂製
厚さ(mm)1
カードサイズ(mm)65×100
1セット(10個)
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
材質高張力合金鋼
寸法(mm)B:36、E:106、F:129、W:33.2
使用荷重(t)3
1個
¥5,570
税込¥6,127
当日出荷
全長(mm)245
刃幅(mm)3
エスコ品番EA588GK-3
角度(°)60(刃)
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
材質HSS(チタンコーティング)
シャンク径(Φmm)1/4"
穴あけ寸法(Φmm)4.0~22(2とび)
1本
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GK-3
材質鍛造鋼製
先端サイズ3
シャンク寸法1/4inch(六角)
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
エスコ品番EA638GK-3
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)144
種類スナップフック
使用荷重(kg)225
寸法A(mm)95.2
寸法D(mm)14.9
寸法B(mm)13.9
寸法C(mm)22
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)28
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)58×57×26
テープ幅(mm)13
全長(m)3
テープ長さ(m)3
アズワン品番64-7910-33
1個
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。反射タイプ、はく離紙付きタイプ。
用途作業者の識別や安全確保に。
材質【基材】反射シートテープ(アクリル系フィルム)、【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)20×260
入数(本)10
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)18
寸法(mm)36
全長(mm)205
質量(g)520
アズワン品番64-7882-71
1個
¥2,480
税込¥2,728
当日出荷
材質黄銅、天然ゴム、合成樹脂、合成ゴム
取付穴(mm)Φ15
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)32
全長(mm)185
質量(g)430
アズワン品番64-7882-70
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
使用荷重(kg)5000
寸法F(mm)171
寸法E(mm)133
寸法B(mm)43.5
寸法W(mm)39
1個
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
材質高張力合金鋼
寸法(mm)B:51、E:136、F:177、W:35
使用荷重(t)8
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
1足
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
1足
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
材質陶器
寸法(mm)Φ38×18
色パステルアイボリー
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-64
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質高張力合金鋼
寸法(mm)B:53、E:169、F:223、W:50.5
使用荷重(t)10
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)30
全長(mm)185
質量(g)405
アズワン品番64-7882-69
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
フルHD動画撮影に最適。コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。防水性能/IPX7 衝撃耐性、温度耐性、防水、X線耐性に優れています。フルHD動画もスムーズに記録できます。
仕様●容量:256GB●スピードクラス:ビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、SDスピードクラスCLASS10●最高転送速度:130MB/秒●カードタイプ:SDXC●サイズ:24×2.1×32mm●動作温度:-25~85℃●保存温度:-40~85℃●互換性:SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能●意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ内蔵●UHS-Ⅰに対応
アズワン品番65-9278-20
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
材質陶器
寸法(mm)Φ38×18
色ホワイト
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
1個
¥5,840
税込¥6,424
翌日出荷
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)32
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)32
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ