「gk4」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質HSS(チタンコーティング)
シャンク径(Φmm)1/4"
穴あけ寸法(Φmm)5.0・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35
1本
¥9,150
税込¥10,065
当日出荷
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼
硬度HRC32~39
入数(個)1
片面用スタンド
アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。
各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せるサインスタンド
全長(mm)245
刃幅(mm)4
エスコ品番EA588GK-4
角度(°)60(刃)
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
エスコ品番EA638GK-4
全長(mm)35
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)約9
種類スナップフック
全長A(mm)35
使用荷重(kg)29
寸法A(mm)35
寸法B(mm)5.8
寸法C(mm)5.1
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GK-4
材質鍛造鋼製
先端サイズ4
シャンク寸法1/4inch(六角)
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
再生PET樹脂製
ドット入カード付
シンプルなカード立てです。
オフィスや学校、店舗などで様々な用途に使用できます。
ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。反射タイプ、はく離紙付きタイプ。
用途作業者の識別や安全確保に。
材質【基材】反射シートテープ(アクリル系フィルム)、【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)20×260
入数(本)10
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
仕様感温部径:8mm感温部長(mm):200
材質ケース:鉄(SPCC)、カバー:アルミニウム、透明板:ガラス、感温部:SUS304
質量(g)120
1目盛(℃)5
ケース外径(Φmm)80
ダイアル直径(Φmm)75
アズワン品番65-2175-73
1個
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)22
寸法(mm)46
全長(mm)235
質量(g)900
アズワン品番64-7882-73
1個
¥3,860
税込¥4,246
当日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-65
1枚
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
エスコ品番EA949GK-44
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1個
¥355
税込¥391
3日以内出荷
エスコ品番EA949GK-41
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
寸法(mm)45×228×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状接地2P(抜止)×2口
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
エスコ品番EA949GK-45
1個
¥355
税込¥391
3日以内出荷
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
エスコ品番EA949GK-42
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)20
寸法(mm)41
全長(mm)225
質量(g)710
アズワン品番64-7882-72
1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M10×1、S:18
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M12×1、S:18
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
関連キーワード