18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鍛造鋼製 全長(mm)25 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
特価
225 税込248
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)22 寸法(mm)46 全長(mm)250 質量(g)1200 アズワン品番64-7882-98
1個
4,880 税込5,368
当日出荷

全長(mm)35 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT45 エスコ品番EA611GL-45 先端形状トルクス 本数1
1個
640 税込704
当日出荷


1本
355 税込391
翌日出荷

耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25~200
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷


材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-77
1枚
1,480 税込1,628
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)20 寸法(mm)41 全長(mm)230 質量(g)900 アズワン品番64-7882-97
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31 スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P接地(2P変換アダプター付) 雷ガードあり
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P接地(2P変換アダプター付) 雷ガードあり
1個
3,540 税込3,894
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M10×1、S:18 最高使用圧力(MPa)3.5 適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
8,070 税込8,877
翌日出荷

抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P抜け止め 定格電流(A)15 機能雷サージ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状スイング 最大サージ電圧(V)12000 制限電圧(V)240 ケーブル径(Φmm)4.2×7.6 雷ガードあり
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 機能雷サージ アース端子あり 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付) 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
5,150 税込5,665
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:18 最高使用圧力(MPa)3.5 適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
8,070 税込8,877
翌日出荷

抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31 アース端子あり 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P・スイングプラグ(アース線付) 最大サージ電圧(V)12000 制限電圧(V)240 ケーブル径(Φmm)8.5
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)31×24×280(H) 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 マグネットあり 雷ガードあり
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)