カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(134)
  • SMC(70)
  • リケン(37)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • Hearts(18)
  • イスカル(10)
  • CKD(10)
  • ニッサン(10)
  • スーパーツール(9)
  • MOTUL(9)
  • TRUSCO(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • タンガロイ(6)
  • DELTA(デルタ)(6)
  • アイシス(6)
  • 三桂製作所(6)
  • DURAN(6)
  • VISHAY(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl4+」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグランド(防水型) エスコケーブルグランド(防水型)エスコ
250税込275
1袋
翌日出荷
丸スプーン型・彫刻のみ エスコ丸スプーン型・彫刻のみエスコ
7,380税込8,118
1本
翌日出荷
46mm 打撃スパナ エスコ46mm 打撃スパナエスコ
4,880税込5,368
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)250質量(g)1200アズワン品番64-7882-98
41mm 打撃スパナ エスコ41mm 打撃スパナエスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)20寸法(mm)41全長(mm)230質量(g)900アズワン品番64-7882-97
40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
1,480税込1,628
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-77
200mm キャスター(固定金具/耐熱) エスコ200mm キャスター(固定金具/耐熱)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~200
T 4x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 4x25mm [Torx]ドライバービットエスコ
355税込391
1本
翌日出荷
アズワン品番64-2224-15
6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ) エスコAC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ)エスコ
3,830税込4,213
1個
翌日出荷
寸法(mm)31×24×280(H)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり
2.3ton/M20x30mm 回転アイボルト エスコ2.3ton/M20x30mm 回転アイボルトエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-4ねじ径(mm)M20
AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止) エスコAC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止) エスコAC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
AC125V/15A タップ(7口・抜け止・マグネット付) エスコAC125V/15A タップ(7口・抜け止・マグネット付)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31アース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(アース線付)最大サージ電圧(V)12000制限電圧(V)240ケーブル径(Φmm)8.5
AC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付) エスコAC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷サージ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)12000制限電圧(V)240ケーブル径(Φmm)4.2×7.6雷ガードあり
AC125V/15A タップ エスコAC125V/15A タップエスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15機能雷サージアース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650雷ガードあり耐トラッキングあり
T45x35mm [Torx]ドライバービット エスコT45x35mm [Torx]ドライバービットエスコ
640税込704
1個
当日出荷
全長(mm)35差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT45エスコ品番EA611GL-45先端形状トルクス本数1
[ヘックスローブ]ビット エスコ[ヘックスローブ]ビットエスコ(5件のレビュー)
225税込248特価
1個
当日出荷
材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭