「gl6」の検索結果

特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT6 エスコ品番EA611GL-6 先端形状トルクス 本数1
1個
220 税込242
当日出荷

材質刃/炭素工具鋼(錆止め加工無し) 柄/木 形状丸スプーン型 全長(mm)245 刃幅(mm)6 アズワン品番65-2150-69
1本
7,330 税込8,063
3日以内出荷


適合ねじM6 エスコ品番EA637GL-6 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)9 寸法D(mm)10 寸法B(mm)14
1個
710 税込781
翌々日出荷

測定流体油圧、水圧 エスコ品番EA729GL-6 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7883-03
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-79
1枚
2,040 税込2,244
翌日出荷

デスク等に簡単に取り付けできるネジ式クランプ。差込口が斜めなので、正面からプラグを抜き差ししやすい。プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできるランプ付き集中スイッチ仕様。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。下向きコードで、机と壁の狭い所でもスッキリ配線。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)340 定格15A・AC125V (1500W) クランプ範囲(mm)10~40 コード長さ(m)2 プラグ2P(180°スイング式) コンセント2P×3口
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) 高さ(mm)20 ピッチ(mm)1.5 入数8個 ねじサイズM10
1袋
885 税込974
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)26 寸法(mm)60 全長(mm)315 質量(g)2200 アズワン品番64-7883-02
1個
8,670 税込9,537
翌日出荷

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) 高さ(mm)20 ピッチ(mm)1.75 入数4個 ねじサイズM12
1袋
590 税込649
翌日出荷