「h-15」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。
用途太、細両用
セット内容5色セット、桃、橙、黄、緑、空
全長(mm)145
色桃、橙、黄、緑、空
線幅(mm)太:4、細:0.6
アズワン品番64-7920-71
1組
¥500
税込¥550
当日出荷
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
内側に防菌加工生地を使用。
肩外れしにくいチェスト付
両手が塞がらない便利なリュック型
両サイドに出し入れしやすいメッシュポケット付
中敷2枚付
材質本体生地:ポリエステル600D、内生地:PEVA(防菌加工)、断熱材:発泡ポリエチレンフォーム、中敷:PEVA・発泡ポリウレタン・ポリエチレン
色オリーブ
質量(g)1000
容量(L)約28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×450
収納本数(本)500mLペットボトル:15(2段とも入れる場合は合計30)
アズワン品番65-2241-99
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
文字内容閉
取付方式札
材質アルミ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-15
寸法(mm)50×50×1
色緑
型丸
取付穴径(Φmm)4
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
耐久性に優れた鍛造鉄製
全長(mm)150
質量(kg)0.2
アズワン品番64-2221-85
パイプ外径(Φmm)20
1個
¥3,340
税込¥3,674
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CH-15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107
線径(Φmm)0.2
メッシュ40
目開き0.44mm
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
JIS 4等級
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強からシート・幌・テント・ビニールハウスの穴の補強に
材質アルミ
組み合わせて床面に。誘導灯の補助として。電気が消えても数分間光ります。時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。夜間も確実に誘導できます。
大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3
取付ねじ1/8inchPF
材質銅、11ナイロン
寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6
色ブルー(チューブ)
穴径(Φmm)2.3
外径(Φmm)7(先端外径)
パイプ径(Φmm)6
材質放熱アルミ(防汚処理)、高熱伝導シリコン
形状正方形
寸法(mm)17×1.2
質量(g)0.8
アズワン品番64-2268-12
入数8枚
1パック(8枚)
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)3/4”
エスコ品番EA140DH-15
型40型
使用圧力1.5
適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
¥2,540
税込¥2,794
当日出荷
全長(mm)38
対辺(mm)15
外径(Φmm)21.7
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2199-43
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
口幅(mm)19.2
全長(mm)150
エスコ品番EA530H-150
質量(g)180
使用温度(℃)-20~70
1個
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
全長(m)20
使用圧力(MPa)1.5
内径×外径(Φmm)6.5×10
外径(Φmm)10
材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
仕様【手巻力量】38kg
エスコ品番EA988BH-1.5
使用荷重(t)6.3
フック間最短距離(mm)564
ロードチェーン線径(mm)×掛数9×2
巻取長さ(m)1.5
1個
¥85,700
税込¥94,270
8日以内出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)38
サイズT15
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-38
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
種類引き戸
エスコ品番EA954DH-15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030
1個
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色灰紫
入数(枚)10
色(マンセル値)2.5P5/5
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状キワ型
全長(mm)212
刃幅(mm)1.5
アズワン品番64-7876-30
1本
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-47
1枚
¥490
税込¥539
翌日出荷
アズワン品番64-2210-33
入数10
1組(10本)
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
長さ(m)1.5
幅(mm)34
エスコ品番EA981DH-1.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色青
揚量(t)1.6
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
1個
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)98
材質(ケース)合金製
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ