種別転倒防止ストッパー
エスコ品番EA979DH-22
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
1組(4個)
¥1,950
税込¥2,145
欠品中
用途トタンや屋根材・各種防水補修に。
エスコ品番EA944MH-22
材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系
特性防水
1個
特価
¥749
税込¥824
当日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-22
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V
エスコ品番EA940BH-22
形状平刃
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)125
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。
熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
材質頭:スチール、柄:天然木
全長(mm)625
エスコ品番EA650BH-22
質量(g)600
先端寸法(mm)180(先幅)×215(頭部長さ)
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
文字内容開
取付方式札
材質アルミ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-22
寸法(mm)50×50×1
色緑
型角
取付穴径(Φmm)4
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
色黄
エスコ品番EA538SH-22
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
滑り止めローレット加工付
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)82
アズワン品番64-2229-30
先端径(Φmm)2
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質PSポリスチレン
寸法(mm)22×98×5(T)
ケース入数(本)10
アズワン品番64-2293-22
1個(10個)
¥270
税込¥297
当日出荷
充電池単体での充電が可能(充電器不要)。PSE認証充電池。
仕様[EA758FH-21]用充電池(3.7V)
材質リチウムイオン
質量(g)71
寸法(Φ×mm)Φ79×24
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)min.4800
連続使用回数約500回
1個(1個)
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
プレート寸法(mm)170×130
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
エスコ品番EA723VH-22
最小目盛(cN・m)10
負荷方向左右
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
刃幅(mm)16
全長(mm)235
エスコ品番EA642KH-22
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。
100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。
積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
エスコ品番EA506AH-22
材質再生PP
有効内寸(mm)310.5×209.5×145
外寸(mm)366×265×160
フタなし
上部内寸(mm)318×217×155
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CH-22
寸法d(mm)5.2Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)ステンレス
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)9.5Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)22.0
寸法C(mm)44
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)22
外径(Φmm)44
全長(mm)95
許容トルク(N・m)235
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-22
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
右用。EA905DH-14C用手がかり棒(右)。
材質アルミ、スチール
寸法(mm)95×883×39
質量(g)920
1本
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
全長(mm)40
対辺(mm)22
外径(Φmm)30
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-09
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CH-22
全長(mm)34
質量(g)約20
六角対辺(mm)17
適合ホース内径(Φmm)6
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)11
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
エスコ品番EA997XH-22
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)260
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA683PH-22
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
1個(1個)
¥600
税込¥660
翌日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ30×90mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc1"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:25A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):60~90●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付
アズワン品番65-9340-82
危険物の類別非危険物
1個
¥43,100
税込¥47,410
8日以内出荷
優れた柔軟性のこぎり歯は強く、鋭く、滑らかに切れます。
長さ(mm)304
入数(枚)1
硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様自在車輪(後ストッパー付き)動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
寸法(mm)(車輪径×幅)150×50
全高(mm)197
耐熱温度(℃)-30~70
1個
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
材質軟質ビニール(下地は透明)
アズワン品番64-7984-23
表示寸法(mm)58×165
1枚
¥450
税込¥495
当日出荷
材質本体:白塩ビ、ポケット:塩ビ
寸法(mm)335×430×1.6
取付方式吊り下げ
取付穴(mm)Φ5×2ヶ所
アズワン品番65-2303-78
1枚
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ