875件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(4本)
5,740 税込6,314
当日出荷

1個
12,200 税込13,420
当日出荷

1個
8,980 税込9,878
当日出荷

セット内容:カプラー 1個、メス端子 3個。
用途二輪車用
1袋(1個)
970 税込1,067
翌日出荷

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:500ml●サイズ:Φ58.9×337mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-96
1本
3,000 税込3,300
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)15 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-415 ピッチ(mm)0.7
1セット(11本)
260 税込286
当日出荷

1個
1,540 税込1,694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)3/8"●重量(g):87●タケノコ径:10.5mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:9~10mm●アングル形状 アズワン品番65-9253-85
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質 質量(g)500
1セット(60本)ほか
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
450 税込495
当日出荷

ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
エスコ品番EA905EH-4 質量(g)440 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

1.0~13.0mm迄の22サイズのドリルが収納できます。
材質プラスチック製 エスコ品番EA661CH-4 寸法(mm)50×93×70
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
515 税込567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エスコ丸ダイス
タイプメートル並目 適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
1,240 税込1,364
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

文字内容常時閉 取付方式 材質アルミ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-44 寸法(mm)50×50×1 取付穴径(Φmm)4
1個
280 税込308
当日出荷

エスコ品番EA638H-4 材質スチール 質量(g)11.7 種類リングキャッチ 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)180 寸法A(mm)11.5 寸法E(mm)12.5 表面処理亜鉛メッキ 内高(mm)31.5 口の開き(mm)5.5 内幅(mm)11.5
1個
210 税込231
翌日出荷

窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。
仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MH-4 材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系 特性防水気密、耐久性
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

文字内容常時開 取付方式 材質アルミ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-41 寸法(mm)50×50×1 取付穴径(Φmm)4
1個
280 税込308
当日出荷

1個(10個)
50 税込55
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-25~80
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷


軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ハーフユニオン 材質(本体)真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
350 税込385
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

磨き・接着剤塗布・洗浄などに。
形状 材質(ブラシ部)豚毛
1本
120 税込132
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
740 税込814
当日出荷

1個
890 税込979
翌日出荷

高密度断熱材使用で外気熱を強力ブロックします。 フタの脱着ができるのでお手入れしやすいです。 水抜き栓付 滑り止めのゴム付 持ち運びに便利なパッド付ベルト付属。
材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、バックル・脚・ヒンジ部分:ABS樹脂、ゴム脚:エラストマー、水抜き栓パッキン:ニトリルゴム、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール(耐熱温度80℃、耐冷温度10℃) 質量(g)3600 容量(L)20 収納本数(本)350mL缶:20/500mLペットボトル:15 材質(フタ)ポリプロピレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×320×330(ハンドル含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×190×230 アズワン品番65-2241-58 保冷効力(℃)6.2以下(JIS)
1個
13,500 税込14,850
7日以内出荷

1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)35 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-435 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷


文字内容常時閉 取付方式 材質ラミPET 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-4A 寸法(mm)Φ50×2 取付穴径(Φmm)4
1個
450 税込495
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)30 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-430 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

文字内容常時閉 取付方式 材質ラミPET 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-4B 寸法(mm)Φ50×2 取付穴径(Φmm)4
1個
450 税込495
当日出荷

文字内容常時閉 取付方式 材質アルミ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-45 寸法(mm)50×50×1 取付穴径(Φmm)4
1個
280 税込308
当日出荷


材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)20 寸法D(mm)42 寸法B(mm)12 アズワン品番64-7972-58 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
710 税込781
当日出荷

文字内容常時閉 取付方式 材質アルミ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-46 寸法(mm)50×50×1 取付穴径(Φmm)4
1個
280 税込308
当日出荷

文字内容常時開 取付方式 材質アルミ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-43 寸法(mm)50×50×1 取付穴径(Φmm)4
1個
280 税込308
当日出荷

1個
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字内容常時開 取付方式 材質アルミ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-42 寸法(mm)50×50×1 取付穴径(Φmm)4
1個
280 税込308
当日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • ch-425