107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
155 税込171
当日出荷

1個
160 税込176
欠品中

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HB-42 バンド厚さ(mm)0.6 ハンドル色オレンジ 適合ホース径(Φmm)2018~10~16
1個
145 税込160
当日出荷

材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HB-43 バンド厚さ(mm)0.6 ハンドル色 適合ホース径(Φmm)2018~12~20
1個
145 税込160
当日出荷

1個
4,350 税込4,785
当日出荷

材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HB-46 バンド厚さ(mm)0.6 ハンドル色オレンジ 適合ホース径(Φmm)16~27
1個
155 税込171
当日出荷

材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HB-48 バンド厚さ(mm)0.6 ハンドル色 適合ホース径(Φmm)20~35
1個
160 税込176
当日出荷

材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 質量(g)69 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事) 規格EXA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 周囲温度(℃)-5~55 アズワン品番64-7821-01
1個
6,000 税込6,600
欠品中

1個
3,540 税込3,894
翌日出荷

材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HB-41 バンド厚さ(mm)0.6 ハンドル色 適合ホース径(Φmm)2018~8~12
1個
140 税込154
欠品中


材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HB-47 バンド厚さ(mm)0.6 ハンドル色 適合ホース径(Φmm)20~32
1個
155 税込171
当日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

耐久性と耐食性に優れています
材質 直径(Φmm)160 高さ(mm)150
1個
9,290 税込10,219
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様ローラーベアリング、自在後ブレーキ エスコ品番EA986HB-4 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)40 全高(mm)195 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。 ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。 デザインワークやカッティングシート、粘着シートなどに。
全長(mm)100 刃長(mm)20 エスコ品番EA540HB-4 材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 質量(g)13 刃部加工フッ素コート
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

1個
745 税込820
翌日出荷

材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HB-44 バンド厚さ(mm)0.6 ハンドル色 適合ホース径(Φmm)2018~12~22
1個
150 税込165
当日出荷

1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

1個
595 税込655
当日出荷

1個
2,310 税込2,541
3日以内出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)46 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-46 全長(mm)84 質量(g)2360 外径(Φmm)74 寸法D1(mm)74 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)26
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HB-41 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状D型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)10 寸法L1(mm)20.5 寸法A(mm)8 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)16 寸法C(mm)10 穴径(最小)2.5mm 寸法L2(mm)18.5 取付ねじ1/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1個
370 税込407
翌日出荷

1個
40,100 税込44,110
翌日出荷

耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
1本
6,040 税込6,644
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)2500 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)25 耐圧(MPa)10(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-21
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575HB-42
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575HB-41
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)41 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-41 全長(mm)80 質量(g)2346 外径(Φmm)68 寸法D1(mm)68 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)22
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)40 仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-40 質量(kg)12.4 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
55,500 税込61,050
翌々日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷