スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)
取付け方法吊り下げ
材質真鍮
エスコ品番EA591HH-1
厚さ(mm)1
直径(Φmm)25
質量(g)100/25枚
穴径(Φmm)4
番号1~25
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
テトロン糸編み
べたつきにくい長持ち仕様
耐圧ホースの為、ノズル止水できます。
紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくい。
仕様●内径×外径(mm):15×20●全長(m):90●使用圧力(MPa):0.7Mpa(23℃時目安)●使用温度範囲:-10~60℃●耐寒性:脆化温度-40℃●使用流体:水●色:黒●材質:軟質塩化ビニル
アズワン品番65-2109-08
1巻
¥34,200
税込¥37,620
当日出荷
エスコ品番EA109HH
全長(mm)220~235
種類刷毛
サイズ(号)10・15・20・25・30
材質(毛)化学繊維毛
主な用途水性用
毛色白色
刷毛幅(mm)30・42・55・70・84
1セット
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
エスコ品番EA949HH-6
関連資料その他資料(0.31MB)
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
エスコ品番EA813HH-9
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ハーフユニオン
材質(本体)真鍮
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
エスコ品番EA109HH-3
質量(g)約30
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)35
柄長さ(mm)200
材質(柄部)木
材質(毛)PET(化学繊維)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)13
刷毛幅(mm)50
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)
取付け方法吊り下げ
材質真鍮
エスコ品番EA591HH-8
厚さ(mm)1
直径(Φmm)25
質量(g)100/25枚
穴径(Φmm)4
番号176~200
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
JIS1級品
水平直立2.6mの極厚テープ
底面ブレーキ付
短い目盛線で1mm間が判別しやすい
文字高さ40%アップでデータ視認性が大幅アップ(メーカー比)
仕様●全長:5m●幅:25mm●重量:315g●材質:テープ:炭素鋼バネ:ステンレス●カラー:イエロー
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5
アズワン品番65-2169-61
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
エスコ品番EA949HH-8
関連資料その他資料(0.31MB)
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)
取付け方法吊り下げ
材質真鍮
エスコ品番EA591HH-2
厚さ(mm)1
直径(Φmm)25
質量(g)100/25枚
穴径(Φmm)4
番号26~50
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
エスコ品番EA109HH-5
質量(g)約30
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)35
柄長さ(mm)205
材質(柄部)木
材質(毛)PET(化学繊維)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)70
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
エスコ品番EA109HH-4
質量(g)約30
種類刷毛
サイズ(号)25
毛丈(mm)35
柄長さ(mm)200
材質(柄部)木
材質(毛)PET(化学繊維)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)60
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
材質刃:ステンレス鋼、グリップ:エラストマー
全長(mm)145
ヤスリの長さ(mm)ソフト面:82、ハード面:65
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
エスコ品番EA109HH-2
質量(g)約30
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)33
柄長さ(mm)195
材質(柄部)木
材質(毛)PET(化学繊維)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)13
刷毛幅(mm)40
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
1個
¥11,800
税込¥12,980
欠品中
エスコ品番EA109HH-1
質量(g)約30
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)33
柄長さ(mm)190
材質(柄部)木
材質(毛)PET(化学繊維)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)13
刷毛幅(mm)30
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HH-3
材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪幅(mm)85
全高(mm)308
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HH-2
材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪幅(mm)65
全高(mm)250
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HH-1
材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥24,300
税込¥26,730
8日以内出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)
取付け方法吊り下げ
材質真鍮
エスコ品番EA591HH-7
厚さ(mm)1
直径(Φmm)25
質量(g)100/25枚
穴径(Φmm)4
番号151~175
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)
取付け方法吊り下げ
材質真鍮
エスコ品番EA591HH-3
厚さ(mm)1
直径(Φmm)25
質量(g)100/25枚
穴径(Φmm)4
番号51~75
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)
取付け方法吊り下げ
材質真鍮
エスコ品番EA591HH-6
厚さ(mm)1
直径(Φmm)25
質量(g)100/25枚
穴径(Φmm)4
番号126~150
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)
取付け方法吊り下げ
材質真鍮
エスコ品番EA591HH-4
厚さ(mm)1
直径(Φmm)25
質量(g)100/25枚
穴径(Φmm)4
番号76~100
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
仕様●呼:M24●内径×外径×厚み(mm):24×44×4●材質:ステンレス(SUS304)
アズワン品番68-1870-20
関連資料その他資料(0.9MB) その他資料(0.44MB)
1ケース(4枚)
¥610
税込¥671
翌日出荷
1個
特価
¥789
税込¥868
当日出荷
ヘッド交換タイプハンマー用
仕様●材質:合成ゴム●硬さ:ミディアムハード●用途:縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事など●頭径:60mm
アズワン品番68-1823-87
1個
¥2,150
税込¥2,365
3日以内出荷
EA812HH-1用ACアダプター
仕様●入力:AC100~240V 50/60Hz 0.5A●出力:5V/2A●出力ポート:USB TypeA●使用温度範囲:0~+40℃●サイズ:32(W)×21(D)×42(H)mm※突起部除く●重量:32g
アズワン品番65-2226-43
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ