GA GS パーツクリーナー 70mL #146591

GA GS パーツクリーナー 70mL #146591 - 三共コーポレーション

油汚れやグリース汚れ洗浄に!

仕様●非塩素系●有機則適用外●成分:石油系溶剤、噴射剤/LPG危険等級アズワン品番68-0821-88危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量42mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83291540#591
350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする