522件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。
用途太、細両用 セット内容5色セット、桃、橙、黄、緑、空 全長(mm)145 桃、橙、黄、緑、空 線幅(mm)太:4、細:0.6 アズワン品番64-7920-71
1組
500 税込550
当日出荷

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

内側に防菌加工生地を使用。 肩外れしにくいチェスト付 両手が塞がらない便利なリュック型 両サイドに出し入れしやすいメッシュポケット付 中敷2枚付
材質本体生地:ポリエステル600D、内生地:PEVA(防菌加工)、断熱材:発泡ポリエチレンフォーム、中敷:PEVA・発泡ポリウレタン・ポリエチレン オリーブ 質量(g)1000 容量(L)約28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×450 収納本数(本)500mLペットボトル:15(2段とも入れる場合は合計30) アズワン品番65-2241-99
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

文字内容 取付方式 材質アルミ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-15 寸法(mm)50×50×1 取付穴径(Φmm)4
1個
280 税込308
翌日出荷

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25~80
1個
9,940 税込10,934
翌日出荷

耐久性に優れた鍛造鉄製
全長(mm)150 質量(kg)0.2 アズワン品番64-2221-85 パイプ外径(Φmm)20
1個
3,340 税込3,674
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
1本
3,770 税込4,147
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強からシート・幌・テント・ビニールハウスの穴の補強に
材質アルミ
1セット(20組)ほか
385 税込424
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組み合わせて床面に。誘導灯の補助として。電気が消えても数分間光ります。時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。夜間も確実に誘導できます。
1枚
5,800 税込6,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3 取付ねじ1/8inchPF 材質銅、11ナイロン 寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6 ブルー(チューブ) 穴径(Φmm)2.3 外径(Φmm)7(先端外径) パイプ径(Φmm)6
1本
1,900 税込2,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質放熱アルミ(防汚処理)、高熱伝導シリコン 形状正方形 寸法(mm)17×1.2 質量(g)0.8 アズワン品番64-2268-12 入数8枚
1パック(8枚)
1,600 税込1,760
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA140DH-15 40型 使用圧力1.5 適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
2,540 税込2,794
当日出荷

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

口幅(mm)19.2 全長(mm)150 エスコ品番EA530H-150 質量(g)180 使用温度(℃)-20~70
1個
5,610 税込6,171
翌日出荷

1個
1,230 税込1,353
翌日出荷


全長(m)20 使用圧力(MPa)1.5 内径×外径(Φmm)6.5×10 外径(Φmm)10 材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

仕様【手巻力量】38kg エスコ品番EA988BH-1.5 使用荷重(t)6.3 フック間最短距離(mm)564 ロードチェーン線径(mm)×掛数9×2 巻取長さ(m)1.5
1個
85,700 税込94,270
8日以内出荷

1個
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

種類引き戸 エスコ品番EA954DH-15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030
1個
78,200 税込86,020
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

1個
3,780 税込4,158
翌日出荷


1個
21,800 税込23,980
翌日出荷



1個
870 税込957
当日出荷

水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー 寸法(mm)40×80 灰紫 入数(枚)10 色(マンセル値)2.5P5/5
1組(10枚)
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状キワ型 全長(mm)212 刃幅(mm)1.5 アズワン品番64-7876-30
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-47
1枚
490 税込539
翌日出荷


長さ(m)1.5 幅(mm)34 エスコ品番EA981DH-1.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)1.6
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

1個
24,100 税込26,510
翌日出荷


1個
375 税込413
翌日出荷

1個
9,180 税込10,098
翌日出荷

接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 ツバ径(Φmm)98 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)