形状パイプ
呼び径(A)2A
エスコ品番EA440DB-2A
厚さ(mm)0.8
長さ(m)2
1個(4本)
¥5,740
税込¥6,314
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)4A
エスコ品番EA440DB-4A
厚さ(mm)0.8
長さ(m)2
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)3A
エスコ品番EA440DB-3A
厚さ(mm)0.8
長さ(m)2
1個
¥8,980
税込¥9,878
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:500ml●サイズ:Φ58.9×337mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMP
アズワン品番65-2314-96
1本
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-415
ピッチ(mm)0.7
1セット(11本)
¥260
税込¥286
当日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)3/8"●重量(g):87●タケノコ径:10.5mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:9~10mm●アングル形状
アズワン品番65-9253-85
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質鉄
質量(g)500
ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。
脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。
EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
エスコ品番EA905EH-4
質量(g)440
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
1個
¥6,030
税込¥6,633
当日出荷
1.0~13.0mm迄の22サイズのドリルが収納できます。
材質プラスチック製
エスコ品番EA661CH-4
寸法(mm)50×93×70
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
文字内容常時閉
取付方式札
材質アルミ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-44
寸法(mm)50×50×1
色赤
型角
取付穴径(Φmm)4
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
エスコ品番EA638H-4
材質スチール
質量(g)11.7
種類リングキャッチ
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)180
寸法A(mm)11.5
寸法E(mm)12.5
表面処理亜鉛メッキ
内高(mm)31.5
口の開き(mm)5.5
内幅(mm)11.5
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密)
気密性・耐久性に優れます。
仕様のり面:片面
エスコ品番EA944MH-4
材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系
特性防水気密、耐久性
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
文字内容常時開
取付方式札
材質アルミ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-41
寸法(mm)50×50×1
色赤
型角
取付穴径(Φmm)4
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)190
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥7,610
税込¥8,371
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA469AH-4A
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ハーフユニオン
材質(本体)真鍮
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
1枚
¥740
税込¥814
当日出荷
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
高密度断熱材使用で外気熱を強力ブロックします。
フタの脱着ができるのでお手入れしやすいです。
水抜き栓付
滑り止めのゴム付
持ち運びに便利なパッド付ベルト付属。
材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、バックル・脚・ヒンジ部分:ABS樹脂、ゴム脚:エラストマー、水抜き栓パッキン:ニトリルゴム、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール(耐熱温度80℃、耐冷温度10℃)
質量(g)3600
容量(L)20
収納本数(本)350mL缶:20/500mLペットボトル:15
材質(フタ)ポリプロピレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×320×330(ハンドル含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×190×230
アズワン品番65-2241-58
保冷効力(℃)6.2以下(JIS)
1個
¥13,500
税込¥14,850
7日以内出荷
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)35
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-435
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
文字内容常時閉
取付方式札
材質ラミPET
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-4A
寸法(mm)Φ50×2
色赤
取付穴径(Φmm)4
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)30
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-430
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
文字内容常時閉
取付方式札
材質ラミPET
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-4B
寸法(mm)Φ50×2
色青
取付穴径(Φmm)4
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
文字内容常時閉
取付方式札
材質アルミ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-45
寸法(mm)50×50×1
色緑
型角
取付穴径(Φmm)4
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)20
寸法D(mm)42
寸法B(mm)12
アズワン品番64-7972-58
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
文字内容常時閉
取付方式札
材質アルミ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-46
寸法(mm)50×50×1
色青
型角
取付穴径(Φmm)4
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
文字内容常時開
取付方式札
材質アルミ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-43
寸法(mm)50×50×1
色青
型角
取付穴径(Φmm)4
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
材質ポリエスター裏PVCコーティング
鍵鍵有
文字内容常時開
取付方式札
材質アルミ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-42
寸法(mm)50×50×1
色緑
型角
取付穴径(Φmm)4
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ