「h-b4」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-45
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)16~25
1セット(2個)
¥155
税込¥171
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-49
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)25~40
1個
¥160
税込¥176
欠品中
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-42
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色オレンジ
適合ホース径(Φmm)2018~10~16
1個
¥145
税込¥160
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-43
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色緑
適合ホース径(Φmm)2018~12~20
1個
¥145
税込¥160
当日出荷
エスコ品番EA628HB-4
引張強度(kN)2.96
直径(Φmm)×長さ(m)4×200
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-46
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色オレンジ
適合ホース径(Φmm)16~27
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-48
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)20~35
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
質量(g)69
切替方式2方向
使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事)
規格EXA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05(水圧にて)
周囲温度(℃)-5~55
アズワン品番64-7821-01
1個
¥6,000
税込¥6,600
欠品中
適合電線径(Φmm)10~14
エスコ品番EA948HB-4
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-41
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)2018~8~12
1個
¥140
税込¥154
欠品中
切刃形状その他
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-47
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)20~32
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
用途止水栓
材質黄銅
アズワン品番64-7852-61
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
1個
¥9,290
税込¥10,219
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様ローラーベアリング、自在後ブレーキ
エスコ品番EA986HB-4
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
全高(mm)195
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。
ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
デザインワークやカッティングシート、粘着シートなどに。
全長(mm)100
刃長(mm)20
エスコ品番EA540HB-4
材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)13
刃部加工フッ素コート
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
全長(mm)31.5
質量(g)19
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-2244-17
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
色濃紺
エスコ品番EA929HB-4
質量(g)94
混率(%)綿100
寸法(cm)34×90
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-44
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色黄
適合ホース径(Φmm)2018~12~22
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)46
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-46
全長(mm)84
質量(g)2360
外径(Φmm)74
寸法D1(mm)74
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)26
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HB-41
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状D型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)10
寸法L1(mm)20.5
寸法A(mm)8
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)16
寸法C(mm)10
穴径(最小)2.5mm
寸法L2(mm)18.5
取付ねじ1/8inchPT
材質(パッキン)NBR
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
1個
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
形状エルボ
エスコ品番EA425HB-41
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)4
ねじサイズ1/8
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
質量(g)2500
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)25
耐圧(MPa)10(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-21
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HB-42
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HB-41
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)41
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-41
全長(mm)80
質量(g)2346
外径(Φmm)68
寸法D1(mm)68
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)22
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
ホース長さ(m)40
仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付
エスコ品番EA124HB-40
質量(kg)12.4
パターン2種類(散水)
特性耐寒、耐圧
1台
¥55,500
税込¥61,050
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ