口幅(mm)29
全長(mm)250
エスコ品番EA530H-250
質量(g)560
使用温度(℃)-20~70
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
エスコ品番EA546H-250
材質鍛造鉄製
全長(mm)250
質量(g)800
寸法D(mm)17
寸法E(mm)27
寸法B(mm)21.5
寸法C(mm)17
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)250
質量(g)435
アズワン品番64-7865-61
開口幅(mm)最大35
1丁
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)250
エスコ品番EA640LH-250
1個
¥9,010
税込¥9,911
翌日出荷
寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
用途チェーン同士の接続に
ピッチ(mm)15.875
適合EA967EH-40/80用
エスコ品番EA967EH-250
材質(本体)スチール
タイプ無給油
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)9.55
列数1
番手#50
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637GH-250
材質焼入鋼
寸法A(mm)250
寸法B2(mm)160
寸法B1(mm)35
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
適合ねじM20
エスコ品番EA637FH-250
材質焼入鋼
寸法A(mm)250
寸法D(mm)14
寸法B(mm)150
寸法C(mm)35
適合T溝幅(mm)22
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
。注意:長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。 中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いしてください。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチです。
仕様●重量:約250g●入数:15個●サイズ:140×200×20(H)mm●材質:塩化アンモニウム、尿素、水●保冷時間:60分●携帯しやすい長時間冷却タイプ
アズワン品番65-9310-20
1箱(15個)
¥3,470
税込¥3,817
欠品中
鍵2本、ネームタグ20個、取付アンカー、取付ねじ2個付
壁掛け式
4桁ダイヤル式、番号設定可能
色分類できるキーホルダーが便利です。
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):185×90×250(H)●重量:1.5kg●材質:スチール
ホルダー数20
設置方式壁掛け型
アズワン品番65-2293-42
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×90×250
1個
¥5,650
税込¥6,215
当日出荷
宅配120サイズ
形状A(みかん箱)
色クラフト
容量(L)55.5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)530×320×250
内寸奥行(mm)524
内寸幅(mm)314
アズワン品番65-2316-87
外寸法・幅(mm)320
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)530
3辺合計(cm)120
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)524×314×241
ライナーC5
内寸高さ(mm)241
1箱(10枚)
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付)
森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。
大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。
材質本体:アルミ、バンド:ナイロン
寸法(mm)360×250×640(H)
質量(kg)1.9
色フレーム:OD、バンド:ブラック
耐荷重(kg)50
1台
¥23,700
税込¥26,070
当日出荷
並目
ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
アズワン品番65-2233-25
1セット
¥8,670
税込¥9,537
当日出荷
材質ナイロン
寸法(mm)300(W)×250(D)×200(H)
1個
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
A4サイズの用紙、書類の収納に便利
材質ポリスチレン
寸法(mm)250(W)×340(D)×270(H)
質量(kg)1.98
色ホワイト
サイズA4
引出し組合せ浅型+深型
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深型:250(W)×340(D)×75(H)、浅型:250(W)×340(D)×35(H)
アズワン品番64-2290-13
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
仕様開閉口リボン付、開閉ファスナー付、マチの無い薄型袋です。
エスコ品番EA509-250
材質キャンバス生地
寸法(mm)250×100(H)
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.2
入数(枚)1
容量(L)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×250
アズワン品番64-7950-29
1枚
¥570
税込¥627
当日出荷
無地タイプ
内容物はついていません。
形状A(みかん箱)
色クラフト
容量(L)15
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×260×190
内寸奥行(mm)340
内寸幅(mm)250
使用の目安A4ファイルサイズ、Yシャツ約5着
アズワン品番65-2316-76
外寸法・幅(mm)260
外寸法・高さ(mm)190
外寸法・奥行(mm)350
3辺合計(cm)80
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)340×250×180
ライナーC5
内寸高さ(mm)180
1箱(10枚)
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
開閉ファスナー付。
マチの無い薄型袋です。
材質キャンバス生地
エスコ品番EA925MC-11A
寸法(mm)250×100(H)
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
材質スチール
質量(kg)0.78
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×250×50
パイプ寸法(mm)適用:48.6
1個(1個)
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
材質ナイロン
仕様チャック付
エスコ品番EA509A-100A
寸法(mm)250×100(H)
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
4ヵ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語)
全高が低いため、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。
使い方の表記には、設置の国際化に対応するピクトグラムを採用。
表示プレートは角を取り安全性に配慮、縁部分補強で頑丈さも備えています。
アルマイト加工のアルミ製のポールは錆びにくく丈夫で、きれいな状態を長く保ちます。
消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。
仕様●サイズ(mm):250×215×720(H)●重量:約370g●材質:ベース:ポリプロピレンポール:アルミニウムプレート:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用
アズワン品番65-2286-24
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
塗料の小分け用に
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個
アズワン品番65-2134-26
1袋(9個)
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
A4サイズの用紙、書類の収納に便利
材質ポリスチレン
質量(kg)1.8
色ホワイト
サイズA4
段数5段
引出し組合せ浅型
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×320×35
アズワン品番64-2290-12
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RH
アズワン品番65-9276-27
1個
¥35,800
税込¥39,380
欠品中
カートリッジの使用回数は約1200回です。エタノールとリバルス(除菌剤)のダブル効果で99%除菌。ノロウイルス・インフルエンザにも効果的です。
用途洋式トイレの便座除菌に
仕様本体のみ
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×100×250
1個(1個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
材質本体:発泡スチロール、ひも:ポリプロピレン
質量(g)270
容量(L)18.2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×330×250
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×200
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り
アズワン品番65-9337-55
1組(2本)
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CH-15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107
線径(Φmm)0.2
メッシュ40
目開き0.44mm
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
材質ポリエステル
仕様テープフッカー付
エスコ品番EA925CA-12
寸法(mm)190×110×250(H)
1個
¥6,430
税込¥7,073
当日出荷
幅48mmのスリット入りでフレームのステップごと固定できます
材質スチール
寸法(mm)250×250×40(H)
質量(kg)10(5×2個組)
開口寸法(mm)48(W)×120(D)
アズワン品番64-2276-28
入数2個
1組(2個)
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
伸縮式なので、スペースに合わせてぴったりフィットします。
段数1段
仕様共に2台まで積み重ね可能(連結パール付)、伸縮式
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)410/700×250×175(H)
質量(kg)0.9
耐荷重(kg)3(1段あたり)
収納数8足(男性シューズ6足)
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ