「h35」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
文字内容常時閉
取付方式札
材質アルミ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-35
寸法(mm)50×50×1
色緑
型丸
取付穴径(Φmm)4
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
1セット(94本)
¥565
税込¥622
当日出荷
エスコ品番EA546H-350
材質鍛造鉄製
全長(mm)350
質量(g)1600
寸法D(mm)24
寸法E(mm)33
寸法B(mm)26
寸法C(mm)21
1個
¥7,450
税込¥8,195
翌日出荷
適合径(Φmm)70~108
エスコ品番EA604AH-35
材質スチール+ポリ塩化ビニル
質量(g)302
タイプノンスリップ・4段階自動調整
ベルト幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)90
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
質量(g)521
寸法A(mm)12.7
寸法F(mm)118.9
寸法D(mm)38.1
寸法C(mm)36.8
アズワン品番64-2252-93
1個
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
全長(mm)46
対辺(mm)35
外径(Φmm)46.7
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2199-59
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
JIS 4等級
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
ねじ径M3
長さ(mm)50
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-350
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
長さ(m)3.5
幅(mm)34
エスコ品番EA981DH-3.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色青
揚量(t)1.6
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
全長(mm)47
対辺(mm)35
外径(Φmm)46.2
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-22
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-35
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
エスコ品番EA824BH-3.5
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
材質テープ:SK85、バネ:SK85、ケース:ABS樹脂
幅(mm)25
全長(m)5.5
アズワン品番64-7910-43
1個
¥3,780
税込¥4,158
当日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:4P
精度表記STD
きれいな排気、微細なごみも99.999%逃がさない※試験方法:大きさが0.3-10マイクロメートルの排出じんあい量測定。回転ブラシの先端をループ形状にした「からまんブラシ」を採用。髪の毛などがからまりにくく、すっきり吸引。お手入れもラクです(※メーカー調べ)ヘッドの押し引きに合わせて後ろのフラップが開閉する「シンクロフラップ」により、押すときも引くときも吸うから、ごみの取り残しを減らします。床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を自動でコントロールします。アイドリング&ストップ機能お掃除の途中でヘッドをしばらく動かさないと、操作停止を感知してパワーを抑制、さらに自動で停止します。
質量(kg)2.3(本体質量) 3.6(標準質量)
色ライトゴールド
消費電力(W)約180~840
電源100V
適合規格紙パック:EA899AH-102、-103、-105
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)約50~340
騒音値(dB)約51~57
機能ヘッド:自走機能、クルッとヘッド、ペタンコ構造、からまん機能、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ
サイズ(mm)207(W)×339(D)×203(H)
ヘッド幅(mm)約230
省エネ機能[ecoこれっきり]運転「中」「弱」自動切替え アイドリング&ストップ機能
集じん量(L)1.3
1台
¥60,700
税込¥66,770
3日以内出荷
材質テープ:SK85、バネ:SK85、ケース:ABS樹脂
幅(mm)25
全長(m)5.5
アズワン品番64-7910-13
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。
小便器に対し、2個使用。
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
付属品エボルタNEO乾電池(単3×3本)、取付けネジ
寸法(mm)本体:約Φ35×195、ホルダー:約37×40×210(H)
質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)
光源Φ7.5mmスタンダード白色LED 1個
使用電池単3形乾電池×3個(付属)
明るさ(Lx)200
アズワン品番64-7914-44
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
材質ABS樹脂
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×239×35
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
成型ハードタイプ
ストラップ(80cm)、セパレートパーツ・リール付
ホルダーの伸縮が可能なリール付き。(伸縮範囲:60cm)
非接触型のIDカードに便利。
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法C(mm)25
取付穴径(Φmm)4.5
A4サイズの用紙、書類の収納に便利
材質ポリスチレン
寸法(mm)250(W)×340(D)×270(H)
質量(kg)1.98
色ホワイト
サイズA4
引出し組合せ浅型+深型
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深型:250(W)×340(D)×75(H)、浅型:250(W)×340(D)×35(H)
アズワン品番64-2290-13
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
材質ABS樹脂
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×239×35
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
開いて置くだけでのサインスタンドです。
丈夫な造りで長持ちします。
開閉時指を挟む心配がありません。
文字内容作業中(両面同じ)
取付方式スタンド式
材質ポリプロピレン
仕様英文字入り
エスコ品番EA983DE-8
寸法(mm)使用時:280×350×650(H)、収納時:280×35×650(H)
質量(kg)約1
1セット(4枚)
¥11,600
税込¥12,760
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ