カテゴリ

  • 保管用品(12)
  • オフィス家具(9)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • ロジクール(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(393)
  • メディアカバーマーケット(179)
  • アイリスオーヤマ(77)
  • SMC(71)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • EBM(江部松商事)(53)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • 福井クラフト(49)
  • 山金工業(44)
  • cotta(37)
  • Kawasaki(35)
  • 不二貿易(34)
  • サンワサプライ(32)
  • パール金属(32)
  • YAMAZEN(山善)(32)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(29)
  • ハッピー金属(29)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
コード長さ(m)
  • 7.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h390」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットエアコン (冷暖機能) エスコスポットエアコン (冷暖機能)エスコ
151,000税込166,100
1台(1台)
翌日出荷
冷風ダクトは切替スイッチにより約95°自動で動きます。使用温度目安 。冷房:環境温度35℃時、ダクト出口温度約25℃。暖房:環境温度10℃時、ダクト出口温度約30℃。キャスター付きで移動が簡単です。壁面設置可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。環境に配慮した冷媒R32を採用されます。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用されます。清掃がすぐ行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。
寸法(mm)本体:390 (W)×475 (D)×855 (H) 冷風ダクト:内径110/外径125 排熱ダクト:内径175/外径185質量(kg)約49電流(A)冷房 強:12.0/12.7 弱:11.5/12.3 暖房 弱:10.5/10.0 (50/60Hz)電源(V)100 (50/60Hz)消費電力(W)冷房 強:1080/1300 弱:990/1200 暖房 弱:850/1010 (50/60Hz)コード長さ(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7騒音値(dB)強:61~62.5 弱:60.5~62 (50/60Hz)送風口数1冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)400首振り暖房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.9排熱ダクト有無あり
ベアリングヒーター (小型ベアリング用) エスコベアリングヒーター (小型ベアリング用)エスコ
324,000税込356,400
1台(1台)
8日以内出荷
PSEマーク適合。ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。
用途プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス・農業機械・公共機械・建設機械のメンテナンス・ギアボックスのメンテナンス・電動モーターのメンテナンス寸法(mm)390×190×150(H)、加熱プレート部:380×180、保護カバー高さ:50質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力1kVA設定温度範囲50~200℃(保温機能付)適合ベアリング質量:最大5kg
ワークチェアー EA956XNシリーズ エスコワークチェアー EA956XNシリーズエスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
ガス式上下調節機構、座面が水拭きできるPVCレザー張り。座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:RZR-112BK●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):Φ390×425~555(H)●カラー:ブラック●脚幅:535mm●重量:5.2kg●張地:PVCレザー●材質:脚、キャスター/ナイロンクッション/ウレタンフォーム●キャスター:自在×5アズワン品番68-1875-83
ペイントトレー エスコペイントトレーエスコ
1,220税込1,342
1個(1個)
翌日出荷
片方に取手付。
材質ポリプロピレン質量(g)350サイズ(mm)290×390×70(H)容量(cc)800
440x233x230mm 両開き工具箱 レッド エスコ440x233x230mm 両開き工具箱 レッドエスコ
34,400税込37,840
1個
翌日出荷
南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H)質量(kg)7.1レッド材質(本体)スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210アズワン品番68-1814-74外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)233
業務用電子ジャー(保温専用) エスコ業務用電子ジャー(保温専用)エスコ
52,500税込57,750
1台
翌日出荷
ごはんがたっぷり保温できる大容量 。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき 。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)6.5容量(L)8.0(約4升4合)消費電力(W)77コード長さ(m)1.5サイズ(mm)460(W)×380(D)×390(H)
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
2,590税込2,849
1枚(10枚)
翌日出荷
無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10
[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機エスコ
124,400税込136,840
1台
翌日出荷から8日以内出荷
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
電源100Vコード長さ(m)1.8寿命フィルター:約5年
オフィスチェスト EA954JAシリーズ エスコオフィスチェスト EA954JAシリーズエスコ
6,620税込7,282
1台
翌日出荷
環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。商品は完成品です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:320×390×681●引出し:A4浅型8段●材質:天板・フレーム/ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)引出/スチロール樹脂(再生PS45%使用)キャスター/ポリプロピレン樹脂●引出し内寸法:260×365×55mm●重量:4.5kg●キャスター:自在×4●収納物の目安:A4サイズ、B4サイズの書類、小物など●耐荷重(約):引出1段あたり2kgアズワン品番65-9328-50
オフィスチェスト EA954JAシリーズ エスコオフィスチェスト EA954JAシリーズエスコ
6,920税込7,612
1台
翌日出荷
環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。商品は完成品です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:320×390×680●引出し:A4浅型4段 A4中型3段●材質:天板・フレーム/ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)引出/スチロール樹脂(再生PS45%使用)キャスター/ポリプロピレン樹脂●引出し内寸法:浅型/260×365×55mm 中型/260×365×77mm●重量:4.3kg●キャスター:自在×4●収納物の目安:A4サイズ、B4サイズの書類、小物など●耐荷重(約):引出1段あたり2kgアズワン品番65-9328-51
100x110x250~390mm タブレット用車載ホルダー エスコ100x110x250~390mm タブレット用車載ホルダーエスコ
4,540税込4,994
1個
翌日出荷
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。対応ドリンクホルダーサイズ/内径68~90mm、深さ40mm以上上下で端末をしっかり挟んで固定できます。ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。アー
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-HLD14BK●サイズ:100(W)×110(D)×250~390(H)mm●重量:約498g●耐荷重:0.75kg●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅もしくは高さ/120~250mm、厚さ/15mm以下、重量/750g以下、画面サイズ/7~11インチ(縦)、11~13インチ(横)●カラー:ブラック●付属品:タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書●材質:ABS樹脂アズワン品番65-9280-42
パイプジョイント(片締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(片締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):105×60×40●重量(g):390●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×20mm●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-66
タイムカードラック 15人用 エスコタイムカードラック 15人用エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
共用備品に抗菌加工・非接触で使用できる機能を搭載する事で、お客様に安心して使っていただける商品になります。タイムカードラックは、本体に抗菌剤を練りこんだ抗菌仕様です。
仕様●人数:15●サイズ(W×D×H)mm:102×37×594●収納カードサイズ:最大88×189mm●重量:390g●色:ホワイト●壁掛けタイプ(壁掛用ねじ付)●抗菌加工●SIAA(抗菌製品技術協議会)認証取得、JIS規格に適合アズワン品番65-9283-49
ビジネスチェアー EA956XCシリーズ エスコビジネスチェアー EA956XCシリーズエスコ
44,300税込48,730
1台
翌日出荷から8日以内出荷
布張りガス式上下調節機構
AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機 エスコAC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機エスコ
67,900税込74,690
1台
翌日出荷
カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁アズワン品番65-3895-11
420x100x310mm ビジネスバッグ 太陽光パネル付 エスコ420x100x310mm ビジネスバッグ 太陽光パネル付エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
通勤時、勤務中に発電する時代、太陽光発電変換効率17%のパネルを搭載した新しいビジネスバッグ。取り外し可能なソーラーパネルは災害時やアウトドアの時にも活躍でき、ビジネス以外の様々なシーンでご利用いただけます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:420×100×310●重量(kg):1.1●PC収納部:390(W)×290(H)mm●材質:ナイロン+PU●ポケット:前面/ファスナーポケット、ソーラーパネル収納ポケット メインルーム/ファスナーポケット、オープンポケット×3、メッシュポケット×2、PCポケット、TBポケット 背面/ファスナーポケット、キャリーループ●ソーラーパネルサイズ:370×251mm●電源:9W●最大電流:1.4A(2口合計)●変換率:17%●ソーラーパネル付●キャリーオンできるループ付(幅21cm)●バッテリーとUSBを繋ぐコード付●タブレット収納サイズ:270×200アズワン品番65-5659-53
3灯 LEDセンサーライト ソーラー充電式 エスコ3灯 LEDセンサーライト ソーラー充電式エスコ
14,400税込15,840
1個
予約販売
<センサーライト本体><ソーラーパネル>センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりませんセンサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能LEDなので省エネなのに明るい低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光フラッシュ機能赤色LEDが点滅ワイヤレスチャイム増設可能(別売)付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外アズワン品番65-3894-17
大型ホッチキス [240枚用] エスコ大型ホッチキス [240枚用]エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
質量(g)2260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×390×250綴じ枚数50~110枚(EA762HA-2使用時) 110~170枚(EA762HA-3使用時) 150~200枚(EA762HA-4使用時) 200~240枚(1224FA-H使用時)最大綴じ奥行(mm)68針装てん数(本)100アズワン品番65-2194-80繰り返し・詰め替え対応
防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズ エスコ防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズエスコ
81,100税込89,210
1台
翌日出荷から8日以内出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプター(付属)最大計数値110000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.04kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.04kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.02表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ エスコ防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズエスコ
81,100税込89,210
1台
翌日出荷から8日以内出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)100電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.01表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
AC100-240V 照明灯/LED EA815LNシリーズ エスコAC100-240V 照明灯/LED EA815LNシリーズエスコ
20,500税込22,550
1台
翌日出荷
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240コード長さ(m)2.3光源面発光LED色温度(K)5700
かご(ステンレス製) エスコかご(ステンレス製)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
仕様●サイズ(mm)W×D×H:480×390×200●線径:5mm●材質:ステンレス(18-8)アズワン品番65-2315-38
ビジネスバッグ エスコビジネスバッグエスコ
9,300税込10,230
1個
翌日出荷
インバーターパルスTIG溶接機 エスコインバーターパルスTIG溶接機エスコ
159,000税込174,900
1台
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38
ハンドスプレー エスコハンドスプレーエスコ
1,480税込1,628
1個(2L)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
500x376x290mm/35.3L たらい エスコ500x376x290mm/35.3L たらいエスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
材質PP寸法(mm)500×376×290(H)質量(g)950容量(L)35.3有効内寸(mm)390×275×275(H)アズワン品番64-7989-69繰り返し・詰め替え対応
880x515x1790mm 収納庫(スチール製) エスコ880x515x1790mm 収納庫(スチール製)エスコ
100,600税込110,660
1個
当日出荷
付属品可動棚板×4、バケツトレー×1、モップハンガー×5、バスケット(大)×1、バスケット(小)×2、タオル掛け×3、トレー(小)×1、保護シート×1材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチールメラミン塗装寸法(mm)外寸:880(W)×515(D)×1790(H)、右側内寸:390(W)×305(D)×1600(H)、左側内寸:390(W)×295(D)×293(棚上)/316(中間)/321(H)(棚下)質量(kg)45.2グレーアズワン品番64-7967-83
455x515x1790mm 収納庫(スチール製) エスコ455x515x1790mm 収納庫(スチール製)エスコ
48,800税込53,680
1台
当日出荷
付属品バケツトレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×6、Sカン×6材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチールメラミン塗装寸法(mm)外寸:455(W)×515(D)×1790(H)、内寸:390(W)×470(D)×1520(H)質量(kg)21.7グレーアズワン品番64-7967-81
390x270x35mm セミハードインナーケース(ノートPC用) エスコ390x270x35mm セミハードインナーケース(ノートPC用)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
仕様PC収納部:390(W)×35(D)×270(H)mm材質表装/EVA(PU張り)寸法(mm)415(W)×45(D)×285(H)ブラック質量(g)約570アズワン品番64-7949-45
Φ390x145mm ざる(ポリエチレン製) エスコΦ390x145mm ざる(ポリエチレン製)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)Φ390×145(H)アズワン品番64-7860-37
578x390x283mm/43.3L コンテナ(赤) エスコ578x390x283mm/43.3L コンテナ(赤)エスコ
5,160税込5,676
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン質量(g)1760有効内寸(mm)479×295×249(H)外寸(mm)578×390×283(H)圧縮荷重(kN[kgf])4.57(466)ネスティング高さ(mm)66アズワン品番64-7860-45コンテナ種類メッシュ
578x390x283mm/43.3L コンテナ(黄) エスコ578x390x283mm/43.3L コンテナ(黄)エスコ
5,160税込5,676
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン質量(g)1760有効内寸(mm)479×295×249(H)外寸(mm)578×390×283(H)圧縮荷重(kN[kgf])4.57(466)ネスティング高さ(mm)66アズワン品番64-7860-44コンテナ種類メッシュ
578x390x283mm/43.3L コンテナ(青) エスコ578x390x283mm/43.3L コンテナ(青)エスコ
5,160税込5,676
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン質量(g)1760有効内寸(mm)479×295×249(H)外寸(mm)578×390×283(H)圧縮荷重(kN[kgf])4.57(466)ネスティング高さ(mm)66アズワン品番64-7860-43コンテナ種類メッシュ
1.0ton/121-381mm パンタグラフジャッキ(油圧式) エスコ1.0ton/121-381mm パンタグラフジャッキ(油圧式)エスコ
31,800税込34,980
1台
翌日出荷
寸法(mm)390(W)×117(D)×121(H)質量(kg)6.3能力(t)1揚高(mm)121~381
390x555mm ミニスタンド(足元注意) エスコ390x555mm ミニスタンド(足元注意)エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)390×255×555(H)質量(kg)満水時:3.9、空時:1.17アズワン品番64-2295-86
415x290x 595mm/ 2段 収納ラック(オフホワイト) エスコ415x290x 595mm/ 2段 収納ラック(オフホワイト)エスコ
2,100税込2,310
1台
翌日出荷
材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:MDF寸法(mm)(W)415×(D)290×(H)595質量(kg)6.5ホワイト耐荷重(kg)全体50、棚板1枚当たり30棚板数(枚)固定棚板1棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W)390×(D)275×(H)275アズワン品番64-7967-74
60-309mm [コンクリート用]アンテナ取付金具 エスコ60-309mm [コンクリート用]アンテナ取付金具エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(mm)150(W)×580(H)×390~535(L)ポール径(Φmm)38アズワン品番64-2283-57適合壁厚(mm)60~300
390x280x35mm [ポケット付]インナーケース(ノートPC用) エスコ390x280x35mm [ポケット付]インナーケース(ノートPC用)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
仕様PC収納部:390(W)×35(D)×280(H)mm(参考収納寸法)材質合成ゴム、ポリエステル質量(g)約320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×30×295アズワン品番64-2278-93
390x270x45mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用) エスコ390x270x45mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
仕様PC収納部:390(W)×45(D)×270(H)mm(参考収納寸法)材質表装/ポリエステル、ウレタン寸法(mm)440×25×325ブラック質量(g)280アズワン品番64-2278-89
425x25x310mm/内寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC) エスコ425x25x310mm/内寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
仕様PC収納部:390(W)×45(D)×270(H)mm材質低反発ポリウレタン、ポリウレタン、ポリエステル質量(g)450外寸(mm)425(W)×25(D)×310(H)アズワン品番64-2278-83